カテゴリ

  • 梱包用品(328)
    • ナイロンロープ(18)
    • ビニロンロープ(38)
    • 綿ロープ(20)
    • ポリエステルロープ(23)
    • PPロープ(42)
    • PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ(8)
    • PEロープ(18)
  • トラック輸送・安全用品(22)
    • トラック/荷掛ロープ(5)
  • 船舶用品・漁業資材(122)
    • 係留ロープ(21)
  • 安全用品(23)
    • 区画ロープ(10)
  • 物流用品(1,032)
  • 建築金物(159)
  • 制御機器(110)
  • 作業工具(71)
  • 安全保護具(58)
  • 空調・電設資材(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • メカニカル部品(29)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 事務用品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 日用品(14)
  • テープ(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • カー用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 測定用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 機構部品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 防災用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • バイク部品(6)
  • 家電(6)
  • 縫製用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防犯用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 医療(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ロープ 8mm」の検索結果

2,350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンロープ TRUSCOナイロンロープTRUSCO(21件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
ナイロン金剛打ロープ TRUSCOナイロン金剛打ロープTRUSCO(14件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクポリエステルロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナロープ まつうら工業クレモナロープまつうら工業(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
トラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ち モノタロウトラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ちモノタロウ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
摩擦・強度・耐久性に優れたポリエステル製のトラックロープです。様々な用途で使用できる万能ロープです。
用途トラックロープや荷役など
PVロープ TRUSCOPVロープTRUSCO(8件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
綿ロープ まつうら工業綿ロープまつうら工業(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
綿金剛打 まつうら工業綿金剛打まつうら工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途手芸や装飾用途に
綿ロープ まつうら工業綿ロープまつうら工業(2件のレビュー)
689税込758
1巻
当日出荷
天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途手芸や装飾用途に再生紙使用マーク適合
クレモナ金剛打ロープ ユタカメイククレモナ金剛打ロープユタカメイク(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
ロープ ポリエステル 3打ち モノタロウロープ ポリエステル 3打ちモノタロウ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
SKパワーロープ 信越工業SKパワーロープ信越工業(10件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。 3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。 雑貨類・漬物樽の結束。 冬囲い・木起こし用に。 農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
クレモナSトラックロープ まつうら工業クレモナSトラックロープまつうら工業(41件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。仕様両端リング(輪)加工
片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型)スーパーツール(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装シノの有無
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所(15件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
NBRゴムひも ノーブランドNBRゴムひもノーブランド(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
スプリングフック TRUSCOスプリングフックTRUSCO(8件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
綿ロープ TRUSCO綿ロープTRUSCO(11件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
アイストラップ ステンレス モノタロウアイストラップ ステンレスモノタロウ(18件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に材質SUS316種類アイストラップ
リーズロック ニッサチェインリーズロックニッサチェイン(10件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
丸ゴムロープ 糸代製綱丸ゴムロープ糸代製綱(50件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク綿ロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
標識トラロープ まつうら工業標識トラロープまつうら工業(9件のレビュー)
229税込252
1巻
当日出荷
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)
スターロープ 三ツ星ベルトスターロープ三ツ星ベルト(79件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
PP荷造りロープ 信越工業PP荷造りロープ信越工業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から5日以内出荷
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
5,998税込6,598特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
スイベルスナップ ステンレス モノタロウスイベルスナップ ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として材質SUS316種類スイベルスナップ
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
剛彩トルクスビット ベッセル剛彩トルクスビットベッセル(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
シリコンゴムひも ノーブランドシリコンゴムひもノーブランド(16件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
ナス型カラビナ ステンレス製・環なし 水本機械製作所ナス型カラビナ ステンレス製・環なし水本機械製作所(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ネオロン角紐 コクゴネオロン角紐コクゴ(5件のレビュー)
218税込240特価
1本(1m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)TRUSCO(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯タイプ両アイ種類両アイJIS規格JIS G 3525
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ミナフォーム マルマル 酒井化学工業ミナフォーム マルマル酒井化学工業(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻(200m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
679税込747
1袋(1個)
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
クレモナSロープ(3打ち) まつうら工業クレモナSロープ(3打ち)まつうら工業(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(20m)
当日出荷
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら)ワイヤエンドキャップAIOULE(ふじわら)(3件のレビュー)
699税込769
1袋(20個)
当日出荷
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
Φ8x 60m バンジーコード エスコΦ8x 60m バンジーコードエスコ(2件のレビュー)
8,130税込8,943
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WH-8コード長さ(m)60
...