カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 検査・測定(5)
  • バッテリー・電装(1)
    • バッテリー関連(1)
絞り込み
電流(A)
  • 30
  • 1(4)
  • 2(2)
  • 3(8)
  • 5(4)
  • 10(6)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 50(4)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • サトーパーツ(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • LINKMAN(2)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • マリンテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワニ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(15件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)
569税込626
1セット
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ 黒 LINKMANワニ口クリップ 黒LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
カーバッテリなどの大電流用途に向いた電源クリップです。赤は【WTN-22F-1223R】となります。
定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ワニ口クリップ 赤 LINKMANワニ口クリップ 赤LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
バッテリターミナルとの接続など大電流を流す用途に使えるクリップです。
定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
ステンレスバッテリークリップ マリンテックステンレスバッテリークリップマリンテック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1式
7日以内出荷
計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能赤・黒 各1個セットプラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎ケーブル取り付けタイプ圧着・圧接取り付け最大30A対応
材質クリップ部分:SUS304、PVC絶縁カバー付き寸法(mm)70質量(g)20電圧(V)適合:DC12-24許容電流(A)最大30最大開口(mm)15
大開ワニ口クリップセット CUSTOR(クストー)大開ワニ口クリップセットCUSTOR(クストー)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。付属品絶縁カバーセット内容大口グリップ 赤 黒 2個組電流(A)30電圧(V)100最大開口(mm)28.6
ワニス特集