絞り込み
内径(Φmm)
- 2
- 2.5(236)
- 3(192)
- 4(556)
- 5(549)
- 6(485)
- 6.3(474)
- 6.5(459)
- 8(664)
- 9(333)
- 9.5(585)
- 10(253)
- 12(271)
- 12.7(565)
- 15(302)
- 19(610)
- 25(255)
- 25.4(436)
- 32(171)
- 50.8(213)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- その他(2)
- ガス(4)
- 圧縮空気(35)
- 塗料(5)
- 水(60)
- 油(11)
- 溶剤(8)
- 真空(32)
- 空気(56)
- 粒体・粉体(4)
- 薬品(34)
- 酒類(3)
- 食品(5)
- 飲料(4)
- 香料・化粧品(3)
外径(Φmm)
- 2.0(2)
- 2.5(2)
- 3(54)
- 3.18(10)
- 3.2(6)
- 3.5(10)
- 4(192)
- 5(11)
- 6(5)
- 7(2)
- 8(7)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 21(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0(2)
- 0~0.6(3)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.6(4)
- 0.68(1)
- 0.7(4)
- 0.8(47)
- 0.9(3)
- 1(1)
- 1.3(5)
- 1.5(8)
- 1.7(2)
- 1.8(3)
- 2(2)
- 2.4(6)
- 2.5(3)
- 2.7(4)
- 5(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.529(2)
- 0.6(2)
- 0.658(2)
- 0.744(2)
- 0.787(2)
- 0.916(3)
- 1(41)
- 1.088(2)
- 1.26(2)
- 1.432(2)
- 2(8)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(22)
- 10(63)
- 15(10)
- 20(80)
- 50(9)
- 100(45)
- 200(7)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(11)
- 低臭(5)
- 帯電防止(2)
- 柔軟(24)
- 気密性(3)
- 滑り性(2)
- 絶縁(1)
- 耐候(11)
- 耐圧(3)
- 耐寒(14)
- 耐摩耗(10)
- 耐水(6)
- 耐油(14)
- 耐溶剤(7)
- 耐熱(19)
- 耐薬品(34)
- 耐食(1)
- 透明性(15)
- 難燃(3)
- 高強度(6)
その他・低臭・帯電防止・柔軟・気密性・滑り性・絶縁・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・耐食・透明性・難燃・高強度
色
イエロー(35)
オレンジ(9)
クリア(117)
グリーン(40)
グレー(1)
シルバー(2)
パープル(2)
ピンク(1)
ブラウン(5)
ブラック(54)
ブルー(53)
ベージュ(1)
ホワイト(44)
レッド(36)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
- その他(1)
- ゴム(8)
- シリコン(13)
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 樹脂(183)
その他・ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ(2)
- 千代田通商(34)
- アラム(20)
- アズワン(17)
- エスコ(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- PISCO(ピスコ)(15)
- 三商(15)
- SMC(14)
- 八興(14)
- ニッタ(14)
- ニチアス(11)
- コクゴ(10)
- タイガースポリマー(6)
- 潤工社(5)
- アオイ(5)
- フロン工業(4)
- タイゴン(4)
- 中興化成工業(3)
- 淀川ヒューテック(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・千代田通商・アラム・アズワン・エスコ・TGK(東京硝子器械)・PISCO(ピスコ)・三商・SMC・八興・ニッタ・ニチアス・コクゴ・タイガースポリマー・潤工社・アオイ・フロン工業・タイゴン・中興化成工業・淀川ヒューテック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
- オーダー・加工(3)
オーダー・加工
「ー」の検索結果

透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
スーパー柔軟フッ素ホース
八興(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
エアーブラシ手元ホース
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381本当日出荷ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。トラスコ品番301-8903質量(kg)0.041使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじ(エアブラシ側)G1/8プラグ付ワンタッチジョイント、(コンプレッサー側)G1/8使用流体圧縮空気
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興¥6,998~税込¥7,698~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
耐薬品性柔軟フッ素ホース
八興¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
柔軟フッ素ホース専用継手(袋ナットタイプ)
八興¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具
CEJN(セイン)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。付属品ホース金具メネジ側O-リング付材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄色黒使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)60使用流体作動油外径(mm)5内径(mm)2継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
透明ホース
プラス・テク¥6,998~税込¥7,698~1巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3材質ポリ塩化ビニル色透明使用流体水特性透明性
工業用ビニルホース
山一化工¥6,698~税込¥7,368~1巻3日以内出荷透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用色透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
柔軟フッ素ホース
三商¥8,398~税込¥9,238~1個(20m)4日以内出荷から6日以内出荷柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。色透明長さ(m)20
2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥7,210税込¥7,9311個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
スーパー柔軟フッ素ホース
三商¥9,998~税込¥10,998~1個(20m)5日以内出荷から9日以内出荷内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
柔軟フッ素ホース 2×4 カット
八興¥379税込¥4171巻(1m)6日以内出荷トラスコ品番814-6309材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)2外径(Φmm)4ホース長さ(m)1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ナイロンチューブ N2シリーズ
ニッタ(43件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70材質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
空気専用ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥754~税込¥829~1巻当日出荷から11日以内出荷空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)材質ポリウレタン使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥218~税込¥240~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(76件のレビュー)¥109~税込¥120~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻(10m)ほか当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ジュンフロンFEPチューブ
潤工社(8件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から7日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~150材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,353~税込¥2,588~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)色黒全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥4,526~税込¥4,979~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ヨドフロンPTFEチューブ
淀川ヒューテック(16件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE色白特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性