カテゴリ

  • 保管用品(2,665)
    • ボックスコンテナ(951)
    • 大型容器(51)
    • 折りたたみコンテナ(498)
    • パレット(453)
    • プラスチックドラム(51)
  • 厨房用品(151)
    • 番重・コンテナ本体(60)
  • 農業・園芸資材(8)
    • かご・ぽて(2)
  • 安全用品(320)
  • 科学研究・開発用品(214)
  • 物流用品(161)
  • 医療(143)
  • 船舶用品・漁業資材(81)
  • 店舗什器・備品(64)
  • 清掃用品(50)
  • 梱包用品(38)
  • 建築金物(29)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 機構部品(18)
  • 安全標識(16)
  • 作業工具(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • 安全保護具(8)
  • 電気材料(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
スタッキング
ブランド
モノタロウ・サンコー(三甲)・共立機巧・サカエ・YAMAZEN(山善)・エイチツー・アズワン・エスコ・タカトテクニカ・ホワイトサム・オプティ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三甲」の検索結果

パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
3,980件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)(49件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
サンボックスTPシリーズ サンコー(三甲)サンボックスTPシリーズサンコー(三甲)(2件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PPタイプボックス:TP規格フタなしコンテナ種類ベタ目
ばんじゅう サンコー(三甲)ばんじゅうサンコー(三甲)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
クリーム材質PP
テンバコ型 コンテナ サンコー(三甲)テンバコ型 コンテナサンコー(三甲)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなしコンテナ種類ベタ目
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
大型コンテナ ジャンボックス サンコー(三甲)大型コンテナ ジャンボックスサンコー(三甲)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング折り畳み可否不可材質PP
サンクレットオリタタミコンテナーP51B サンコー(三甲)サンクレットオリタタミコンテナーP51Bサンコー(三甲)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無あり適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型種別P51B材質PP形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)有効内寸(mm)492×334×307耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×342内寸(mm)494×336×307機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)嵌合商品オリコン P31B
TPボックス TP364 ライトグレー サンコー(三甲)TPボックス TP364 ライトグレーサンコー(三甲)
7,498税込8,248
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK206900材質PP有効内寸(mm)626×291×358外寸(mm)670×335×380内寸(mm)635×300×368フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])18.13(1850)コンテナ種類ベタ目
テンバコ サンコー(三甲)テンバコサンコー(三甲)
859税込945
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなし
再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ モノタロウ再生樹脂パレット 軽量薄型タイプモノタロウ(54件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。型式4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サンペール サンコー(三甲)サンペールサンコー(三甲)(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
ハンガーラックコンテナ サンコー(三甲)ハンガーラックコンテナサンコー(三甲)(2件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP底形状格子リブ
サンペール用 フタ サンコー(三甲)サンペール用 フタサンコー(三甲)(22件のレビュー)
518税込570
1個
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
EPスペーサー サンコー(三甲)EPスペーサーサンコー(三甲)(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(6枚)ほか
翌々日出荷
大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。 軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。 帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材材質PE(帯電防止)グレー
ピュアクレート サンコー(三甲)ピュアクレートサンコー(三甲)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし
TPボックス(取手有)軽量タイプ サンコー(三甲)TPボックス(取手有)軽量タイプサンコー(三甲)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目ネスティング
サンシューズトレー サンコー(三甲)サンシューズトレーサンコー(三甲)
479税込527
1個
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)336×265×62内寸(mm)313×250×59フタなし
サンペール密閉蓋付(調味料保管容器) サンコー(三甲)サンペール密閉蓋付(調味料保管容器)サンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質PE乳白色
サンバルク#1000(セット) 黒/白 サンコー(三甲)サンバルク#1000(セット) 黒/白サンコー(三甲)
229,800税込252,780
1個
当日出荷
種別807070BKWH00容量(L)1050外寸(mm)1200×1000×1166
サンボックス蓋 サンコー(三甲)サンボックス蓋サンコー(三甲)
349税込384
1個
翌々日出荷
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
8,598税込9,458
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
プラテクター S265 黒 サンコー(三甲)プラテクター S265 黒サンコー(三甲)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種別SKPTS265BK材質PP、リサイクルPP再生ブラック外寸(mm)265×265×105圧縮荷重(kN[kgf])8.62(880)
TLコンパレッターF#830DB サンコー(三甲)TLコンパレッターF#830DBサンコー(三甲)
199,800税込219,780
1個
当日出荷
回転フォーク使用可能。下面デッキボード一体型TLコンパレッター
仕様圧縮荷重(kgf):25385材質特殊超強化PP質量(kg)56.6グレー有効内寸(mm)1150×960×730耐荷重(kg)1000内容量(L)828外寸(mm)1200×1020×905内寸(mm)1150×960×750折りたたみ時高さ(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
パレット R-511F-2 灰 サンコー(三甲)パレット R-511F-2 灰サンコー(三甲)
26,980税込29,678
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKR511F2GL材質低発泡PP外寸(mm)1100×520×115
プラスチックパレット R4ー1111F 青 サンコー(三甲)プラスチックパレット R4ー1111F 青サンコー(三甲)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:R41111F外寸(mm)1100×1100×150
パレット LX-1111R2-6 青 サンコー(三甲)パレット LX-1111R2-6 青サンコー(三甲)
27,980税込30,778
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1111R26BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
プラスチックパレット R4ー1012ー4 青 サンコー(三甲)プラスチックパレット R4ー1012ー4 青サンコー(三甲)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SK81203201外寸(mm)1200×1000×100
プラスチックパレット R4ー1111Fー3 青 サンコー(三甲)プラスチックパレット R4ー1111Fー3 青サンコー(三甲)
42,980税込47,278
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:R41111F3外寸(mm)1100×1100×150
パレット D4-1114 青 サンコー(三甲)パレット D4-1114 青サンコー(三甲)
25,980税込28,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41114BL材質PP外寸(mm)1440×1130×140
パレット R2-1010F-2 灰 サンコー(三甲)パレット R2-1010F-2 灰サンコー(三甲)
34,980税込38,478
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKR21010F2GL材質低発泡PE外寸(mm)1000×1000×150
パレット D4-1011 青 サンコー(三甲)パレット D4-1011 青サンコー(三甲)
18,980税込20,878
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41011BL材質PP外寸(mm)1100×1000×150
パレット R4-1114-4 青 サンコー(三甲)パレット R4-1114-4 青サンコー(三甲)
48,980税込53,878
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKR411144BL材質PP外寸(mm)1440×1130×120
パレット LX-1111R4 黒 サンコー(三甲)パレット LX-1111R4 黒サンコー(三甲)
26,980税込29,678
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1111R4BK
プラスチックパレット D4ー1313 グレー サンコー(三甲)プラスチックパレット D4ー1313 グレーサンコー(三甲)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:D41313外寸(mm)1300×1300×150
パレット R4-1113 灰 サンコー(三甲)パレット R4-1113 灰サンコー(三甲)
29,980税込32,978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKR41113GL材質PE外寸(mm)1300×1100×144
プラスチックパレット R2ー125125F 灰 サンコー(三甲)プラスチックパレット R2ー125125F 灰サンコー(三甲)
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SK81560101外寸(mm)1250×1250×150
パレット D4-112116-2 青 サンコー(三甲)パレット D4-112116-2 青サンコー(三甲)
19,980税込21,978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41121162BL材質PP外寸(mm)1160×1120×120
パレット R4-1012F-2 青 サンコー(三甲)パレット R4-1012F-2 青サンコー(三甲)
33,980税込37,378
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKR41012F2BL材質低発泡PP外寸(mm)1202×1002×150
プラスチックパレット R4ー1216F 青 サンコー(三甲)プラスチックパレット R4ー1216F 青サンコー(三甲)
55,980税込61,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:R41216F外寸(mm)1600×1200×150
パレットLX-1114R2-6 ライトグレー サンコー(三甲)パレットLX-1114R2-6 ライトグレーサンコー(三甲)
28,980税込31,878
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP型式両面二方差し質量(kg)29.8ライトグレー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
...