カテゴリ

  • 制御機器(2,092)
    • 電磁開閉器(マグネットスイッチ)(138)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(578)
    • インバータ(187)
    • 遮断(410)
  • 家電(91)
    • アルカリ乾電池(単3形)(4)
  • 自動車補修部品(2,733)
    • フロントガラス(2)
    • エンジンルーム内ウォーターポンプ(33)
  • 自動車純正部品(177,696)
    • ミツビシ純正品番先頭4(1,603)
  • 事務用品(699)
    • マーカー/蛍光ペン(107)
  • 切削工具(4,509)
    • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(1,690)
  • トラック純正部品(169,917)
  • 農業機械(5,471)
  • 空調・電設資材(2,651)
  • メカニカル部品(749)
  • FA担当者のオススメ新商品(407)
  • 配管・水廻り設備部材(318)
  • パソコン/周辺機器(217)
  • カー用品(192)
  • トラック用品・パーツ(163)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(115)
  • 住設機器(106)
  • 保管用品(67)
  • クリーンルーム用品(67)
  • 建材・エクステリア(63)
  • バッテリー・電装(55)
  • 照明(53)
  • 厨房用品(52)
  • 医療(49)
  • 整備工具・収納(48)
  • フォークリフト・産機・建機用品(47)
  • 学童・教育用品(46)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • タイヤ・足回り(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(35)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 物流用品(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • 縫製用品(23)
  • 防犯用品(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • オフィス家具(17)
  • 電気材料(16)
  • 卓上消耗品(14)
  • 清掃用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 塗料(10)
  • 作業工具(10)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 電動工具(8)
  • エンジン工具(8)
  • テープ(7)
  • 日用品(7)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 建築金物(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 空圧工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ

「三菱」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
368,708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(4252)CAP,DISC WH ミツビシ(4252)CAP,DISC WHミツビシ(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車フロントガラス(三菱) FUYAO自動車フロントガラス(三菱)FUYAO(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ミツビシ
ウォーターポンプ(ミツビシ用) GMBウォーターポンプ(ミツビシ用)GMB(50件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から121日以内出荷
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(55件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
(1092)BRKT,ENG RO ミツビシ(1092)BRKT,ENG ROミツビシ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
プラスティリベット(日産・三菱・ダイハツ・スズキ) エーモンプラスティリベット(日産・三菱・ダイハツ・スズキ)エーモン(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
主な適合純正品番01553-09321日産・MR328954三菱・90044-68320ダイハツ・09409-08333スズキ質量(g)15適合板厚(mm)1.5~4.0メーカー日産・三菱・ダイハツ・スズキ適合穴径(Φmm)Φ8.0
三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USBケーブルダイヤトレンド
1,100税込1,210
1本
当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル
クロ規格USB端子USB miniB-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
(1057)ガスケト,バルブ ミツビシ(1057)ガスケト,バルブミツビシ(16件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
三菱ACサーボアンプJ4A/J3A/J3Tインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプJ4A/J3A/J3Tインタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
14,800税込16,280
1本
当日出荷
三菱ACサーボアンプ(MR-J4A/J3A/J3T)対応 RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M)
ケーブル長(m)1.5クロ質量(g)85備考MR-J3Bには対応していません規格RS-485⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、RJ-45:12×43×13保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)60絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
(1370)HOSE,RADIAT ミツビシ(1370)HOSE,RADIATミツビシ(2件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
クラッチディスク(ミツビシ) EXEDYクラッチディスク(ミツビシ)EXEDY(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 冷却ファン 三菱電機三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 冷却ファン三菱電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様FR-A820-1.5K-1 用冷却ファン
三菱シーケンサ対応 USB二又ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USB二又ケーブルダイヤトレンド
4,890税込5,379
1本
当日出荷
USB二又ケーブル USB miniB-Type・USB B-Type⇔USB A-Type
ケーブル長(m)2.5クロ規格USB端子USB miniB-Type・USB B-Type⇔USB A-Type結線USB
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
26,980税込29,678特価
1本
当日出荷から60日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)PC側:HP14P
ケーブル長(m)3クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、ハーフピッチ14P:25.5×44×11保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔ハーフピッチ14P通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
(1035)VALVE,PCV ミツビシ(1035)VALVE,PCVミツビシ(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
(2920)O-RING,A/T ミツビシ(2920)O-RING,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
クラッチカバー(ミツビシ) EXEDYクラッチカバー(ミツビシ)EXEDY(4件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シフトパターンステッカー いすゞ、三菱、軽トラ用 マツダ タイタンダッシュ MAD MAX(マッドマックス)シフトパターンステッカー いすゞ、三菱、軽トラ用 マツダ タイタンダッシュMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
MT車用 いすゞ、三菱、軽トラ用 シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。
厚さ(mm)2
三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m) ダイヤトレンド三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)ダイヤトレンド(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1個
当日出荷
RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)付属品DFX0-U4質量(g)90電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP消費電流(mA)(最大)100使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
オイルシール(ミツビシ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ミツビシ)武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーミツビシ
ディスクロータ(ミツビシ) 昭和自動車ディスクロータ(ミツビシ)昭和自動車(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
三菱農機純正 エンジンオイル スーパークリーンディーゼル 三菱マヒンドラ農機三菱農機純正 エンジンオイル スーパークリーンディーゼル三菱マヒンドラ農機
25,698税込28,268
1缶(20L)
7日以内出荷
DPFに対応したディーゼルエンジンオイルです。
グレードDH-2粘度10W-30
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグダイヤトレンド
67,900税込74,690
1セット
当日出荷から3日以内出荷
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
20,700税込22,770
1本
当日出荷
三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2クロ質量(g)100規格RS-485⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)100保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45 ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
(1064)タイミングカバーO/S ミツビシ(1064)タイミングカバーO/Sミツビシ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USBケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
680税込748
1本
当日出荷
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル
クロ規格USB端子USB B-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
16,800税込18,480
1本
当日出荷
三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2クロ質量(g)125規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
当日出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
(4650)フロントブレーキホースP/K(G/K) ミツビシ(4650)フロントブレーキホースP/K(G/K)ミツビシ
299税込329
1個
6日以内出荷
(4056)BUSHING,FR ミツビシ(4056)BUSHING,FRミツビシ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
(2420)SLIDER,A/T ミツビシ(2420)SLIDER,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
三菱アルミ ミスターパック ポップアップ式 ポリ袋 マチ付き 100枚入 エムエーパッケージング三菱アルミ ミスターパック ポップアップ式 ポリ袋 マチ付き 100枚入エムエーパッケージング
299税込329
1セット(100枚)
当日出荷
1枚1枚スムースに取りだせるポップアップ式 野菜・くだものの保存に 旅行・ドライブに パンの保存やお菓子入れに 便利なマチ付 やぶれにくい特殊シール構造
材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.01寸法(mm)約250×350RoHS指令(10物質対応)対応
(1350)ラジエターキャップ ミツビシ(1350)ラジエターキャップミツビシ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
(3200)ガスケット,T/F ミツビシ(3200)ガスケット,T/Fミツビシ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
(1200)オイルパンドレンプラグ ミツビシ(1200)オイルパンドレンプラグミツビシ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
(2705)GASKET,A/T ミツビシ(2705)GASKET,A/Tミツビシ(2件のレビュー)
269税込296
1個
3日以内出荷
(4055A)DAMPER,FR S ミツビシ(4055A)DAMPER,FR Sミツビシ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
(1310)O-RING,T/C ミツビシ(1310)O-RING,T/Cミツビシ(1件のレビュー)
279税込307
1個
3日以内出荷
...