カテゴリ
- 切削工具(10)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「三菱 cck13」の検索結果

クランプ駒セット
富士元工業¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番796-3840適合本体ヌーボーJr./Rヌーボー/RスペシャルJr.スカットカット/マルチアングルミル質量(g)4使用工具K-3
外径用ホルダ ADJNR/L (エコターン)
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。シリーズEcoTurn適合チップひし形55°使用チップDN□□1104□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途外径&倣い加工材質(シャンク)鋼切刃形状J刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)93