カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「三菱 gx works3」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSOFT GX Works3(日本語版)のサイトライセンス品 三菱電機MELSOFT GX Works3(日本語版)のサイトライセンス品三菱電機
99,980税込109,978
1個
当日出荷
仕様パッケージ版(DVD)種類シーケンサエンジニアリングソフトウェア
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から102日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
ソフトウェア 三菱電機ソフトウェア三菱電機
149,800税込164,780
1個
26日以内出荷から60日以内出荷
GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア三菱電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から60日以内出荷
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
学習テキスト 三菱電機学習テキスト三菱電機(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合機種MELSEC-Fシリーズ
FA統合ツールパッケージ CX-One omron(オムロン)FA統合ツールパッケージ CX-Oneomron(オムロン)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機パソコン接続用RS-422/USB変換器三菱電機(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5Uシリーズ CPUユニット三菱電機
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5UCシリーズ CPUユニット三菱電機
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと制御方式ストアードプログラム繰返し演算電源電圧(V)DC24電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)入出力制御方式リフレッシュ方式入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下設置場所制御盤内使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Uシリーズ 基本ユニット三菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
シーケンサ FX5Uシリーズ 三菱電機シーケンサ FX5Uシリーズ三菱電機
99,980税込109,978
1個
当日出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは,命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。また,構造化プログラムや複数プログラムの実行,ST言語,FBなどが対応可能です。
トラスコ品番363-4161幅(mm)83高さ(mm)90奥行(mm)150制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力点数(1)と(2)の合計点数:512点以下、 (1)入出力点数:256点以下/384点以下**CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応しています。また、GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要です。入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
Omron PLCプログラミングソフトウェア omron(オムロン)Omron PLCプログラミングソフトウェアomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境 三菱電機MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境三菱電機
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
ひとつのプロダクトIDで何台のパソコンでもインストール可能。 各ユーザは三菱電機FAサイトにてソフトウェアユーザ登録をすることで、ご使用いただけます。
仕様MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境●ライセンス内容:サイトライセンス品対象パソコンOS(Windows11/Windows10)、CPU、必要メモリディスプレイ解像度 1024×768 ドット以上言語表示日本語
FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5Uシリーズ CPUユニット三菱電機
68,980税込75,878
1台
当日出荷から121日以内出荷
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイト最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数)制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)停電保持機能大容量コンデンサ停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃)命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合
エンジニアリングソフトウェア 三菱電機エンジニアリングソフトウェア三菱電機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
パナソニックPLC接続用ケーブル Panasonic(パナソニック)パナソニックPLC接続用ケーブルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOne アドウィン国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOneアドウィン
129,800税込142,780
1個
欠品中
国家技能検定「電気機器組立て(シーケンス制御作業)」実技試験対策用実習ユニット。 実際に使用される試験盤+αの仕様により、本番さながらの学習環境を提供します。 付属のCDにはリレーシーケンス編・リレーラダー編・ステップラダー編、全3巻のPDFテキストを収録。 リレーシーケンスの基礎からPLCを使用した例題まで学習できるカリキュラムとなっています。
仕様●サイズ:300×330×140mm※付属品除く●重量:5.7kg●使用電源:AC 100V、50/60Hz●制御電源:DC 24V●【構成品】●▼実習キット●▼配線用ケーブル×40●▼コンベア用ワーク●▼ガラス管ヒューズ●▼学習CD:PDFテキスト、取扱説明書収録●【用意するもの】●▼PLC:入力16点以上 / 出力16点以上(テキストでは三菱電機製「FX3G-40MR/ES」を使用)●▼PLC用電源ケーブル●▼PLC用COM端子間配線ケーブル●▼プログラミングソフトウェア(テキストでは三菱電機製「GX-Works 2」を使用)●▼パソコン(ソフトウェアが動作するもの)●▼PC・PLC接続ケーブル●▼プラスドライバ(2番絶縁タイプ)●【学習内容】●▼環境構築●▼ソフトウェアの使用方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼リミットスイッチの利用●▼コンベア原点復帰●▼スタート条件の設定●▼非常停止機能の実装●▼タイマの利用●▼ランプ点滅(フリッカ回路)●▼手動/自動切り替え●▼サイクル管理●▼オルタネート回路●▼工程歩進制御●▼カウンタの利用●▼7セグメントLEDの利用●▼往復回数の設定●▼デジタルスイッチの利用●▼品番検出●▼この他、基礎学習の「リレーシーケンス編」、応用学習の「ステップラダー編」を収録アズワン品番67-4746-95
アナログ入出力拡張アダプタ 三菱電機アナログ入出力拡張アダプタ三菱電機
35,980税込39,578
1個
欠品中
仕様ディジタル出力値:14ビットバイナリ適合機種●対応CPUユニット:FX5UJ CPUユニット:Ver. 1.010以降、FX5U(C) CPUユニット:Ver. 1.240以降●対応エンジニアリングツール:GX Works3:Ver. 1.075D以降精度●周囲温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(±32digit)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(±48digit)以内●周囲温度25±5℃:±0.1%(電圧±20mV、電流±20μA)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(電圧±40mV、電流±40μA)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(電圧±60mV、電流±60μA)以内出力電圧(V)DC-10~10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)出力点数2点(2チャンネル)入力14ビットバイナリ入力点数2点(2チャンネル)絶縁方式入出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入出力端子チャンネル間:非絶縁出力電流(mA)DC0~20(外部負荷抵抗値0~500Ω)入力電流(A)DC-20~+20mA(入力抵抗値250Ω)電源仕様●外部給電(アナログ変換回路):DC24V +20%/-15% 100mA、アダプタの電源コネクタから外部給電しま●内部給電(インタフェース):DC5V 10mA、CPUユニットのDC5V電源から内部給電されます。変換速度最大2.0ms(データの更新は毎演算周期)RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)絶対最大入力電圧:±15V、電流:±30mA
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
高速カウンタユニット 三菱電機高速カウンタユニット三菱電機
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
質量(kg)約0.2出力点数4点(2点×2チャンネル)入力点数差動入力(A相,B相):2点(1点×2チャンネル)/ファンクション・スタート入力:2点(1点×2チャンネル)/プリセット入力:2点(1点×2チャンネル)対応FX5UJ CPUユニット: GX Works3 Version 1.100E以降/FX5U CPUユニット: GX Works3 Version 1.100E以降/FX5UC CPUユニット: GX Works3 Version 1.100E以降電源電圧(V)バスDC5消費電流(mA)210使用CPUFX5UJ CPUユニット:Ver.1.060以降/FX5U CPUユニット:Ver.1.300以降/FX5UC CPUユニット:Ver.1.300以降入力形式差動ラインドライバ入出力占有点数8点
SYSMAC Cシリーズ → MELSECシリーズ置換え用プログラムコンバータ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ → MELSECシリーズ置換え用プログラムコンバータ三菱電機エンジニアリング
219,800税込241,780
1個
12日以内出荷
オムロン株式会社SYSMAC CシリーズプログラムをGX Developer用プロジェクトファイルへ変換するソフトウェアです。MELSEC iQ-Rシリーズへの置換えは、変換データをGX Works2でPCタイプ変更し、GX Works3用のプロジェクトファイルに変換することで使用可能です。オンラインヘルプ機能により未変換命令の変換を確認可能
用途リニューアル機器仕様●CSV形式ファイルの作成:変換されたシーケンスプログラムとコメントをCSV形式ファイルに保存します。GX Works2の回路編集画面とコメント編集画面で直接読み込むことができます。●PCメモリ:SYSMAC CシリーズのCPUから読み出したPCメモリの内容を、MELSEC-Qシリーズのデバイスメモリに設定します。設定可能なリレー/デバイスはDM→D,TIM→T,CNT→Cの3つです。●エラー処理設定:自動変換時に、シーケンス命令およびリレーの変換がエラーとなったときの処理方法を指定します。●グローバル変数:SYSMAC Cシリーズのグローバル変数をMELSEC-Qシリーズの共通デバイスコメントの機器名に変換します。【変換可能な最大文字数は半角8文字】●グローバル変数I/Oコメント:SYSMAC Cシリーズのグローバル変数I/OコメントをMELSEC-Qシリーズの共通デバイスコメントに変換します。【変換可能な最大文字数は半角32文字】●コンバートマニュアル:SYSMAC Cシリーズのシーケンス命令ごとに、MELSEC-Qシリーズの該当するシーケンス命令、変換のポイント、注意事項およびサンプルプログラムの確認が行えます。●サンプルプログラムコピー:コンバートマニュアルに記載されているMELSEC-Qシリーズ用のサンプルプログラムを、GX Developerの回路編集画面上にコピーします。●シーケンス命令:SYSMAC Cシリーズのシーケンス命令をMELSEC-Qシリーズの該当命令に自動変換します。MELSEC-Qシリーズに該当する命令がない場合は、変換パラメータの「エラー処理設定」で指定した処理方法に基づき自動変換されます。●プログラムコメント・セクションコメント・行コメント:MELSEC-Qシリーズの周辺ステートメントに変換されます。プログラムコメントはプログラムの先頭に挿入されます。セクションコメントは各セクションの先頭回路の前に挿入されます。変換できる文字数は1行あたり最大半角64文字です。これを超える場合は複数行に分割されます。●プロジェクトファイル作成:変換されたプログラムをGX Developerのプロジェクトファイルとして保存します。●ヘルプリンク:変換ステータスに表示されるエラーまたは警告をダブルクリックすると、オンラインヘルプが起動してコンバートマニュアルのエラーまたは警告に関する詳細説明が表示されます。●リレー → デバイス変換ツール:SYSMACのリレー番号を入力すると、MELSEC-Qシリーズの該当デバイス番号を表示する機能です。プログラムを手動で修正するときに利用します。●ローカル変数:SYSMAC Cシリーズのローカル変数をMELSEC-Qシリーズのプログラム別デバイスコメントの機器名に変換します。【変換可能な最大文字数は半角8文字】●ローカル変数I/Oコメント:SYSMAC Cシリーズのローカル変数I/OコメントをMELSEC-Qシリーズのプログラム別デバイスコメントに変換します。【変換可能な最大文字数は半角32文字】●代替リレー設定:自動変換時にMELSEC-Qシリーズに同じ機能のリレーが無い場合の代わりとなるデバイスを指定します。●変換ステータスファイル作成:変換ステータスの内容(エラー、警告、プログラムステップ数、使用デバイス範囲、変換後の注意事項)をログ形式ファイルに保存します。また、保存されたファイルを読出して、変換エラーや警告の内容を再確認することも可能です。●変換パラメータ設定内容の保存/読出:入出力割付設定、エラー処理設定、代替リレー設定の各内容が保存できます。また、同じパラメータ設定で変換を行う必要があるとき、保存したパラメータ設定を読み出して変換することができます。●変換元PLC:CX-Programmerで保存したプロジェクトファイルからSYSMAC C1000H/C2000H/C200H/CJ1/CS1シリーズの各CPUを自動的に判別します。●変換先PLC:MELSEC-Qシリーズ(Qモード)のQ00J/Q00/Q01/Q02CPU/Q02H/Q06H/Q12H/Q25H/Q12PH/Q25PH CPUの中から、置換えるシステムに合ったCPUを自由に選択できます。●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、SYSMAC C●操作マニュアル:SYSMAC CシリーズのシーケンスプログラムからMELSEC-Qシリーズのシ-ケンスプログラムに変換する手順およびプログラムコンバータの操作方法を説明します。●高機能I/Oユニット設定:SYSMAC Cシリーズで高機能I/Oユニットが使用されていた場合に、I/Oユニットとの区別を設定します。また、全スロットの入出力割付が確認できます。リレーSYSMAC CシリーズのリレーをMELSEC-Qシリーズの該当するデバイスに自動変換します。MELSEC-Qシリーズに同じ機能のデバイスがない場合は、変換パラメータの「代替リレー設定」で指定した代替デバイスに自動変換されます。製品分類区分プログラムコンバータ
MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングMELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
189,800税込208,780
1個
12日以内出荷
三菱電機株式会社製 MELSEC iQ-Rシリーズで、FL-net (OPCN-2) システムを構築可能。異なるメーカのプログラマブルコントローラや数値制御装置 (CNC)、パソコンなどを相互に接続し、制御・監視することができます。簡単立上げ:三菱電機株式会社製 GX Works3 の各種機能に対応しており、プログラムを簡単に作成できます。用途に応じた2種類の通信機能:FL-net (OPCN-2) データ通信は、「サイクリック伝送」と「メッセージ伝送」をサポートしています。マスタレス方式の大規模ネットワーク:マスタが存在しないため、各ノードの参加・離脱が自由に行え、最大254台の機器が接続できます。(※254台中、制御として利用できるのは249台です。残る5台は、故障診断に割り当てられます)
用途ネットワーク機器仕様【システムノード数】254台質量(kg)0.17適合規格FAコントロールネットワーク標準プロトコル仕様 (JIS B 3521)、FL-net (OPCN-2) Ver.3クラス1対応 (Ver.2と同等)接続【機器】シーケンサ分類オープンネットワーク接続通信方式10BASE-T:半二重、100BASE-TX:全二重/半二重消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.54データ容量【サイクリック】システム:8192ビット+8192ワード、ノード:8192ビット+8192ワード【メッセージ】1024バイト伝送方法ベースバンド外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付98)入出力占有点数32点伝送速度10BASE-T/100BASE-TX接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)110データ領域容量リンクデータ:[コモンメモリ領域:領域1 (ビット領域)]8192ビット、[コモンメモリ領域:領域2 (ワード領域)]8192ワード、[エラーログメモリ領域]512ワード、[ステータスメモリ領域 (ビット領域)]2048ビット、[ステータスメモリ領域 (ワード領域)]2048ワード、[自ノードネットワークパラメータ設定領域]128ワード、[他ノードネットワークパラメータ設定領域]2048ワード、[ネットワークパラメータ取得領域]512ワード、[デバイスプロファイルメモリ領域]512ワード、[最大メッセージ領域 (トランジェント領域)]1024バイト×2 (送信/受信で各1つ)カスケード接続数10BASE-T:4段、100BASE-TX:2段最大セグメント長(m)100 (ハブとノード間の長さ)
MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境 三菱電機MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境三菱電機
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
仕様モーションCPUのパラメータ設定、プログラムの作成対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
ネットワークカメラインタフェースユニット(4台版)? 三菱電機エンジニアリングネットワークカメラインタフェースユニット(4台版)?三菱電機エンジニアリング
179,800税込197,780
1個
22日以内出荷
ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。
用途監視・トレーサビリティ機器仕様【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降その他【登録台数】4 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計)質量(kg)0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む)シリーズCC-Link IEフィールドネットワーク接続【機器】シーケンサ分類カメラ監視構成本体:ECLEF-NV1G-04、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A接続対象【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降)点数RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択)外寸法・奥行(mm)50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56)対応プロトコル【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応局種別【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局外部インタフェース【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
ネットワークカメラインタフェースユニット(8台版)? 三菱電機エンジニアリングネットワークカメラインタフェースユニット(8台版)?三菱電機エンジニアリング
269,800税込296,780
1個
22日以内出荷
ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。
用途監視・トレーサビリティ機器仕様【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降その他【登録台数】8 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計)質量(kg)0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む)シリーズCC-Link IEフィールドネットワーク接続【機器】シーケンサ分類カメラ監視構成本体:ECLEF-NV1G-08、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A接続対象【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降)点数RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択)外寸法・奥行(mm)50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56)対応プロトコル【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応局種別【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局外部インタフェース【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
ネットワークカメラインタフェースユニット(2台版)? 三菱電機エンジニアリングネットワークカメラインタフェースユニット(2台版)?三菱電機エンジニアリング
139,800税込153,780
1個
22日以内出荷
ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。
用途監視・トレーサビリティ機器仕様【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降その他【登録台数】2 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計)質量(kg)0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む)シリーズCC-Link IEフィールドネットワーク接続【機器】シーケンサ分類カメラ監視構成本体:ECLEF-NV1G-02、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A接続対象【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降)点数RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択)外寸法・奥行(mm)50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56)対応プロトコル【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応局種別【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局外部インタフェース【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
ネットワークカメラインタフェースユニット(16台版)? 三菱電機エンジニアリングネットワークカメラインタフェースユニット(16台版)?三菱電機エンジニアリング
349,800税込384,780
1個
22日以内出荷
ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。
用途監視・トレーサビリティ機器仕様【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降その他【登録台数】16 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計)質量(kg)0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む)シリーズCC-Link IEフィールドネットワーク接続【機器】シーケンサ分類カメラ監視構成本体: ECLEF-NV1G-16、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A接続対象【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降)点数RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択)外寸法・奥行(mm)50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56)対応プロトコル【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応局種別【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局外部インタフェース【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
OPC UAユニット 三菱電機OPC UAユニット三菱電機
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
質量(kg)約0.2ポート数2対応GX Works3:Ver.1.077F~/OPC UA Module Configuration Tool:Ver.1.00A~電源電圧(V)DC24消費電流(mA)110使用CPUFX5U CPUユニット:Ver.1.245~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.245~入出力占有点数8点接続台数1台
エンジニアリングツール GT Works音声合成ライセンス 三菱電機エンジニアリングツール GT Works音声合成ライセンス三菱電機
18,980税込20,878
1個
14日以内出荷
仕様GT Designerソフトウェアバージョン機能サウンド出力RoHS指令(10物質対応)対応