カテゴリ
制御機器
(20)
自動車補修部品
(1)
フォークリフト・産機・建機用品
(1)
絞り込み
ブランド
三菱電機
(13)
富士電機
(5)
omron(オムロン)
(1)
UNION(ユニオン産業)
(1)
マルヤス電業
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(6)
商品レビュー
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
価格
1,500-10,000円
(6)
10,000-50,000円
(14)
50,000-100,000円
(9)
100,000円以上
(13)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"三菱 kf-100e"
「三菱 kf-100e」の検索結果
関連キーワード
kf-100e
kf-100
21
件中 1~21件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置
富士電機
¥
18,980~
税込
¥
20,878~
1個
当日出荷
種類
コンデンサ引き外し電源装置
バリエーション一覧へ(4)
高圧以下計器用変圧器
三菱電機
¥
21,980~
税込
¥
24,178~
特価
1台
ほか
当日出荷
から
6日以内出荷
用途
一般計器用、継電器用
周波数(Hz)
50/60両用
バリエーション一覧へ(17)
高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置取付金具
富士電機
¥
2,798
税込
¥
3,078
1個
6日以内出荷
種類
コンデンサ引き外し電源装置
バスケットへ
CL形 ヒューズリンク
三菱電機
(2件のレビュー)
¥
5,798~
税込
¥
6,378~
特価
1個
当日出荷
から
91日以内出荷
定格遮断電流(kA)
40
バリエーション一覧へ(34)
高圧遮断器用オプション
三菱電機
¥
47,980
税込
¥
52,778
1個
4日以内出荷
から
90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(10)
計器用高圧変流器 CDシリーズ
三菱電機
¥
32,980~
税込
¥
36,278~
特価
1台
ほか
当日出荷
から
6日以内出荷
部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途
6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用
定格二次電流(A)
5
バリエーション一覧へ(142)
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機
(3件のレビュー)
¥
3,098~
税込
¥
3,408~
特価
1個
当日出荷
から
10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途
一般計器用
過電流強度
40倍
確度階級(級)
1
バリエーション一覧へ(206)
低圧計器用変圧器
三菱電機
¥
19,980~
税込
¥
21,978~
1個
ほか
当日出荷
から
7日以内出荷
質量(kg)
3.5
周波数(Hz)
50/60両用
制限負荷(VA)
100
バリエーション一覧へ(8)
エアーフィルター(産業機械用)
UNION(ユニオン産業)
(106件のレビュー)
¥
4,590
税込
¥
5,049
1個
当日出荷
から
6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
バリエーション一覧へ(190)
高圧真空遮断器 HAシリーズ
富士電機
¥
359,800~
税込
¥
395,780~
1個
51日以内出荷
定格電圧(V)
7200/3600
バリエーション一覧へ(169)
高圧気中負荷開閉器
富士電機
¥
45,980~
税込
¥
50,578~
1個
6日以内出荷
から
71日以内出荷
定格電圧(V)
7200/3600
耐電圧
(定格)60000V
定格周波数(Hz)
50/60
充電電流(A)
10(10回)
機械的寿命
1000回
速切機構
付
バリエーション一覧へ(6)
停電補償機能付きスイッチング電源
マルヤス電業
¥
109,800
税込
¥
120,780
1台
9日以内出荷
商用電源(AC)停電時に出力(DC)をバックアップする機能を持ったスイッチング電源です。
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC85~264
定格出力電流(A)
1.25
起動形式
AC入力が無くてもバッテリーから起動
保存温度(℃)
(環境)'-20~50
冷却方式
自然空冷
機能
アラーム信号(停電検出):AC入力受電時 L、AC入力停電時 H、オープンコレクタ(Vceo50V)、引き込み電流 20mAmax、停電時検出時間 約10ms
バッテリー
ニッケルカドミウムバッテリー、品番/MUB-12016S
絶縁抵抗(MΩ)
1次-2次間、1次-FG間、2次-FG間、DC500Vにて100以上
バッテリー電圧(V)
12
使用環境温度(℃)
0~40
定格出力電力(W)
30(Max)
保護機能
(過電圧)DC26.4V以上 出力遮断 約60秒後入力再投入で復帰、(過電流)1.32A以上 定電流垂下 自動復帰 定格入力時
温度係数
(出力)0.03%/℃ 定格入力 定格負荷時
入力周波数(Hz)
47~65
電池残量表示
赤色LED点滅にて表示
耐衝撃(m/s
2
)
196.1 一定非動作時
耐振動(m/s
2
)
19.6 一定非動作時、10-55Hz(掃引1分間)XYZ各方向1時間
入力変動
(出力)±0.5%以下
負荷変動
(出力)±1.0%以下
定格出力電圧(V)
DC24
バッテリー容量(mAh)
1600
リップルノイズ(mVp-p)
240
充電方式
バッテリー:トリクル充電(連続充電)
効率
(入力)69% TYP 定格入力 定格負荷時
停電補償時間
20/定格負荷時(DC24V 1.25A)が目安
使用環境湿度(%)
30~85結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1次-2次、1次-FG間AC1500にて1分間、2次-FG間 AC500にて1分間
バスケットへ
デジタル型過電流継電器 K2OC
omron(オムロン)
¥
33,980
税込
¥
37,378
1個
当日出荷
から
8日以内出荷
5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。 2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。 7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。 設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。 事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。 正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。 丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。 正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
電源電圧
入力共用
バリエーション一覧へ(2)
保護継電器 MELPRO-Aシリーズ
三菱電機
¥
39,980~
税込
¥
43,978~
1個
4日以内出荷
から
61日以内出荷
定格周波数(Hz)
50/60切替
動作表示
動作時:橙色、復帰時:黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(17)
フック棒操作式断路器
三菱電機
¥
12,980~
税込
¥
14,278~
1台
6日以内出荷
から
7日以内出荷
自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)
60
開閉寿命(回)
1000
バリエーション一覧へ(8)
交流電圧計 広角度計器 LS-NAVシリーズ
三菱電機
¥
13,980
税込
¥
15,378
1個
当日出荷
から
5日以内出荷
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)
-5~50(標準23)
湿度(%RH)
30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)
3
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
付属品
取付ねじ用ナット
目盛板
(地色)白色
バリエーション一覧へ(8)
エネセーバ
三菱電機
¥
53,980~
税込
¥
59,378~
1個
60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(3)
高圧断路器 Vシリーズ
富士電機
¥
9,798~
税込
¥
10,778~
1個
41日以内出荷
から
111日以内出荷
バリエーション一覧へ(18)
遠方手動操作式断路器
三菱電機
¥
119,800
税込
¥
131,780
1台
76日以内出荷
定格電流(A)
600
質量(kg)
15
定格電圧(V)
7.2/3.6k
構造
三極単投(3P1T)
準拠規格
JEC-2310
定格インパルス耐電圧(kV)
60
操作方向
左右共用
短時間耐電流(kA-秒)
20-2
バスケットへ
高圧交流負荷開閉器用 絶縁バリア
三菱電機
¥
13,980~
税込
¥
15,378~
1セット(2枚)
ほか
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2)
操作用変圧器
三菱電機
¥
139,800~
税込
¥
153,780~
1個
翌々日出荷
から
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(4)
関連キーワード
kf-100e
kf-100
で検索
関連カテゴリ
電源(制御機器)
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
制御機器・PLC・リレー
フォークリフト部品
おすすめ人気ランキング
パレット 1000x1000
研磨剤 100000
研磨剤 10000
アクリル板 1000×1000