カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(101)
  • 機構部品(43)
  • 建築金物(30)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 空調・電設資材(24)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 電動工具(9)
  • 測定用品(7)
  • 学童・教育用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 φ10」の検索結果

304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmmノーブランド(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmmノーブランド(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(19件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
スチール丸棒 光スチール丸棒(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10Φmmノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~+0.036サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径10Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.036サービス分類オーダー・加工
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
299税込329特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス丸棒 TRUSCOステンレス丸棒TRUSCO
3,198税込3,518
1本
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸棒 光モールアルミ丸棒光モール(49件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ABS丸棒 コクゴABS丸棒コクゴ(4件のレビュー)
899税込989
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS(エイビーエス)長さ(mm)1000
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質SUS303
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(80件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に材質ポリアセタール(POM)タイプ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE丸棒 モノタロウPTFE丸棒モノタロウ(9件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
バックアップ材 丸棒 好川産業バックアップ材 丸棒好川産業(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
透明ABS丸パイプ 光モール透明ABS丸パイプ光モール(28件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアセタール丸棒(黒) コクゴポリアセタール丸棒(黒)コクゴ(3件のレビュー)
649税込714
1本(1000mm)
当日出荷から10日以内出荷
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,230税込1,353
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質SUS304長さ(mm)1000
塩化ビニール丸棒 コクゴ塩化ビニール丸棒コクゴ(2件のレビュー)
599税込659
1本(2m)
当日出荷から6日以内出荷
材質PVC(塩化ビニール)
CA止め輪 軸用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングCA止め輪 軸用(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(12件のレビュー)
529税込582
1パック(25個)
当日出荷
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)材質ステンレス形状CA止め輪
ポリプロピレン丸棒 コクゴポリプロピレン丸棒コクゴ(1件のレビュー)
499税込549
1本(1000mm)
当日出荷から9日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1000
モリギン 端末保護キャップ ACE(エース)モリギン 端末保護キャップACE(エース)(1件のレビュー)
239税込263特価
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。材質軟質塩化ビニール
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
ステンレス丸棒取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
溶接ゲージ WG-1 SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-1SK(新潟精機)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から15日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)10取扱説明書(0.51MB)本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10ルート間隔(mm)0.5~3長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックA型 鋳鉄製モノタロウ(54件のレビュー)
8,898税込9,788
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
U型クランプ(鉄製) YSK(山脇産業)U型クランプ(鉄製)YSK(山脇産業)(58件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドルLAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
スチール異形丸棒 光スチール異形丸棒(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120)TAKIGEN(タキゲン)
737税込811
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00683
アクリル丸棒 コクゴアクリル丸棒コクゴ(10件のレビュー)
649税込714
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
材質MA(アクリル)長さ(m)1
銅丸棒 泰豊トレーディング銅丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
アルミ丸棒 泰豊トレーディングアルミ丸棒泰豊トレーディング(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
ポリエチレン丸棒 ハイランドMPポリエチレン丸棒ハイランドMP
2,998税込3,298
1ケース(250m)
4日以内出荷から10日以内出荷
シーリング用バックアップ材
形状丸形危険物の類別非危険物
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
2,310税込2,541特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)