カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 建築金物(43)
  • 機構部品(34)
  • 空調・電設資材(11)
  • 研磨材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 28」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径28Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径28Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径28Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径28Φmmノーブランド(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
ABS丸棒 コクゴABS丸棒コクゴ(4件のレビュー)
389税込428
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS(エイビーエス)長さ(mm)1000
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径28Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径28Φmmノーブランド(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径28Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径28Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリカーボネート丸棒 コクゴポリカーボネート丸棒コクゴ(2件のレビュー)
329税込362
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)長さ(mm)1000
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径28Φmm ノーブランド【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径28Φmmノーブランド
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
6,920税込7,612特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
9,190税込10,109
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
丸棒ハンドル モノタロウ丸棒ハンドルモノタロウ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本材質ABS樹脂幅(mm)12高さ(mm)28取手取手
枠式ターンバックル (両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル (両オーフ)コンドーテック(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
工具セット 自動車整備用 モノタロウ工具セット 自動車整備用モノタロウ
29,980税込32,978
1セット(63点)
当日出荷
お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
強力マグネットフック コクヨ強力マグネットフックコクヨ(2件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
コンパクトでも強力なマグネットフックです。 上下に動かすことが可能な使いやすいフックです。
特性強力仕様ヨーク付きマグネット材質本体:ABS、フック:スチール丸棒フックブランコ
アイフック ラッチなし スリーエッチアイフック ラッチなしスリーエッチ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
386税込425
1個
当日出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
モリギン 端末保護キャップ ACE(エース)モリギン 端末保護キャップACE(エース)(1件のレビュー)
239税込263特価
1パック(6個)
当日出荷から4日以内出荷
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。材質軟質塩化ビニール
ハイブリットポンプラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリットポンプラLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番212-2031質量(g)280寸法H(mm)50寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)495
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(80件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に材質ポリアセタール(POM)タイプ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmmノーブランド(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ超強力マグネットフック<タフピタ>コクヨ(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール材質(磁石)フェライト磁石特性超強力
耐熱パイプカバー 因幡電工耐熱パイプカバー因幡電工
839税込923
1本
当日出荷
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
U型クランプ(ステンレス製) YSK(山脇産業)U型クランプ(ステンレス製)YSK(山脇産業)(5件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
11,900税込13,090
1個
当日出荷から17日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(32件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業)プラスチック丸棒ハンドル PC型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン付属品十字穴付トラス小ねじM4×28種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番375-9091質量(g)280適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径28Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径28Φmmノーブランド
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
ホワイト丸パイプ 光モールホワイト丸パイプ光モール(40件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
45,600税込50,160
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)90アズワン品番64-2211-28
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から13日以内出荷
12.7sq.スタッドボルトリムーバー KTC12.7sq.スタッドボルトリムーバーKTC(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7種別スタッドリムーバー
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキグローバルソー 鉄・ステン兼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1枚
当日出荷から翌日出荷
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
アクリル丸棒 アズワンアクリル丸棒アズワン(2件のレビュー)
629税込692
1個
6日以内出荷
長さ(mm)1000
丸棒樹脂取手(PS樹脂) TRUSCO丸棒樹脂取手(PS樹脂)TRUSCO
139税込153
1個
当日出荷
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8高さ(mm)29材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパンPEEK樹脂 丸棒エンズィンガー・ジャパン(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から24日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]自転車用サークル錠NIKKO(ニッコー)[陶器](39件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm