カテゴリ

  • 卓上消耗品(1,472)
    • 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器(1,346)
    • オードブル容器(22)
  • ねじ・ボルト・釘(368)
    • 小ねじ(201)
    • タッピングねじ(90)
    • 木ねじ・ドリルネジ(46)
    • いたずら防止ねじ(2)
  • 自動車補修部品(9)
    • 自動車用小ねじ(3)
    • 車用タッピングビス(5)
  • 農業・園芸資材(2)
    • 受皿(1)
  • 厨房用品(29)
    • バット・トレー(1)
  • 建築金物(393)
  • 測定用品(216)
  • 機構部品(45)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 切削工具(35)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 物流用品(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 作業工具(11)
  • 家電(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 保管用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(6)
  • バイク部品(4)
  • 日用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「丸皿」の検索結果

2,727件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸皿 浅型 サンダイヤ丸皿 浅型サンダイヤ(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
食品に使用できます。
形状丸皿食器の種類給食用食器
(+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
279税込307特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状丸皿穴の形状十字穴
シノワ白磁丸皿 カネ大白木屋シノワ白磁丸皿カネ大白木屋
289税込318
1個
当日出荷
材質磁器
浅皿 Richell(リッチェル)浅皿Richell(リッチェル)(4件のレビュー)
61税込67
1枚
当日出荷
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。 鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。 お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。材質ポリプロピレンホワイト質量(g)150
18-0 市場用丸皿 AG(赤川器物製作所)18-0 市場用丸皿AG(赤川器物製作所)(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
板厚(mm)0.4材質18-0ステンレス形状丸皿食器の種類給食用食器
白磁丸皿 カネ大白木屋白磁丸皿カネ大白木屋(1件のレビュー)
239税込263
1個
欠品中
材質磁器
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
409税込450
1パック(34個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状丸皿穴の形状十字穴
SA18-0 市場用丸皿 オオモリSA18-0 市場用丸皿オオモリ(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS430形状丸皿食器の種類給食用食器
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
丸目皿アミ カクダイ丸目皿アミカクダイ(18件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)パーソナルコンパクト電子天びん EJ-BシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業)マグネットラッチ ML-30SLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
ネオジム磁石 丸型 マグエバーネオジム磁石 丸型マグエバー
119税込131
1個
当日出荷
強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドカット リングスタードカットリングスター(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
欠品中
丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56材質(本体)高耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり容量(L)約27耐荷重(kg)490引張強度(N)1078/取手耐荷重(N)4900外寸法・幅(mm)465外寸法・高さ(mm)322RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)333
防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタルはかり UH-3000WPA&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)計量皿も取り外して洗浄可能容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能電池残量警告マーク付き本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房にひょう量(g)3000計量皿寸法(Φmm)150付属品取扱説明書トラスコ品番856-1195質量(kg)0.42種類電子天秤電源単3形乾電池x2個(別売)使用再現性2g目量(g)1外形寸法D(mm)161外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)74計量皿寸法(mm)Φ150表示形式デジタル保証期間1年動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67直線性±2gオートパワーオフ5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフも可能)保管環境常温保管風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位gバッテリー数量2バッテリー重量(g)48
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から15日以内出荷
3倍働くトリプルレンジバックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付 TRUSCOネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付TRUSCO(10件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型2018年トラスコ掲載ページ1 1161
ドカット大型オールインワンBOX リングスタードカット大型オールインワンBOXリングスター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。 本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。 中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。 便利なサイド取手付。 フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)トラスコ品番487-2631質量(kg)3.1ブルー材質(本体)コーポリマータイプ中皿あり容量(L)33耐荷重(kg)370引張強度(N)1078/取手外寸法・幅(mm)697外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)330
マグネラッチ ML-80型 LAMP(スガツネ工業)マグネラッチ ML-80型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)吸着力(N[kgf])15.7[1.6]質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
丸型しちりん 珪藻土 (火ばさみ 網セット) 三和金属丸型しちりん 珪藻土 (火ばさみ 網セット)三和金属(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
多孔質で断熱性に優れた珪藻土!コンロや七輪に最適な素材。珪藻土は赤外線の発生量が多く、 まわりに熱が逃げないので熱効率が非常に高く炭が長持ちします。側面はほとんど熱くならず、触ってもやけどをしにくい素材です。軽くて持ち運びに便利。
用途バーベキュー、アウトドアなどに。秋刀魚/さんま/サンマ/しいたけ/きのこ/肉/焼肉/ホルモン/炭焼き/コンロ/BBQ/軽量/丸型/キャンプ/休日/趣味/餅セット内容本体、丸網 (直径28cm)、鉄線目皿・火はさみ材質本体:珪藻土、網:鉄質量(kg)5直径(Φcm)28高さ(cm)19
精密はかり カスタム精密はかりカスタム
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定工場現場での物品の重量測定付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿種類電子天秤ひょう量(kg)50電源単4形乾電池×4本(別売り)ひょう量(g)50最小表示(g)0.001本体質量(g)約210(電池含まず)精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g)計量皿寸法(mm)65機能液晶バックライト表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと)オートパワーオフ3分(解除可)風袋引方法あり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×150計量皿形状ひょう量単位g
ドカット リングスタードカットリングスター(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
さまざまな道具・工具を一括収納! 出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。 フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。 ステップ台、イスがわりにもO.K! スタッキング可能! キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)トラスコ品番487-2622質量(kg)3.5ブルー材質(本体)コーポリマー容量(L)60耐荷重(kg)100引張強度(kg)100外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)外寸法・幅(mm)597外寸法・高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)336
キャッチ LAMP(スガツネ工業)キャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
丸型アルミ皿(持ち手付き) Eagle Thermoplastics丸型アルミ皿(持ち手付き)Eagle Thermoplastics
1,798税込1,978
1袋(100枚)
当日出荷
持ちやすいタブ付きです。重ねた時に容易に取れるように側面は角度がついています。蒸発皿・計量皿・容器のカバーとしても使用可能です。
材質アルミニウム
ISO小ネジ(+丸皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+丸皿ビス)ステンレスModes(7件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
蒸発皿 丸底 アズワン蒸発皿 丸底アズワン
429税込472
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
カウンターシンク90度 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウンターシンク90度YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドカット リングスタードカットリングスター(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK)
仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル)トラスコ品番487-2614質量(kg)3.5(フタ)ブルー、(本体)ブルー材質(本体)コーポリマータイプ中皿あり容量(L)38耐荷重(kg)500引張強度(N)1078/取手外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)347外寸法・奥行(mm)359
パッドアイ丸カン ステンレス製 水本機械製作所パッドアイ丸カン ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)22吸着力(N)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
室内手すり用金具 エンド WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンドWAKI(和気産業)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
丸鉢つきSトラップ カクダイ丸鉢つきSトラップカクダイ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
はさみ込み厚 最大約9ミリ オーバーフローなしの洗面・手洗器用 テール管:呼25×116ミリ
形状Sトラップ材質黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)呼び径25呼び25材質(パイプ)黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)パイプ形状Sトラップ
カトラリー細工のみ 丸スクイ 道刃物工業カトラリー細工のみ 丸スクイ道刃物工業(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。
用途木のスプーン、木彫材質刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ柄長さ(mm)110
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズタカチ電機工業(74件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
...