カテゴリ

  • 建築金物(65)
    • 丸落し・角落とし(48)
    • ラッチ(1)
    • その他カーテンレール関連金具(4)
  • 機構部品(13)
    • キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(9)
    • ロック、鍵、キー(4)
  • 研磨材(12)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸落し」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 強力丸落し APLUS(クマモト)ステンレス 強力丸落しAPLUS(クマモト)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 強力丸落し APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落しAPLUS(クマモト)(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
強力丸落(ステンレス製) TRUSCO強力丸落(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
丸落し TAKIGEN(タキゲン)丸落しTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
ユニクロ 門落し APLUS(クマモト)ユニクロ 門落しAPLUS(クマモト)(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質SS41・SPCC仕上ユニクロメート
ステンレス 門落し APLUS(クマモト)ステンレス 門落しAPLUS(クマモト)(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
丸落し[ステンレス] エスコ丸落し[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上付属品取付ねじタイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工サンジェット P-1000 (金属表面研磨材)三彩化工(69件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。〔使い方〕1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)[適用金属]・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品[推奨製品]・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ・仏具(金属性)の艶出し・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ・その他貴金属製品の研磨・塩化カルシウム落とし目の粗さ極細目鏡面仕上げ臭気石油系溶剤臭外観乳白色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
Newカラークリーナー カウゼルNewカラークリーナーカウゼル(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ポリエステル丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凸凹を出し立体的に編んでいますので、汚れをしっかり落とします。
規格間口W×奥行D×高さH(mm)135×65×20繰り返し・詰め替え対応
C-AP丸カップ落し蓋 中央化学C-AP丸カップ落し蓋中央化学(8件のレビュー)
339税込373
1袋(50枚)
欠品中
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
商品タイプ高さ(mm)7材質A-PET耐熱温度(℃)60
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断仕様二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
カラークリーナー カウゼルカラークリーナーカウゼル
379税込417
1個
当日出荷
丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凹凸を出し立体的に編んでいますので、汚れをしっかり落とします。折れちぎれが起こりにくく、異物混入リスクを低減します。
クリヤーブック<Glassele>(替紙式) コクヨクリヤーブック<Glassele>(替紙式)コクヨ
699税込769
1冊
当日出荷
日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。 磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。 表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。 表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。 カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。 落とした衝撃によって、リングが開かないスーパーロックとじ具を採用。
用途傷が目立ちにくくデザイン性の高いシボ加工表紙と、携帯性に優れたクリヤーブックサイズA4-S仕様中紙なし、替紙:ラ-GL880材質表紙・ポケット:R-PP外形寸法(mm)312×261×26枚数付属ポケット:15枚穴数30リング内径(Φmm)17収容数最大ポケット:60枚
Newカラークリーナー(タック付) カウゼルNewカラークリーナー(タック付)カウゼル
589税込648
1個
当日出荷
ポリエステル丸糸と偏平糸の特殊加工によって凹凸を出し立体的に編んでいますので汚れをしっかり落とします。
材質ポリエステルフィルム、ポリエステル丸糸、無機系抗菌スポンジ寸法(mm)155×80×35適合用途食器洗い
ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
果樹園たびDX 日進ゴム果樹園たびDX日進ゴム(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1足
4日以内出荷
土が付いても落としやすい靴底を採用したマジックタイプの先丸地下たび。果樹園や畑など農作業全般でお使いいただけます。クッション性が高く、固い地面の上でも足が痛くなりにくい!つま先ゴム、糊高仕様で、朝露などが染み込みにくい。着脱楽々なマジックベルト式。
形状ハイカット材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底(非耐油)機能クッション性材質(先芯)なし甲被タイプ面ファスナー靴タイプ足袋
学校キャップ クツワ学校キャップクツワ(1件のレビュー)
99税込109
1パック(2色×3本)
当日出荷
落としても踏んでも割れないキャップ。えんぴつキャップをつなぐと補助軸になる。三角軸、六角軸、丸軸鉛筆に使えます。意匠出願済。
用途鉛筆キャップ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×12×12質量(g)2材質PC適合軸三角軸、六角軸、丸軸繰り返し・詰め替え対応
丸落とし ステンレス モノタロウ丸落とし ステンレスモノタロウ(6件のレビュー)
958税込1,054
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入BIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1セット
当日出荷
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。粒度80寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)26タイプ荒目入数5枚
Newカラークリーナー小(カラータック付) カウゼルNewカラークリーナー小(カラータック付)カウゼル(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ポリエステル丸糸と偏平糸の特殊加工によって凹凸を出し立体的に編んでいますので汚れをしっかり落とします。
材質ポリエステルフィルム、ポリエステル丸糸、無機系抗菌スポンジ寸法(mm)135×65×20適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用日本電興(1件のレビュー)
9,988税込10,987
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なものセット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR質量(g)72(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体)耐熱温度(℃)50最高使用温度(℃)50対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
丸落し SYS(シブタニ)丸落しSYS(シブタニ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン
強力丸落し ジョー・プリンス竹下強力丸落しジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M4皿木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ全長(mm)262電圧(V)単相100消費電力(W)680全負荷電流(A)7.1砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56電源周波数(Hz)50/60アズワン品番65-0294-51
ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
落し受け ステンレス モノタロウ落し受け ステンレスモノタロウ(10件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途丸落し、フランス落しの受に仕上電解研磨材質ステンレス(SUS304)
ユニクロ 点検口用落し APLUS(クマモト)ユニクロ 点検口用落しAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕上ユニクロメート
Newカラークリーナー 10個入 アズワンNewカラークリーナー 10個入アズワン
3,790税込4,169
1組(10個)
当日出荷から7日以内出荷
HACCP対応、丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凸凹を出し立体的に編んでいますので汚れをしっかり落します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ステンレス 落し受け APLUS(クマモト)ステンレス 落し受けAPLUS(クマモト)(20件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用落し ジョー・プリンス竹下点検口用落しジョー・プリンス竹下
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
左右兼用型です。コーナーに取り付け可能な丸落しです。 RoHS対応品です。
用途配電盤、分電盤、点検口、鋼製建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理勝手取手部ネジを外して棒を差し込み直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
強力丸落(スチール製) TRUSCO強力丸落(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
キュポットグリップ SONIC(ソニック)[文具]キュポットグリップSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
279税込307
1パック(3個)
翌々日出荷から4日以内出荷
キャップ×グリップこれ1本!キャップとグリップが一体化!やわらかゴムの三角形状グリップ!鉛筆が正しく持てる&にぎりやすく指が疲れにくい!グリップはやわらかゴムでホールドするから、鉛筆がぬけにくいのに着脱がスムーズ。鉛筆にキズがつきにくい!割れにくい!しっかりヘッド!カーブ形状が力を分散!落としても割れずに頑丈!差し込みすぎても割れにくい!芯先が飛び出さない。くびれで鉛筆が中に入り過ぎないから安心!JIS規格対応丸・六角・三角の形の鉛筆に使える
材質ABS・TPE寸法(mm)13×69×13
VS タックルバッグ (A) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]VS タックルバッグ (A)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
基本性能を高次元で追求!VSパーツで更に機能アップ!!船上で必要とされる機能を高次元で追求!雨・シブキに強く、置いた小物が転げ落ちにくい「ハードかぶせブタ」。フタは「面ファスナー」で簡単開閉、「バックル」でしっかりロック。高剛性セミハードボディー。移動時の安定感があり、汚れが落としやすい「成型ハンドル」タイプ。お手入れ簡単「底角部丸型形状」。別売のVSパーツシリーズでバーサタイルに使用可能。更に利便性アップ。システムツールバッグ(A)、小型タックルボックスの収納にも対応。
材質EVA
ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 大型丸落し(丸棒L300) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型丸落し(丸棒L300)TAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)392寸法L(mm)300表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20965
丸落とし鍵 小 信和自動車工業丸落とし鍵 小信和自動車工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)質量(g)(本体)110、(受け)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)90×12×40、(受け)20×12.5×40
アルミ 引抜落 APLUS(クマモト)アルミ 引抜落APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途簡易落し材質(本体)A-6063S-T5タイプ丸落し
HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー全長(mm)285質量(kg)1.7高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])4000~7200最大出力(W)290砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
ステンレス 大型丸落し(丸棒L150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型丸落し(丸棒L150)TAKIGEN(タキゲン)
1,247税込1,372
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L(mm)15表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20966
ステンレス 丸落し 末広金具(SUEHIRO)ステンレス 丸落し末広金具(SUEHIRO)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアライン