カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(60)
    • 水質検査/改善試薬(13)
    • 水質検査器(12)
    • 試験紙(24)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
    • 錆び取り剤(1)
  • 日用品(82)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 防災用品(11)
  • 学童・教育用品(8)
  • 食品・飲料(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • マスク(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
測定項目
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「亜硝酸」の検索結果

235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)
当日出荷から4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
亜硝酸テスター(食品用) SIBATA(柴田科学)亜硝酸テスター(食品用)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
アズワン品番6-9634-01TGK品番371-80-81-06セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100
液体サビ落とし 鈴木油脂工業(SYK)液体サビ落とし鈴木油脂工業(SYK)(114件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(4L)
当日出荷
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤主な用途サビ落とし仕様燃焼性/なし揮発性/低い成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。タイプ濃縮pH1.05(20℃)引火点(℃)なし外観無色透明液体危険物の類別非危険物使用可能材質
Checker HC(亜硝酸) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(亜硝酸)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5質量(g)64
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) MN(MACHEREY-NAGEL)半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所パックテスト [10回分入り]共立理化学研究所(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10回分)
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
レンズクリーナー ケニスレンズクリーナーケニス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(60mL)
当日出荷
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
危険物の類別非危険物
亜硝酸塩(ULR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)亜硝酸塩(ULR)試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型)共立機巧
67,980税込74,778
1台
当日出荷
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適電源(V)AC100サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(48回分)
当日出荷から12日以内出荷
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
耐薬品性カッポウ衣 MCC(MaxClean)耐薬品性カッポウ衣MCC(MaxClean)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。
用途薬品・溶剤などを取り扱う作業種別袖付きエプロン材質裏:ポリエステル 表:PTFEホワイト機能耐薬品・耐溶剤・耐熱耐熱温度(℃)260特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
リークチェック モノタロウリークチェックモノタロウ(29件のレビュー)
649税込714
1本(400mL)
当日出荷
スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)共立機巧
116,980税込128,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
アシッドテープ(酸漏示色監視帯) 谷口商会アシッドテープ(酸漏示色監視帯)谷口商会
11,980税込13,178
1箱(1巻)
当日出荷
簡単・安全に有害な酸性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
用途配管からの強酸性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:塩酸、硫酸、硝酸、他強酸性液体、亜硫酸ガスなど使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など赤茶色(元の色)、白または黄(吸着後/吸着対象による)主材質ポリエステル長さ(m)10幅(mm)25厚さ(mm)0.7
亜硝酸塩HR試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)亜硝酸塩HR試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,198税込4,618
1セット(25回分)
3日以内出荷
使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwinHORIBA(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂防水性IP67
圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ 名東化工機ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ名東化工機
84,980税込93,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に電圧(V)単相100材質(ホース)PVC最大揚程(m)10吐出口径25A最大使用液温(℃)60粘度(cP)100
水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5質量(g)64使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
マジックパスタ サタケマジックパスタサタケ
399税込431
1袋
8日以内出荷から10日以内出荷
アルファ化したパスタです。お湯を入れてわすか3分でもっちりとした食感が楽しめます。安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーンも付いているのでどこでも手軽に本格派の美味しいパスタが味わえます。
保存期間(年)5グリーン購入法適合添加物スプーン1個 / ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
マルチ測定試験紙 Insta-TEST(R) LaMotteマルチ測定試験紙 Insta-TEST(R)LaMotte
5,798税込6,378
1個
当日出荷
操作が容易で、結果がすぐ分かります。 対象の液体に2秒間漬けた後、パッド部分とケースに付いているカラーチャートとの比較で測定が可能です。
測定回数25回主な用途飲料水、排水などの水質測定
半定量イオン試験紙 QUANTOFIX(R) 100枚入 MACHEREY NAGEL半定量イオン試験紙 QUANTOFIX(R) 100枚入MACHEREY NAGEL
8,398税込9,238
1箱(100枚)
当日出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れています。 プラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで色比較が大変明瞭にできます。
タイプスティック品名亜硝酸・pH測定範囲(mg/L)(亜硝酸)0・1・5・10・20・40・80測定項目(イオン)NO^2、pH測定範囲(pH)6.0・6.4・6.7・7.0・7.3・7.6・7.9・8.2・8.4・8.6・8.8・9.0・9.3・ 9.6変色-アズワン品番2-350-30
リフレクトクァント アズワンリフレクトクァントアズワン
11,300税込12,430
1箱(50枚)
当日出荷から8日以内出荷
比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。
保管環境冷蔵
水溶性研磨液 エーゼット水溶性研磨液エーゼット(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
当日出荷
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。成分鉱油、添加物タイプソリュブル仕様水で50~80倍に薄めて使用してください危険物の類別非危険物
よう化カリウムでんぷん試験紙 アズワンよう化カリウムでんぷん試験紙アズワン
1,088税込1,197特価
1セット(10冊×20枚)
当日出荷
塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。
タイプブック測定範囲(pH)0~11寸法(幅W×長さL)(mm)10×60アズワン品番64-9345-43検出範囲5~200mg/LのCl2
プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型)共立機巧
139,800税込153,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式
有機ガス・無機ガス マルチガス作業用 防毒マスクセット 1200/3303J 3M(スリーエム)有機ガス・無機ガス マルチガス作業用 防毒マスクセット 1200/3303J3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1セット
当日出荷
面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)
用途有機溶剤取扱作業ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個種別直結式小型質量(g)吸収缶:90、面体:54適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス関連資料製品カタログ(0.47MB)
陸上自衛隊戦闘糧食モデル 防災食 日本ハム陸上自衛隊戦闘糧食モデル 防災食日本ハム(1件のレビュー)
599税込647
1袋
5日以内出荷から8日以内出荷
日本最大のたんぱく質供給メーカーだからこそできた防災食。 長期保存可能でいざという時のためにストックできる美味しく、安心して、食べられるお肉のおかずです
用途非常時の備えとして保存期間(年)5RoHS指令(10物質対応)対応
冷温水・高温水系防食剤  コントライム  Kー6000 ダイヤアクアソリューションズ冷温水・高温水系防食剤 コントライム Kー6000ダイヤアクアソリューションズ
24,980税込27,478
1本(1kg)
5日以内出荷
冷温水系は、腐食生成物が系内に蓄積されやすく、無処理で放置しますと腐食が進行しトラブルが発生します。 そのため、機器の予防保全を目的に、良好な防食効果を有する防食剤を用いて腐食を抑制する必要があります。 そこで、密閉系統の冷温水系には、コントライム・K-6000の適用が重要となります。 鉄、銅、銅合金、アルミニウムに対して優れた防食効果を発揮します。 鉄錆や酸化鉄、カルシウムスケールなどの分散性に優れており、これらの付着、堆積を防止します。 純水、軟水、水道水、工業用水などの水質を問わず全てに使用できます。 水温0~90℃において安定した防食効果を発揮します。 微リン、ノンメタルの低公害性、低毒性の防食剤です。 液体のため溶解の必要がなく、作業性に優れています。
用途冷温水系の鉄・銅用成分亜硝酸塩、カルボン酸共重合物、アゾール化合物、2-(2-エトキシエトキシ)エタノール荷姿ポリ容器pH9.5~10.5臭気弱い特有の臭気融点(℃)-10以下性状弱アルカリ性液体、淡黄色透明液体凝固点(℃)-10以下グリーン購入法適合使用濃度標準:(冷水)1000mg/L維持 (温水)2000mg/L維持
カルカン パウチ 2種のセレクション マースジャパンリミテッドカルカン パウチ 2種のセレクションマースジャパンリミテッド
999税込1,099
1箱(60g×8袋)
6日以内出荷
好評な2種類の味のセレクション。各種バラエティをカルカン特製だしで煮込み、ジューシーなゼリー仕立てにしました。1歳以上の猫に必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。
用途キャットフード、猫用フード成分【二種共通】タンパク質: 8.5%以上、脂質: 1.0%以上、粗繊維: 0.5%以下、灰分: 3.0%以下、水分: 88.0%以下種類4種のおいしさまぐろ・たい・白身魚・ほたてだし、4種のおいしさまぐろ・かつお・さけ・えび風味原材料【4種のおいしさ まぐろ・たい・白身魚・ほたてだし入り】魚介類(かつお、さば、白身魚、まぐろ、ほたてエキス、たいエキス等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)【4種のおいしさ まぐろ・かつお・さけ・えび風味】魚介類(かつお、さば、さけ、まぐろエキス等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、えびフレーバー、発色剤(亜硝酸Na)、リコピン色素
よう化カリウムでんぷん紙 ADVANTECよう化カリウムでんぷん紙ADVANTEC(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200枚)
当日出荷
塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
井戸水検査セット 共立理化学研究所井戸水検査セット共立理化学研究所(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1回分×4種類)
当日出荷
約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!
用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。TGK品番211803770セット内容パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書測定項目pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度)測定時間約10分測定回数1回分アズワン品番62-9881-20
カルカン パウチ 2種のセレクション マースジャパンリミテッドカルカン パウチ 2種のセレクションマースジャパンリミテッド
999税込1,099
1箱(60g×8袋)
6日以内出荷
好評な2種類の味のセレクション。まぐろ・たい・かにかま・ささみ入り、まぐろ・たい・白身魚・さけ入りは、厳選された素材をカルカン特製だしで煮込み、ジューシーなゼリー仕立てにしました。1歳以上の猫に必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。
用途キャットフード、猫用フード成分【二種共通】タンパク質: 8.5%以上、脂質: 1.0%以上、粗繊維: 0.5%以下、灰分: 3.0%以下、水分: 88.0%以下種類4種のおいしさまぐろ・たい・かにかま・ささみ、4種のおいしさまぐろ・たい・白身魚・さけ原材料【4種のおいしさ まぐろ・たい・かにかま・ささみ入り】肉類(チキン、ビーフ、ささみ等)、魚介類(かつお、さば、白身魚、まぐろエキス、たいエキス等)、かにかま、植物性油脂、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)、リコピン色素【4種のおいしさ まぐろ・たい・白身魚・さけ入り】魚介類(かつお、さば、さけ、白身魚、まぐろエキス、たいエキス等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)、リコピン色素
マジックパスタ サタケマジックパスタサタケ(2件のレビュー)
9,198税込9,934
1箱(63.8g×20個)
15日以内出荷
保存性に優れ調理も簡単な為、非常時やアウトドアに最適です。 熱湯または水を入れるだけで調理ができ、簡単・便利な商品です。 安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。 包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。 包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
保存期間(年)5
冷温水系防食剤 コントライム K-6300 ダイヤアクアソリューションズ冷温水系防食剤 コントライム K-6300ダイヤアクアソリューションズ
29,980税込32,978
1本(1kg)
4日以内出荷
鉄、銅、銅合金に対して優れた防食効果を発揮します。亜硝酸酸化細菌による亜硝酸塩の分解を防止し、安定した防食効果を発揮します。 一般細菌を抑制し、スライムの発生を防ぎます。鉄錆や酸化鉄、カルシウムスケールなどの分散性に優れており、これらの付着、堆積を防止します。純水、軟水、水道水、工業用水などの水質を問わず全てに使用できます。低濃縮開放型冷却塔にも使用できます。水温0~60℃において、安定した防食効果を発揮します。微リン、ノンメタルの低公害性、低毒性の防食剤です。液体のため溶解の必要がなく、作業性に優れています。冷温水系内で強力な防食被膜を形成し防食します。薬剤有効成分の濃度低下を防止する機能も併せ持ちます。
用途冷温水系の鉄・銅用(蓄熱槽を有する系統の冷温水系)、細菌抑制pH8.0~8.8性状弱アルカリ性液体・淡黄色透明液体使用濃度(冷水)1,500mg/L維持 (温水)2,500mg/L維持
鉄鋼用気化性防錆剤ダイアナND 小袋タイプ 菱江化学鉄鋼用気化性防錆剤ダイアナND 小袋タイプ菱江化学
8,998税込9,898
1袋(80個)
当日出荷
防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。 劇物指定対象外の商品です。
用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に。 錆による品質クレームの軽減に。主成分ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩危険物の類別非危険物
部分入れ歯用 ポリデント グラクソ・スミスクライン部分入れ歯用 ポリデントグラクソ・スミスクライン
899税込989
1個(48錠)ほか
当日出荷から翌日出荷
部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。 歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。 毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズポリデント
水質検査キット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査キットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
簡易的な水質検査キットです。
川の水調査セット 共立理化学研究所川の水調査セット共立理化学研究所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(2回分×5種類)
当日出荷
大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。 COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。TGK品番211803773セット内容パックテスト COD(低濃度)/アンモニウム態窒素/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素/りん酸態りん(低濃度) 各2回分測定範囲COD(低濃度):0~8以上mg/L アンモニウム態窒素:0.2~10mg/L 亜硝酸態窒素:0.005~0.5mg/L 硝酸態窒素:0.2~10mg/L りん酸態りん(低濃度):0.02~1mg/L測定項目COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)測定回数2回分