カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 機構部品(1)

「京セラ tkn2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
ブレード 京セラブレード京セラ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途突切りブレード
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(スチール製)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
チップ PVDコーティング 突切り用 京セラチップ PVDコーティング 突切り用京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から21日以内出荷
突切加工用ブレード イスカル突切加工用ブレードイスカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
勝手勝手なし
突切り用チップ CR9025 CVDコーティング 京セラ突切り用チップ CR9025 CVDコーティング京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
6日以内出荷
材質CR9025材質(本体)CR9025
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TKR 京セラチップ TKR京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
勝手右勝手
チップ TKR 京セラチップ TKR京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ TKN4 京セラチップ TKN4京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
材質CR9025コーナー半径(mm)0.3穴の形状-チップブレーカ片面
ホルダ DGFH イスカルホルダ DGFHイスカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
旋削用チップ PR1535 COAT 京セラ旋削用チップ PR1535 COAT京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。
用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様)材質PR1535呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO穴の有無あり
ホルダーブレード イスカルホルダーブレードイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷
勝手勝手なし
ホルダ 京セラホルダ京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連キーワード
京セラ 砥石特集