カテゴリ

  • 店舗什器・備品(251)
    • 会計票(154)
    • キャッシュトレイ(カルトン)(62)
    • 伝票クリップ(11)
    • 会計/案内スタンド(6)
  • 卓上消耗品(5)
    • メニュー・卓上サイン(4)
  • パソコン/周辺機器(91)
    • 会計/業務支援ソフト(69)
  • 安全標識(36)
  • 事務用品(18)
  • 医療(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 梱包用品(7)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「会計」の検索結果

445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お会計票 コクヨお会計票コクヨ(9件のレビュー)
109税込120
1冊ほか
当日出荷
安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
メッセージカルトン 友屋メッセージカルトン友屋(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×154×31
お会計ボード オープン工業お会計ボードオープン工業(6件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
飲食店・レストラン等の伝票に最適。 オール樹脂製、汚れても水洗いできて清潔です。
材質(ボード)再生ABS
木製フロントインフォメーション 御会計 えいむ木製フロントインフォメーション 御会計えいむ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
材質木(ナラ材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×30×55TKG品番9-2057-1701TKG品番(2017)6-1863-1901
レザー調カルトン オープン工業レザー調カルトンオープン工業(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
高級感のある合皮製。汚れても拭き取れ、いつも清潔です。 落ち着いたデザインで高級レストランや和食店におすすめ。
材質(芯材)再生PVC樹脂
セット伝票 お会計票 単式 ヒサゴセット伝票 お会計票 単式ヒサゴ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(2000枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
100枚ずつのりづけしてあります。
タイプ単式
山型お会計テーブルスタンド (両面) えいむ山型お会計テーブルスタンド (両面)えいむ
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×40
会計票 単票 大黒工業会計票 単票大黒工業(22件のレビュー)
799税込879
1包(100枚×10冊)
当日出荷
仕様No.なしタイプ単票
用箋挟み(会計クリップ) 光用箋挟み(会計クリップ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
奥行(mm)16材質ポリスチレン・ABS樹脂
チェーンストア統一伝票 手書用 トッパンフォームズチェーンストア統一伝票 手書用トッパンフォームズ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100セット)
当日出荷
5枚複写×100/箱
シンビ 会計伝票 和 複写 シンビシンビ 会計伝票 和 複写シンビ
3,598税込3,958
1パック(50組×10冊)
3日以内出荷
1枚目:ミシン目6本有り、2枚目:ミシン目なし
タイプ複写材質クラフト寸法(幅W×高さH)(mm)190×85TKG品番9-2070-1001TKG品番(2017)6-1877-0801
PLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTEPLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)PLAUDNOTE(1件のレビュー)
28,000税込30,800
1個
4日以内出荷
PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。Plaud Note ProではPLaudNoteに比べマイクが4基に増え、収音距離も約3mから最大5mへ拡張。これにより、広めの会議室や複数人が発言する場面でも、発言の抜けや聞き取りづらさが大きく改善されました。また、対面と通話を自動で判別するスマートデュアルモードが加わり、録りたい瞬間に設定を気にする必要がありません。また、シリーズ初のディスプレイを搭載し、「録音できているか」「バッテリーは足りるか」を一目で確認可能に。さらに録音中にワンタッチで重要ポイントを示せるハイライト機能により、AI要約の精度や実務での使いやすさが大きく向上しました。バッテリーも最大約50時間と長時間化し、出張や会議が続く日でも安心です。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。
セット内容PraudNotePro本体、専用マグネットケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30マイクロホンMEMS×4、VPU×1充電時間(時間)2音声録音5mまでバッテリー容量(mAh)500録音時間(時間)30(音声強化モード)、50(長時間駆動モード)ストレージ64GBデータ転送方式BLE/Wi-Fi
サインステッカー ゼネラルステッカーサインステッカーゼネラルステッカー(18件のレビュー)
239税込263特価
1組(1枚)
当日出荷から17日以内出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
コイントレー ナカバヤシコイントレーナカバヤシ(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
無機系抗菌剤使用。ソフトタッチのマット突起、材質を採用。すべり止め付(底面4ヵ所)。非塩ビ、ソフトタッチのマットを採用。硬貨、紙幣、カードの受け渡しに最適。抗菌仕様のコイントレー。
材質本体/ABS樹脂、マット/TPR樹脂質量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×135×25RoHS指令(10物質対応)対応
PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTEPLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)PLAUDNOTE
25,000税込27,500
1個
当日出荷から4日以内出荷
PlaudNote(プラウドノート)はAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。Noteは通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。
その他【録音範囲】3mまでセット内容PraudNote本体、MagSafeケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30充電時間2時間記録ファイル形式MP3、WAVバッテリー容量(mAh)400記録メディア内蔵メモリデータ転送BLE/Wi-Fi/ケーブル録音時間(時間)30内蔵マイクMEMS×2、VPU×1ストレージ64GB
コイントレー 角型 モノタロウコイントレー 角型モノタロウ(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
硬貨、紙幣、カードの受け渡しに便利なコイントレーです。小銭も取りやすいマット付きです。
用途ショップや窓口業務、金融機関などの小銭受けに材質PP+PVCブルー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×147×25
レシート回収BOX EBM(江部松商事)レシート回収BOXEBM(江部松商事)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質アクリルブルー仕様シール付外寸(mm)80×140×H120EBM品番3857390
シンビ キャッシュトレー シンビシンビ キャッシュトレーシンビ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
間口W×奥行D×高さH(mm)194×103×110
Bluetoothテンキー サンワサプライBluetoothテンキーサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。 ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格Bluetooth Ver.3.0付属品単四乾電池1本質量(g)70(電池含まず)スイッチパンタグラフ対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)送信出力Class 2キーストローク(mm)2.7±0.5ワイヤレス通信Bluetoothアズワン品番64-0907-33キーピッチ(mm)19(特殊キー除く)無線通信方式Bluetooth消費電流動作時:5mA、スリープ時:30μA取扱説明書取扱説明書/組立説明書通信距離(m)最大約10バッテリー寿命連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
テンキー サンワサプライテンキーサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計
用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音テンキー材質ABSブラック質量(g)88ケーブル長(m)0.8コネクタ形状USB(Aタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17動作力60±10gインターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)キー数20使用電池単四乾電池1本キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.7±0.5キーピッチ(mm)19
米粒透視器 ケツト科学研究所米粒透視器ケツト科学研究所(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
玄米の品質検査の際に、胴割粒の有無・程度・混入率を、短時間で正確に調べるために作られた米粒透視器です。 ガラス板上の赤線枠内に普通玄米約100粒が並ぶように設計してあります。 さらに、反射鏡を裏返すと黒色板となり、カルトンの代わりにも使えます。
仕様透粒数/約100粒質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×19×90RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付 AirTAC薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付AirTAC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。 シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。 シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。 コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。 シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。 デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
シリンダ内径(Φmm)32使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ご注文承り書 大黒工業ご注文承り書大黒工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5冊)
当日出荷
寸法(mm)143×91
テンキー サンワサプライテンキーサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書材質ABS樹脂寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8BKコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。)分解能800/1200/1600カウント/インチ動作力60±10gインターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。)キー数20キー(※19キー+Numlockキー)使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。)キー方式パンタグラフ印刷方式シルク印刷無線通信方式RF2.4GHz消費電流最大10mA読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
会計票 複写 10行(ミシン目あり)A 大黒工業会計票 複写 10行(ミシン目あり)A大黒工業(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1包(50組×10冊)ほか
当日出荷から5日以内出荷
行数10タイプ複写寸法(mm)78×210文字色(1枚目)青、(2枚目)青
会計票 複写 12行(ミシン目あり)C 大黒工業会計票 複写 12行(ミシン目あり)C大黒工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1包(50組×10冊)ほか
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)85×195タイプ複写行数12
テンキー サンワダイレクトテンキーサンワダイレクト(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS適合規格Bluetooth Ver .3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します)接続方式Bluetooth対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)使用電池単四電池1本※付属の電池はテスト用です。通信距離最大約10mキーストローク(mm)2.7±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iCleverキーボードワイヤレスキーボードマウスセットiClever(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用。更に最大10mの動作距離を実現しました。数字入力に便利なテンキーを搭載しており、Excel表、会計業務、金融アプリケーションの作業にも最適。キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。280mAHバッテリー内蔵のTypeーC充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。
セット内容充電ケーブル、2.4G USBレシーバー、説明書・保証書質量(g)(キーボード)437電源(キーボード)内蔵バッテリー、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP、MacOS接続方式2.4G無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)428×125×16、(マウス)60×107×27連続使用時間(時間)約90充電時間2時間保証期間18ヵ月キー方式パンダグラフキーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19接続台数1台通信距離(m)約10
サインホルダー両面用 縦型 クルーズサインホルダー両面用 縦型クルーズ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル
18-8ティナトレー小判 エムテートリマツ18-8ティナトレー小判エムテートリマツ(3件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
シンプルなトレーだからどんな使い方もOKです。
材質18-8ステンレスシルバー
ナンバーシール えいむナンバーシールえいむ(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
会計クリップやメニュースタンド等にご利用ください。
材質
会計票 単票 12行 大黒工業会計票 単票 12行大黒工業(8件のレビュー)
949税込1,044
1包(100枚×10冊)ほか
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)70×150タイプ単票行数12
会計票 複写 15行(ミシン目あり)F 大黒工業会計票 複写 15行(ミシン目あり)F大黒工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1包(50組×10冊)
当日出荷
行数15タイプ複写仕様ミシン線/15本、No./なし寸法(mm)85×215行間寸法(mm)10
お会計票(ノーカーボン複写・切り取りミシン入り) コクヨお会計票(ノーカーボン複写・切り取りミシン入り)コクヨ
419税込461
1冊ほか
当日出荷
ノーカーボン複写 切り取りミシン入り。
縦(mm)188横(mm)91紙質ノーカーボン紙
米検査用 カルトン皿 藤原製作所米検査用 カルトン皿藤原製作所
5,490税込6,039
1パック(10枚)
6日以内出荷
お米や麦、そのほか種子などの農産物の鑑定に最適です。 米や種などを目視で検査するときに使用します。 穀粒鑑定皿とも言います。
サインプレート SIGNサインプレートSIGN
399税込439
1枚
当日出荷から10日以内出荷
注意書きは、生活のマストアイテム。どこでも貼ってはがせるサインプレートとなります。ご自宅やオフィス、小売店、飲食店、美容室、各施設等で使用できるアクリル板サインプレートです。サインプレートはアクリルに印刷されているので耐久性に優れ長期的にご利用が可能です。裏面の粘着テープでどこにでも簡単に設置でき、着脱も簡単で繰り返しご利用できます。光沢のあるプレートは高級感がありインテリアとしてお使いいただけます。
材質アクリル/粘着ジェルシート質量(kg)0.014取付方式粘着テープ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×0.2
会計票 複写 15行(ミシン目あり) 大黒工業会計票 複写 15行(ミシン目あり)大黒工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1包(50組×10冊)ほか
当日出荷から5日以内出荷
行数15タイプ複写寸法(mm)94×210
会計票 複写 14行(ミシン目なし) 大黒工業会計票 複写 14行(ミシン目なし)大黒工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1包(50組×10冊)
当日出荷
行数14タイプ複写仕様ミシン線、No./なし寸法(mm)70×175文字色(1枚目)茶、(2枚目)クリーム
お会計票(ノーカーボン複写) 徳用タイプ コクヨお会計票(ノーカーボン複写) 徳用タイプコクヨ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5冊)
当日出荷
徳用タイプ 経済的な5冊入りパックも豊富にご用意しました。 ノーカーボン。
枚数50組×5冊縦(mm)177横(mm)75紙質ノーカーボン紙
Square リーダー カード決済端末 SquareSquare リーダー カード決済端末Square(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
クレジットカード、交通系IC、iD、QUICPay、PayPayなど幅広い決済手段に対応する決済端末です。強力なバッテリーを内蔵し、持ち運びも自由自在なため、店頭でも移動先でも安心してお支払いを受付できます。 ・ お店や移動販売で、手軽にICカード決済・タッチ決済ができるクレジットカードリーダー ・ 強力なバッテリー内蔵したモバイル端末 ・ 無料のSquare POSレジアプリ ・ 対面決済手数料 2.5%~
用途さまざまな決済手段に対応する端末 クレジットカード、電子マネー、QRコードなどお客様が使用する多岐にわたる決済手段に対応します。 ・ ICカードを挿入 ICカードを Square リーダーに挿入いただければ安全に、すぐにお会計が完了します。 ・ 端末・カードをかざすだけ タッチ決済、電子マネー、Apple Payなら、お客さまに端末やタッチ決済カードをSquare リーダーにかざしていただくだけで、あっという間に決済が完了します。スマホやタブレットにQRコードを表示し、お客さまに読み取っていただき決済することも可能です。 わずか数分の設定で決済受付が可能に スマートフォンやタブレットとSquare リーダーをワイヤレス接続するだけで、カード決済があっという間にはじめられます。 バッテリーが長持ち 手のひらサイズのSquare リーダーには強力なバッテリーが内蔵されています。一度の充電で、お取引に利用できる回数が第1世代と比べて20%アップ。持ち運びも自由自在なので、店頭でも移動先でも安心してお支払いを受け付けできます。 Square POSレジアプリ 無料のSquare POSレジアプリで、かんたんに利用・カスタマイズできます。
...