カルトナージュ製作や紙工作等に使うヘラです。通常のプラスチックと比べ柔軟性があり、ヘラの表面は流動性に優れています。
対象物に傷を付けにくく、作業がしやすいです。
幅(mm)19
材質ポリウレタン
厚さ(mm)6
高さ(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
お客様へ直接言いにくいことを伝えられる、店頭で役立つ案内表示ステッカーです。
用途日本語のほか、インバウンド需要にも対応できるよう訪日観光客が多い英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)の4か国語を表記。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。
材質ホワイトPETフィルム
寸法(mm)210×297
サイズA4
文字内容会計前の商品を開封しないでください
取付方式ステッカー
ラベルサイズ(mm)92×92
入数1シート(6面付け)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1シート×6面)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
コイントレー 角型
モノタロウ
¥259
税込¥285
無機系抗菌剤使用。ソフトタッチのマット突起、材質を採用。すべり止め付(底面4ヵ所)。非塩ビ、ソフトタッチのマットを採用。硬貨、紙幣、カードの受け渡しに最適。抗菌仕様のコイントレー。
材質本体/ABS樹脂、マット/TPR樹脂
質量(g)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×135×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。
シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。
シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ
フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。
コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。
シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。
デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
シリンダ内径(Φmm)32
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
作動方式複動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
適格請求書(インボイス)発行事業者として登録済みであることを表示するステッカーです。
用途店舗入口やレジ付近に貼って、入店前や会計前にインボイス制度対応済であることを案内できます。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。
材質ホワイトPETフィルム
寸法(mm)A4/210×297
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード