カテゴリ
- 制御機器(258)
- FA担当者のオススメ新商品(109)
- メカニカル部品(79)
- バッテリー・電装(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 介護用品(25)
- オフィス家具(23)
- バイク部品(17)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 測定用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- カー用品(7)
- 保管用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(4)
- 物流用品(3)
- 家電(3)
- 電気材料(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- ダイヤトレンド(79)
- omron(オムロン)(45)
- RS PRO(31)
- ハーティング(29)
- SMC(27)
- EBM PAPST(21)
- コーセル(18)
- JTC(18)
- 松永製作所(16)
- JST(日本圧着端子製造)(15)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- SKC(環境測定)(13)
- BRIDGE[自動車用品](12)
- JAE(日本航空電子工業)(11)
- KIJIMA(キジマ)(11)
- 日本モレックス(molex)(10)
- TDKラムダ(10)
- DNライティング(10)
- LINKMAN(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「低背」の検索結果

平型ヒューズ 低背
(69件のレビュー)¥149税込¥1641パック(5個)当日出荷用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
平型ヒューズ 低背 電源取出し用
(112件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。販売区分業務用
低背ヒューズ
KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)¥379税込¥4171箱(10個)当日出荷ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。サイズ(mm)8.7×10.9
低背ヒューズ電源
エーモン(30件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
低背ヒューズ セット
(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PCサイズ(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
低背ヒューズ
エーモン¥299税込¥3291パック(5個)当日出荷ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
平型ヒューズ ミニ 電源取出し用
(126件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
低背ヒューズホルダー
FUJIX(フジックス)(9件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC定格電圧(V)DC58以下コード長さ(mm)左右各100
ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズ
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。適合汎用
平型ヒューズ ミニ
(349件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
ヒューズ電源付メスソケット(低背・マイクロ2)
RIDEZ(ライズ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷マイクロ2・低背15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に仕様管ヒューズ5A付許容電流(A)5使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下電線長さ(m)約2ヒューズ(交換)15ARoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)0.75相当
低背ヒューズ LED付き
TIPTOP¥1,798税込¥1,9781パック(10個)当日出荷から8日以内出荷LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
電源取出しコネクター ホンダ車用
東光特殊電線¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷純正の配線を傷つけずに市販のドライブレコーダーやレーダー探知機、ETC車載器などの周辺機器接続に必要な電源を取り出すことができます。オプションコネクター取出しタイプの電源取出しコネクターです。7.5A低背ヒューズ付用途<適合車種 >。・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~。・電源取出しコネクター(6ピン)。【付属】低背ヒューズ7.5A![低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631116-220615-02.jpg)
低背ヒューズ
BRIDGE[自動車用品]¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷から6日以内出荷電装品の保護に。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
ヒューズ テイセタイプ 15A 304-7116
KIJIMA(キジマ)¥179税込¥1971個92日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7116。低背型 15A 2コSET電流(A)15
ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用
(21件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。 ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ色肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用
(83件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷ヒューズの取り外しの際に大変便利です用途ヒューズ取出し工具として。幅(mm)11.4(長)・8.8(短)全長(mm)28.4販売区分業務用
ブレーカーヒューズ ミニ・低背用
(14件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
低背ヒューズセット
Modes¥1,998税込¥2,1981セット(35個)当日出荷低背ヒューズが入ったセット品です。用途ヒューズの交換セット内容低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個色オレンジ、ブラウン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト、グリーン
低背ヒューズ電源(2股)
エーモン(3件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスの低背ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる![低背ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078483-150814-02.jpg)
低背ヒューズセット
BRIDGE[自動車用品]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ
JTC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷最近多い新型ヒューズ。セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A、ヒューズプーラー1個付き幅(mm)11高さ(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ&低背ヒューズセット
Modes¥2,798税込¥3,0781セット(71個)当日出荷ATMブレードヒューズが入ったセット品です。用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個色レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
ワンタッチ電源低背
Bullcon¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ低背![[防水型]低背ヒューズホルダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271917-251023-02.jpg)
[防水型]低背ヒューズホルダー
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷防水。低背ヒューズ用防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。防水型なので、エンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。
...





















![低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631116-220615-02.jpg)

![低背ヒューズ分岐コード BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078316-150814-02.jpg)

![低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166143-190701-02.jpg)







![低背ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078483-150814-02.jpg)
![低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33120717-091210-02.jpg)




![低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631308-220615-02.jpg)


![[防水型]低背ヒューズホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271917-251023-02.jpg)