カテゴリ

  • 店舗什器・備品(317)
    • 保冷剤・蓄熱剤(129)
  • 卓上消耗品(130)
    • 保冷剤(42)
  • 作業服(628)
    • 春夏 トップス(83)
  • 科学研究・開発用品(89)
    • 保冷剤/保冷用品(55)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(71)
    • 首用 暑さ対策(42)
  • 安全保護具(21)
    • 暑さ対策 ヘルメット用(15)
  • 厨房用品(44)
  • 救急・衛生(21)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 保管用品(15)
  • 医療(15)
  • 梱包用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 介護用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • テープ(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 物流用品(6)
  • 日用品(6)
  • 家電(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保冷剤」の検索結果

1,498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保冷剤 モノタロウ保冷剤モノタロウ(61件のレビュー)
109税込120
1パック(10個)ほか
当日出荷
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品! 使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)フィルム厚さ(μm)55
保冷剤ハード【S・M・L】 アイリスオーヤマ保冷剤ハード【S・M・L】アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
298税込328
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
保冷剤 強冷タイプ TRUSCO保冷剤 強冷タイプTRUSCO(12件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物厚さ(mm)33
保冷材キャッチクール トライ・カンパニー保冷材キャッチクールトライ・カンパニー(12件のレビュー)
91税込100
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
鮮度保持におすすめ。 テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。
成分水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤、安定剤
スノーパック RP 三重化学工業スノーパック RP三重化学工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(300個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。)成分CMC(カルボキシメチルセルロース)RoHS指令(10物質対応)対応
保冷剤 フリーザーアイス ソフト アイスジャパン保冷剤 フリーザーアイス ソフトアイスジャパン(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(36個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ 主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用タイプソフトタイプ
倍速凍結・氷点下パック ロゴス倍速凍結・氷点下パックロゴス(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
キャンパーズコレクション 保冷剤 パワークール-16度 YAMAZEN(山善)キャンパーズコレクション 保冷剤 パワークール-16度YAMAZEN(山善)(26件のレビュー)
728税込801
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。
用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。材質主成分 : 高分子化合物・無機物・他、容器 : ポリプロピレン
積層品緩衝材 TRUSCO積層品緩衝材TRUSCO(19件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
アルミガラスクロステープ モノタロウアルミガラスクロステープモノタロウ(221件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ強力
IBCコンテナカバー(尿素水などの保冷パレットカバー) サンキープ(旧:サンユー印刷)IBCコンテナカバー(尿素水などの保冷パレットカバー)サンキープ(旧:サンユー印刷)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
アルミ蒸着による輻射熱、発泡ポリエチレンによる断熱性を高め、更に補強材を入れた特殊な保冷生地によるカバーです。
用途IBCコンテナ内の、寒冷地による「凍結防止」や、炎天下による「高温の抑制」に役立ちます。IBCコンテナの保冷・保温かばーとして最適です。片側ファスナー付き仕様となっており、上からも開けれるので使用量の確認ができます。天面には穴が空いております。尿素水(アドブルー/AdBlue)でのご利用が特に多いです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×1000仕様ファスナー:有り、天面:穴あり材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
CRスポンジ丸紐 コクゴCRスポンジ丸紐コクゴ(3件のレビュー)
179税込197
1本(1m)ほか
当日出荷から32日以内出荷
クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
クールピッチャー(断熱材使用) 象印マホービンクールピッチャー(断熱材使用)象印マホービン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
氷水を入れても結露しない断熱構造。氷水を入れても結露しないので、テーブルがぬれません。 角氷が1度にたっぷりはいる口径約10cm。大きな氷も入るので飲み物をしっかりと冷やせます。 中が見えるクリアふた。クリアふたで中が見えるのでふたを取らずに残りの量がわかります。 ふたの着脱は1/4回転でラクラクできます。 軽量で使いやすい樹脂製。
容量(L)1.7仕様保冷専用、断熱材使用質量(kg)0.46口径(mm)100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.5×19×25
HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱クーラーボックスアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
【最大22日の超保冷】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、超保冷日数を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。 最大保冷時間 15L:最大4日 20L:最大6.1日 40L:最大13.3日 60L:最大22.8日
用途食品、飲料の保冷に。
シールフレックスモールド イノアックシールフレックスモールドイノアック(3件のレビュー)
869税込956
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ光洋化学(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
欠品中
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
アルミ基材厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-30~130主な用途保護用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐火、防炎
保冷剤 スノーパック 三重化学工業保冷剤 スノーパック三重化学工業(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(30個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。 CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。 高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
ニューダクトスプレー 3Mニューダクトスプレー3M
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ノズルが汚れにくく、無駄なく使用可能です。オープンタイムが長いため、スムーズな作業が可能になります。F☆☆☆☆相当品です。
用途ダクト工事、保温保冷工事など断熱材、吸音材の接着に。軽量断熱材固定用。細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適です。トラスコ品番542-0831容量(mL)420主成分スチレンブタジエンゴム塗布面積(m2)(可能)標準8標準重ね塗り回数(回)1~2RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝材 保温・保冷シート ユタカメイク緩衝材 保温・保冷シートユタカメイク(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材タイプアルミ蒸着タイプ幅(m)0.9長さ(m)1.1質量(g)118トラスコ品番494-8751材質ポリエチレン+アルミ厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
フェザーグラスALKロール パラマウント硝子工業フェザーグラスALKロールパラマウント硝子工業
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。幅(mm)910グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
コアフラックス クーラーボックス JEJアステージコアフラックス クーラーボックスJEJアステージ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
発泡断熱材厚み約2倍(メーカー従来品比較)で保冷力がUPしたクーラーボックス。奥行が広く収納物を入れやすくなってます。ロングハンドルで持ちやすく様々なシーンで活躍します。
用途座れる天面部はフラットでテーブルとしても使用できます。南京錠を取り付けられる鍵穴付き。インディゴグレー
38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)エスコ
8,700税込9,570
1個
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-32耐熱温度(℃)300(使用環境による)
保冷バッグ 冷え冷えシビレーヌ ナビス(アズワン)保冷バッグ 冷え冷えシビレーヌナビス(アズワン)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
冷え冷えシビレーヌ用の冷却剤6個を収納できる保冷バッグです。止水ファスナーを使用しているため冷却剤が結露しても外に水が漏れません。冷却剤の保冷と結露対策に。
材質クロロプレンゴム・ナイロンサイズ(mm)220×130×130アズワン品番8-871-01洗濯方法洗濯可(手洗い・カバーのみ)
クーリングシート(断熱シート) モノタロウクーリングシート(断熱シート)モノタロウ
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
優れた保冷・保温効果を発揮する断熱シート。 パレット保管やトラックで輸送する荷物のカバーに最適です。 超音波加工によるキルティング6層構造で、抜群の断熱効果。 表面素材には軽くて強靭なポリエステルタフタを使用。
用途保冷・保温品の包装材や敷物に。 車荷台の荷物カバー、レジャーシートに。材質ポリエステルシルバー
シスタ・プロ M5290 シスタ/ヘンケル(SISTA)シスタ・プロ M5290シスタ/ヘンケル(SISTA)
2,598税込2,858
1本(650mL)
当日出荷
低温下での作業性、硬化性に優れています。従来の簡易発泡ウレタンに比べてシスタM5290は缶を専用ガン(シスタW927)に取付け引き金を引くだけでフォームを吐出でき、また吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で自由に調整できます。専用ガンに取付けたままで保管ができ、作業の中断・再開が容易であり最後までムダなく使用でき、また発泡量も多く経済的です。ピストル型ガンのため小さな隙間や上向きの作業にも容易に使用できます。独立気泡のため優れた断熱効果を発揮します。ほとんどの建材に優れた接着性を発揮。補修工事にも最適。ホルムアルデヒト基準、日本接着工業会室内空気質汚染対策のための自主管理規定 JAIA 009530 F☆☆☆☆日本接着工業会自主管理規定 JAIA 403414 4VOC基準適合
用途コンクリートとアルミ窓枠、ドア枠の接着・すき間充てん・結露防止。床下のきしみ防止・断熱・保温。配線ケーブルボックスのはめ込み・すき間充てん・固定。配管パイプ貫通部のすき間充てん・固定。コーキング等のバックアップ材に。配管・ダクトのすき間充てん・固定に。水道管まわりの断熱・充てん。冷凍車両・低温倉庫・保温保冷工事の補修用に。硬化時間(分)約40~60/20mm厚発泡体積(L)約38/1本(BOX法)施工長さ直径Φ20mmで約121m(理論値)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性
フェザーグラス・ロール パラマウント硝子工業フェザーグラス・ロールパラマウント硝子工業
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。幅(mm)910吸引能力0.9Mグリーン購入法適合再生材使用率(%)89
アルミ養生プチシート ユタカメイクアルミ養生プチシートユタカメイク
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
遮光や断熱、保冷、保温可能な養生プチシート。保温材と緩衝材が一緒になりました。
用途包装緩衝材、保温材に適します。災害時の避難場所での床養生・保温材としても。
超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ TRUSCO超保冷クーラーBOX マジックテープタイプTRUSCO(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布幅(mm)470奥行(mm)380
PEライト Z(新工作シート) イノアックPEライト Z(新工作シート)イノアック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
超保冷クーラーBOX マグネットタイプ TRUSCO超保冷クーラーBOX マグネットタイプTRUSCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマグネットで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
幅(mm)470奥行(mm)380材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)310
フィッシュバック Wツナバッグ トップウォーターフィッシュバック Wツナバッグトップウォーター(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
カジキやマグロを船上保管または持ち帰り用の保冷バックです。 バックの両面に保冷パッドが入っているので、袋の中にクラッシュアイスを入れればしっかり保冷でき、排水用ドレンもあるので使い終わった後も掃除が簡単。 上部には高温逃し弁があり、ここから直射日光で高温になった断熱材の高温を逃がせれる様になっています。
縦(cm)100横(cm)200
保冷・保温シート エスコ保冷・保温シートエスコ
4,060税込4,466
1巻
翌日出荷
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム厚さ(mm)3寸法(m)1.2×10
クールマジック【アルティメットアルミバブル】 1200mm×40m巻 厚さ4mm 1巻 サンキープ(旧:サンユー印刷)クールマジック【アルティメットアルミバブル】 1200mm×40m巻 厚さ4mm 1巻サンキープ(旧:サンユー印刷)
35,980税込39,578
1巻
当日出荷
クールマジックシリーズ 超遮熱仕様のアルティメットアルミバブルです(旧品名「アルミバブル」)。 両面の高純度アルミによる超輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めた超遮断熱シートです。 遮光、断熱、保温、保冷に最適です。 不燃認定取得商品で建築現場で不燃材としての利用も可能です。 バブルによる緩衝性能もあります。 ハサミ等で簡単に加工も可能です。 夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。 クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、冷暖房がないところでも工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。 猛暑対策、熱中症対策など。 キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等材質高純度シャインアルミ、ポリエチレン、ポリエステル幅(mm)約1200長さ(m)約40厚さ(mm)約4粒径(mm)10
かご網付き 水出し茶ポット HARIOかご網付き 水出し茶ポットHARIO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
欠品中
熱湯もOK、かご網 茶こし付きの、水出し茶ポット。ポットの下の方まで浸かる長い茶こし。数時間で水出し茶が出来上がります。水での抽出は苦みや渋み成分が出にくいのでまろやかな味わいが楽しめます。 【茶葉と水をセットするだけ!】(1)かご網に茶葉を入れ、ポットにセットする。 (2)水をバンド下まで入れてフタをする。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で3~6時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、かご網を外したらできあがり。 熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 かご網は底部分が取り外せて洗いやすい。 使って安心の日本製です。 お作りになった水出し茶は早めにお召し上がりください。冷蔵庫で保冷されていても雑菌が繁殖し変質するおそれがあります。 洗う時は、研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。柔らかいスポンジでも、ガラスに傷のつく研磨材や研磨粒子がついているものは使用しないでください。 かご網のメッシュ部分を外側から強く押さないでください。破損の原因になります。
材質本体ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・茶こしフレーム・ハンドル/ポリプロピレン、茶こしメッシュ/ポリエステル、バンド/ステンレススモーキーグリーン質量(g)600容量(L)1.2(実用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×9.3×29口径(Φcm)8.8
サンコールドボックス サンコー(三甲)サンコールドボックスサンコー(三甲)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】 アイリスオーヤマフタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】アイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロールベージュ
ブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレインブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服ブレイン
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)サイズレギュラータイプセット幅(cm)水タンク:20(開口部約17)胸囲(cm)約95~115着丈(cm)約54寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
ミナフォーム マルマル 酒井化学工業ミナフォーム マルマル酒井化学工業(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(250m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
ボダム パヴィーナ ダブルウォールグラス ボダムボダム パヴィーナ ダブルウォールグラスボダム
2,798税込3,078
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
グラス内部の空気層が断熱材の役割をして保温・保冷効果があります。冷たさを保ち、氷が溶けにくいので飲み物の味が薄まりにくくなります。
材質耐熱ガラス品名・タイプショットグラス食器の種類洋食器
バックアップ材 丸 アイモニカバックアップ材 丸アイモニカ
498税込548
1袋(2本)
5日以内出荷
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。断熱性に優れ、保温、保冷材に適しています。
用途ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材ドア戸当たり、包装緩衝材、ガラスなどのパッキング材木建材用目地材土木建材目地材、シーリング用バックアップ材水産用ロープ、注連縄用芯材各種浮力材弱電製品、精密機械の包装緩衝材材質ポリエチレン樹脂ホワイト長さ(m)1危険物の類別非危険物
...