カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(32)
  • 日用品(18)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 清掃用品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 介護用品(7)
  • 研磨材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 理美容(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保水剤」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニス超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)ケニス(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
ゲインウォーター 日本甜菜製糖ゲインウォーター日本甜菜製糖(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
液状の保水剤です。
用途土にまくだけで浸透していき、保水力・保肥力の高い土壌を作ります。乾燥条件でも初期成育促進、収量増加が期待できます。昨今の異常気象対策としておすすめです。
水苔 田宮園芸水苔田宮園芸(10件のレビュー)
209税込230
1袋(2L)
4日以内出荷
保水性に優れ、軽量で柔らかいためハンギングバスケットや観葉植物・洋蘭の植え込み材に幅広くお使いいただけます。
用途ハンギング、観葉植物、洋ランなど。適合作物ハンギング、観葉植物、洋ラン容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
アクアフォーム化粧箱入 松村工芸アクアフォーム化粧箱入松村工芸(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
たっぷりのお水をすばやく給水し、しっかりと保水するアクアフォームプロのフローリストが使用する高品質のお花にやさしいフローラル給水スポンジです。器にあわせて適当な形に切ってご使用下さい。
用途切花、アレンジフラワー、プリザーブドフラワー用スポンジ。適合作物切花、アレンジフラワー、プリザーブドフラワー材質フェノール樹脂グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×80
給水番3P 三友商事給水番3P三友商事(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(3本)
欠品中
材質給水性アクリル繊維、PP寸法(mm)(ロープ)Φ5×550
生セメント 家庭化学生セメント家庭化学(1件のレビュー)
819税込901
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
保水剤・接着剤・ヒビ割れ防止剤配合
グレー硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様生セメント成分ポルトランドセメント、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×250×40危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
バーミキュライト 田宮園芸バーミキュライト田宮園芸(17件のレビュー)
169税込186
1袋(2L)ほか
当日出荷
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。名称バーミキュライト登録保証無し
バーミキュライト あかぎ園芸バーミキュライトあかぎ園芸(9件のレビュー)
199税込219
1袋(2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。 多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。 PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります) ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。
保水剤花の恵 栄和プランニング保水剤花の恵栄和プランニング
5,698税込6,268
1箱(45個)ほか
3日以内出荷
イキイキした切り花をお届けできる特殊保水剤です。
吸収男児 谷沢製作所吸収男児谷沢製作所(4件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10枚)
当日出荷
ワイドサイズで額からの多量の汗を吸収 高分子吸収材入りで抜群の保水力 かんたんに装着できるテープ付き 使い捨てタイプで衛生的
使用目的吸汗
超圧縮水苔 日清ガーデンメイト超圧縮水苔日清ガーデンメイト(31件のレビュー)
799税込879
1袋(150g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ニュージーランド産水苔は清潔で美しく、保水、排水生に優れています。ラン・観葉植物の植え込み、取り木・鉢・プランターのマルチングに最適。 お持ち帰り、収納に便利な超圧縮タイプ!!
適合作物ラン・観葉植物
シンクまわり用ステンレスのサビ・水アカ汚れ落し アイオンシンクまわり用ステンレスのサビ・水アカ汚れ落しアイオン
799税込879
1個
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固なサビや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途ステンレス製シンク・レンジ周り、陶器、ホーローなど材質研磨層/アルミナ砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ寸法(mm)ウエット時:約75×45×10耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
留守番君 ダリヤ(マルハチ産業)留守番君ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
299税込329
1個
翌々日出荷
留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品給水リボン材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
MYWET 除菌シート350枚詰替 三昭紙業MYWET 除菌シート350枚詰替三昭紙業
2,298税込2,528
1袋(350枚)
当日出荷
メーカー製品である『MYWET 除菌シート350枚本体』の詰め替え用製品です。シートも加工も日本製(高知産)です。アルコールのみならず、新型コロナウイルスに対して有効と判断された塩化ベンザルコニウム0.05%が配合されています。ウエットシートなので、消毒剤の吸入毒性の危険がありません。しっかり保水の厚手シートを採用しているので、よれずに拭ききることができます。感染症対策や防災対策に最適な商品となっています。本体の使用後にご使用ください。
用途感染症対策や防災対策に。衛生レベル向上に。ドアノブ、スイッチ、手すり、テーブル、イス、カート、買い物かごの除菌に。店舗、公共施設の衛生管理に。ペットのお世話のときに。介護の時に。スプレータイプの使えないところに。飲食店、幼稚園、公共施設など、あらゆる場所でのご使用に。仕様塩化ベンザルコニウム濃度(%):0.05成分アルコール、塩化ベンザルコニウムシートサイズ(mm)160×170本体サイズ(mm)150×150×160入数350枚商品タイプ詰替効果除菌繰り返し・詰め替え対応
嘔吐物凝固剤 モノタロウ嘔吐物凝固剤モノタロウ(6件のレビュー)
359税込395
1袋(100g)
当日出荷
特殊な吸水性ポリマーを使用しているだけではなく、嘔吐物を確実に凝固・消臭・除菌出来るように構成しています。 pH調整剤で嘔吐物に含まれる胃酸(塩酸)を中和します。 嘔吐物の悪臭を封じ込めるため、眼に見えない細かな穴が開いていて、嘔吐物の悪臭などを封じ込める能力を持つ天然濾過鉱石の力を使用しており、嘔吐物の嫌な臭いが周りに広がらないうちに処理できます。 除菌剤を配合しているため幅広い雑菌・ウイルスなどを除去し、作業者の安全確保と感染拡大を防止します。
用途介護施設での失禁・嘔吐物処理、カラオケ・飲食店での嘔吐物処理、交通施設での嘔吐物処理、各種イベントでの嘔吐物処理、飲みこぼしの処理に成分吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、EPA登録除菌剤♯6635-266関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)取扱説明書(0.7MB)
複合土壌改良材 OH-Cプラス ダイトウテクノグリーン複合土壌改良材 OH-Cプラスダイトウテクノグリーン
2,698税込2,968
1袋(40L)
3日以内出荷
OH-Cは優れた養分効果の「腐熟堆肥」に土壌有効菌を配合し、さらに土壌の物理性改善に高い効果を示す「パーライト」をプラスした 有機無機複合土壌改良材です。プラスタイプは、OH-Cに樹勢回復において定評のある「炭」をブレンドした製品です。炭は多孔質なため長期にわたり土壌の通気・排水・保水に効果を発揮します。
用途土壌改良・樹勢回復タイプOH-CプラスRoHS指令(10物質対応)対応
ピートモス 鹿沼興産ピートモス鹿沼興産(7件のレビュー)
389税込428
1袋(5L)ほか
当日出荷
湿地のコケ類などが長期間に堆積・分解してできたもの。強い酸性(pH4)なので中和して使用して下さい。 通気性・保水性に優れ、他土と配合してハンギング用土・土の軽量化などにお使い下さい。 ブルーベリーなどの酸性を好む植物の調整材としても使用します。
衛生陶器・タイル用黒ズミ・水アカ汚れ落とし アイオン衛生陶器・タイル用黒ズミ・水アカ汚れ落としアイオン
799税込879
1個
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固な黒ズミや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途洗面台、タイル、トイレなどの衛生陶器材質研磨層/アルミナ砥粒、保水層/PVAスポンジ寸法(mm)ウエット時:約75×45×10耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
NSタイルセメントT-2 日本化成NSタイルセメントT-2日本化成
3,998税込4,398
1袋(25kg)
4日以内出荷
工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床危険物の類別非危険物適応下地モルタル施工面積(m2)(4mm厚)約4塗布厚さ(mm)4~5
MYWET 除菌シート350枚本体 三昭紙業MYWET 除菌シート350枚本体三昭紙業
3,198税込3,518
1箱(350枚)
当日出荷
大容量の除菌シートです。シートも加工も日本製(高知産)です。アルコールのみならず、新型コロナウイルスに対して有効と判断された塩化ベンザルコニウム0.05%が配合されています。ウエットシートなので、消毒剤の吸入毒性の危険がありません。しっかり保水の厚手シートを採用しているので、よれずに拭ききることができます。感染症対策や防災対策に最適な商品となっています。本体の使用後はお得な詰替をご使用ください。
用途感染症対策や防災対策に。衛生レベル向上に。ドアノブ、スイッチ、手すり、テーブル、イス、カート、買い物かごの除菌に。店舗、公共施設の衛生管理に。ペットのお世話のときに。介護の時に。スプレータイプの使えないところに。飲食店、幼稚園、公共施設など、あらゆる場所でのご使用に。仕様塩化ベンザルコニウム濃度(%):0.05成分アルコール、塩化ベンザルコニウムシートサイズ(mm)160×170本体サイズ(mm)190×190×195入数350枚商品タイプ本体効果除菌繰り返し・詰め替え対応
テクノパワークロスレイ 4つ折り 日本製紙クレシアテクノパワークロスレイ 4つ折り日本製紙クレシア
24,980税込27,478
1ケース(18パック)
当日出荷
◆たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法◆布に近い感覚で拭き取り可能な厚手の不織布ワイパー◆接着剤を使用していないため衛生的◆素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮
用途◆乾いた状態でもやわらかく、毛羽立ちが少ないので精密な部分の拭き取りに◆濡らした状態でも強度が落ちないので、製造ラインの拭き取りに◆アルコールなどの薬液を含浸させて使用できるので、食品加工作業に◆介護現場などでの清拭にRoHS指令(10物質対応)対応
無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用アクト(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(1kg)
当日出荷
水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-3602GP)を推奨。※高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-40014MB)を推奨主成分硫酸バンド付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「SP-4004V」のSDS(安全データシート)(0.35MB)
SCG ハイビスカス&夏の花の培養土 刀川平和農園SCG ハイビスカス&夏の花の培養土刀川平和農園(7件のレビュー)
679税込747
1袋(5L)
欠品中
「安心・清潔・良く育つSCGシリーズの培養土」1.長期間使用しても粒が崩れにくい硬質原料が主体で通気性、排水性が長持ちし、根張り良く育つ。2.高性能保水ポリマー「スカイジェル」配合により、夏場の水切れを予防し、健全に育てる。3.粒状活力剤と根腐れ防止材入り。4.花付きを促進するりん酸分が豊富な緩効性肥料入りなので、そのまま使える。5.加熱処理済み原料主体で清潔
用途ハイビスカス、ヒマワリ、フヨウ、インパチェンス、アオイ、サルビア、ジニア等適合作物ハイビスカス、ヒマワリ、フヨウ、インパチェンス、アオイ、サルビア、ジニア等主原料赤玉土、鹿沼土、軽石、ピートモス、籾殻くん炭、粒状活力剤(腐植酸)等
ネニサンソ 1号 三井金属パーライトネニサンソ 1号三井金属パーライト
3,798税込4,178
1袋(100L)
4日以内出荷
ネニサンソは、真珠岩(パーライト)の特性をいかした土壌改良剤です。無数の細孔があり、水分と空気のバランスをうまく調整して、根に酸素を取り込みやすい土を作ります。排水性が悪く、乾くと硬くなる土、砂質のように排水性はよいが乾燥しやすい土、一般の赤土や火山灰黒土などに混入すると効果が期待できます。また、無機質で水に溶けないため、一度使用すれば物理的効果が長く続きます
用途土壌の保水性の改善(土壌改良剤)原材料真珠岩
山苔 あかぎ園芸山苔あかぎ園芸(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(8L)
7日以内出荷
天然の山苔を乾燥させ微塵粉を取り除いた保水成・通気性を高める土壌改良材。
仕様軽い素材・厳選素材
鏡・ガラス用ウロコ状水アカ汚れ落としハードタイプ アイオン鏡・ガラス用ウロコ状水アカ汚れ落としハードタイプアイオン
999税込1,099
1個
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス材質研磨層/ダイヤモンド砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ寸法(mm)ウエット時:約75×45×10耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
バーミキュライト 鹿沼興産バーミキュライト鹿沼興産(2件のレビュー)
369税込406
1袋(5L)
当日出荷
蛭石を高温処理で約10倍の容積に膨張させたもの。 非常に軽量・多孔質で通気性・保水性に優れています。 単用で挿し木・種まきや調整材として配合原料に幅広く使われています。
粒サイズ(mm)約1~3名称バーミキュライト登録保証なし
粒状木炭 あかぎ園芸粒状木炭あかぎ園芸(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(15L)
当日出荷
木片を炭化させた土壌改良材。 保水・通気・保肥力に効果がある。 用土に10%位混ぜ込む。
仕様厳選素材容量(L)15寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
テクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール350 日本製紙クレシアテクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール350日本製紙クレシア(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(4ロール)
当日出荷
メリヤスウエス風合いの不織布。 素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮します。 たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法。 布に近い感覚で拭き取り可能な不織布ワイパー。 接着剤を使用していない為衛生的です。 食品衛生法適合。
用途精密部分・製造ラインの拭き取り、部品の包装や緩衝材として、食品加工作業に材質(シート)レーヨン・ポリエステルトラスコ品番856-6597寸法(mm)317×340(シートサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミモール白サビ落とし&コーティングセット アイオンアルミモール白サビ落とし&コーティングセットアイオン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
欧州車のアルミモールに発生する白サビを保水研磨スポンジで白サビ/くすみを落とします。水溶性ガラスコーテイング剤で輝きが復活します。
用途車のボデイクリーナー材質保水研磨スポンジ/マイクロアルミナ砥粒/PVAスポンジ ガラスコーテイング剤/ケイ素系化合物内容量(mL)9危険物の類別非危険物
水やり当番Lサイズ ダリヤ(マルハチ産業)水やり当番Lサイズダリヤ(マルハチ産業)
419税込461
1個
当日出荷
アズワン品番64-6534-34
フジミバーク 富士見工業フジミバーク富士見工業
599税込659
1袋(40L)
翌々日出荷
製材業並びに木材チップ業より大量に発生する樹皮(バーク)を堆積し醗酵させた有機質土壌改良材です。土壌に施用する事により良質の腐植を供給し、土の団粒構造の形成を促進。通気性・排水性を改善すると共に、肥もちと保水性も高め、植物の根張りを向上します。
用途土壌改良剤質量(kg)20/袋規格20(kg/袋)使用量平米:50(L/m2)原材料樹皮、牛ふん、剪定枝、刈草
ルビロン 匠の技 一発拭き取り トーヨーポリマールビロン 匠の技 一発拭き取りトーヨーポリマー
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
水に含ませひと拭きするだけで一回で余分な壁紙用接着剤(壁紙用のり)を拭き取ることができます。 優れた吸水力、保水力、高耐久性)を使用した、壁紙用接着剤(壁紙のり)拭き取りシートです。 優れた作業性から内装技能士会から推奨されています。
用途壁紙用接着剤拭き取りシートシートサイズ(mm)240×180主なワークパーツ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
除菌薬液しっかりしっとりウェットワイパー 高濃度アルコールタイプ TRUSCO除菌薬液しっかりしっとりウェットワイパー 高濃度アルコールタイプTRUSCO
599税込659
1パック(100枚)
当日出荷
驚きの保水量で乾きにくいウエットワイパーです。 エタノール濃度58%の高濃度で、菌を強力に除菌します。 塩化ベンザルコニウム(界面活性剤)配合でウイルス対策にもおすすめです。 高級感あふれる絞りのある容器を採用しています。
成分アルコールトラスコ品番351-9839材質レーヨン、PET不織布質量(g)332シートサイズ(mm)130×200商品タイプ詰替え効果除菌繰り返し・詰め替え対応
浴室内樹脂用湯アカ・黒ズミ汚れ落とし アイオン浴室内樹脂用湯アカ・黒ズミ汚れ落としアイオン
799税込879
1個
欠品中
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、浴室内の樹脂製品についた湯アカや黒ズミも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室内樹脂製品の湯アカ・黒ズミの汚れ落とし材質研磨層/アルミナ砥粒・顔料、保水層/PVAスポンジ寸法(mm)ウエット時:約75×45×10耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
ニューすずしん帽クール つくし工房ニューすずしん帽クールつくし工房(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止と3つの効果の保冷剤使用タイプのすずしん帽です。 後部垂れ部分形状が、従来品より一回り大きくなり、保水性と直射日光を遮る効果がUPしました。 後部垂れ部分色が、従来品の緑メッシュからシルバー(リフレクター)になり紫外線カットと遮熱効果を持たせました。
用途工事現場や工場作業時の熱中症予防に。付属品保冷剤×2個材質ポリエステル製メッシュ・超吸水性繊維コバルトグリーンサイズフリー質量(g)288
水あげ名人 ハイポネックス水あげ名人ハイポネックス(2件のレビュー)
559税込615
1本(600mL)
当日出荷
水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。ステンレスや錫、銅・真鍮などの花器を腐食させることがないので、フラワーアレンジメントや生け花、仏花、榊にも安心して使えます。植物の栄養分である糖類、水の汚れや臭いを抑える抗菌剤、水の吸い上げを助ける界面活性剤などの働きで、切花の鮮度を長く保ちます。
適合作物切花成分糖類、抗菌剤、界面活性剤トラスコ品番818-9328容量(mL)600質量(g)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×220
かがみ美人 建築の友かがみ美人建築の友(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
かがみ表面に保水膜を作り、曇る原因の水蒸気を吸収 鏡をきれいする専用のクリーナーと浴室専用のくもり止めがセットになった、本格タイプのコーティング剤です。 ミラークリーナーで鏡についた汚れを除去し、くもり止めでくもり止め効果を長時間持続させます。 1回の使用で3~6ケ月のくもり止め効果が得られます。
使用場所商品タイプ本体成分[ミラークリーナー]:酸化セリウム、混合希土類酸化物、水、[くもり止め]:変成シロキサン、コロイダルシリカ、エチルアルコール、界面活性剤、脱イオン水セット内容ミラークリーナー(50mL)、浴室専用くもり止め(170mL)、研磨用スポンジ、コーティングスポンジ繰り返し・詰め替え対応
230×230×1mm クロス(PVA/10枚) エスコ230×230×1mm クロス(PVA/10枚)エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに材質PVFM(ポリビニルホルマール)エスコ品番EA929AA-11寸法(mm)230×230×1穴径(μm)(気孔)130耐熱性湿熱60℃以下吸水量(mL)約50
IH・ガラストップ用焼きつき・コゲつき汚れ落し アイオンIH・ガラストップ用焼きつき・コゲつき汚れ落しアイオン
799税込879
1個
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固な焼きつき、コゲつきも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途IH調理器・ガスコンロのガラス天板材質研磨層/ケイ酸塩鉱物砥粒、保水層/PVAスポンジ寸法(mm)ウエット時:約75×45×10耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応