カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(197)
    • 保護管(28)
    • 燃焼管(3)
    • 絶縁管(2)
    • チューブ/ホース類(6)
  • 空調・電設資材(244)
    • 合成樹脂製可とう電線管(23)
    • 金属製可とう電線管(17)
    • その他電線管(18)
  • 電気材料(56)
    • コルゲートチューブ(5)
  • 測定用品(236)
    • 隔測式温度計(4)
    • バイメタル温度計(18)
  • パソコン/周辺機器(3,724)
  • メカニカル部品(550)
  • 配管・水廻り設備部材(268)
  • 制御機器(237)
  • 物流用品(148)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • バイク部品(62)
  • 安全用品(60)
  • 照明(51)
  • 医療(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(45)
  • 安全標識(44)
  • 作業工具(44)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 機構部品(27)
  • 溶接用品(18)
  • 住設機器(16)
  • テープ(15)
  • 安全保護具(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 電動工具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 建築金物(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • カー用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 切削工具(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 防災用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保護管」の検索結果

6,345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔測式温度計用保護管 佐藤計量器製作所隔測式温度計用保護管佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。 交換して使用できます。
寸法Φ27.5×139mm長さL(mm)Φ15X100仕様溶接保護管材質SUS304
ケーブル標識・防護カバー マサル工業ケーブル標識・防護カバーマサル工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
●架空ケーブルの防護と標識
用途架空ケーブルの防護と標識に。RoHS指令(10物質対応)対応
HB保護管(パイロメーター用) CC印(ニッカトー)HB保護管(パイロメーター用)CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本ほか
当日出荷から72日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
コルゲートチューブ デンカエレクトロンコルゲートチューブデンカエレクトロン(34件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)SSA-S保護管CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC
バイメタル温度計用保護管 佐藤計量器製作所バイメタル温度計用保護管佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテックフレキ AP3 ビニール外装チューブエーアンドエーテック(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から12日以内出荷
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
ケーブルスライダー B3 スプレータイプ マーベルケーブルスライダー B3 スプレータイプマーベル(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
用途入線時適用
のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプメディアカバーマーケット(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。取付両面テープ/スライド式ブルーライトカット対応のぞき見防止対応反射防止対応取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます]硬度3H透過率(%)70±5紫外線遮断率(%)99ブルーライトカット率約45%付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50長野計器(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
プラブッシング Panasonic(パナソニック)プラブッシングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
テープカッター(スチール製) TRUSCOテープカッター(スチール製)TRUSCO(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
単管用保護キャップ(反射シール付/10個) エスコ単管用保護キャップ(反射シール付/10個)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(10個)
当日出荷
材質PE仕様Φ48.6mm単管用エスコ品番EA983FV-48全長(mm)50
キャップ 単管打込み 座金型 5個入 モノタロウキャップ 単管打込み 座金型 5個入モノタロウ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷
単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。 単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用材質スチール適合Φ48.6単管タイプ座金
電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ NO.302G寺岡製作所
859税込945
1パック(10巻)
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6 FSC藤原産業異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6FSC藤原産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
質量(kg)0.65
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LSomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から31日以内出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
エルボ エスロコートLX継手 セキスイエルボ エスロコートLX継手セキスイ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
鉄骨自在クランプ 信和鉄骨自在クランプ信和
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。自在タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
トラスコ品番626-3886材質スチール(クロメートメッキ)タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
クラフト丸筒 銀鳥産業クラフト丸筒銀鳥産業(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。形状丸筒エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 259
三脚ヘッド タコマン三脚ヘッドタコマン(30件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)エコリカ(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ニップル エスロコートLX継手 セキスイニップル エスロコートLX継手セキスイ(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類込み式PTネジJIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
安心クッション丸型 トラ柄 TRUSCO安心クッション丸型 トラ柄TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。黄×黒材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
シーピーキャップ ネグロス電工シーピーキャップネグロス電工
37税込41
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形エコリカ(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
保温テープ(給湯・給水管兼用) カクダイ保温テープ(給湯・給水管兼用)カクダイ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
トラスコ品番161-0460幅(mm)50質量(g)20長さ(m)4
ラミネートフィルム100μm 片面マット 静電気防止 モノタロウラミネートフィルム100μm 片面マット 静電気防止モノタロウ
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷
片面マット、片面光沢の両面仕様。 静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 光沢面ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。 マット面、光沢を抑え、落ち着いた仕上がりになります。 マット加工により、蛍光灯の光の反射が少なく掲示物が見やすい。 マット加工されており、鉛筆やボールペンでの書き込みが可能。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ片面マット厚さ(μm)100
ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型) 光陽産業ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型)光陽産業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5取付方式シール/ステッカー表示内容非常口用形状標識輝度高輝度認定番号HP-051仕様緑/白抜きRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42長野計器(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
直線ジョイント タカミヤ直線ジョイントタカミヤ(4件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
チーズ エスロコートLX継手 セキスイチーズ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
...