カテゴリ

  • 縫製用品(20)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「倍釜」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DBボビン (400W)穴明 メッキ カット付 セキ[縫製用品]DBボビン (400W)穴明 メッキ カット付セキ[縫製用品](4件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
用途家庭用・職業用幅(mm)9.2直径(Φmm)21.2内径(Φmm)6.0
ボビン TOWA JAPANボビンTOWA JAPAN(56件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途各メーカー職業用ミシン用
かま HTH ヒロセかま HTHヒロセ
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準ボビンに比べて、ボビン糸巻量が1.7倍アップしていますので、ボビン交換頻度が減少し、縫いつなぎ等のわずらわしさを軽減できます。 特に、長尺物縫製に適しています。
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HTM-A ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HTM-Aヒロセ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
針落幅(mm)14.0×1.9適合ミシンHTMシリーズかま(1.4倍)ミシン下軸(Φmm)7.94
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1 ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1ヒロセ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
ボビン 工業用 Clover(クロバー)ボビン 工業用Clover(クロバー)(1件のレビュー)
499税込549
1袋(3個)
当日出荷
高さ(mm)9種類工業用I-2型直径(mm)21
工業用 ボビン 日本紐釦貿易工業用 ボビン日本紐釦貿易
239税込263
1袋(3個)
当日出荷
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から26日以内出荷
ボビンケース(ラージ) TOWA JAPANボビンケース(ラージ)TOWA JAPAN
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
風呂釜用洗浄剤 面白いほどごっそり湯アカ ナイアガラーン ピュアソン風呂釜用洗浄剤 面白いほどごっそり湯アカ ナイアガラーンピュアソン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱
6日以内出荷
プロ仕様の高濃度風呂釜用洗剤。独自設計の専用ケース(ナイアガラケース)を使用することで、従来比約100倍の高濃度洗浄液を配管内に循環させ、こびりついた皮脂・湯アカ・雑菌・ヌメリ等の汚れをしっかり洗浄します。「ナイアガラーン」はA・B剤を使用する二刀流洗浄。A剤が配管内に固着した汚れを浸透・分解し、B剤の発泡パワーで一気に剥がし取ります。しかも配管保護成分を配合しているので、強い洗浄力なのに配管を痛めにくく、安心してお使い頂けます。
用途風呂釡の洗浄成分A剤:界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、スルファミン酸(45%)、スケール除去剤(クエン酸)、防錆剤B剤:過炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム内容A剤:150g×2、B剤:230g×2
ボビンケース TOWA JAPANボビンケースTOWA JAPAN(6件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
職業用ミシン用のボビンケースです。 中にボビンの空回りを防止するバネが入っていて、ボビンケースの中でボビンが空回りをして糸がからまないようにしています。 ナイロン系の伸び縮みする糸を使用するときに使うと効果があります。
用途厚み9.2mmのボビン専用仕様ノーバック
高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-B ヒロセ高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-Bヒロセ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
ミシン針 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い用 DPX17++ オルガン針ミシン針 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い用 DPX17++オルガン針
669税込736
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
高硬度の表面処理(PD)針:標準品の5倍の耐摩耗性を実現。ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い縫用ミシン針
ファイブストロングタワシ ハード 高森コーキファイブストロングタワシ ハード高森コーキ
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
長い繊維が絡んで生み出す5倍の強さ。鍋、釜、フライパンなどのコゲ落としに。レンジ周り、流し台などの汚れ落としに。長繊維の不織布を採用!従来品より数倍長持ちします。
用途鍋、釜、フライパン等材質ナイロン不織布(研磨剤入)+スポンジ繰り返し・詰め替え対応
ボビンケース BC TOWA JAPANボビンケース BCTOWA JAPAN(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から23日以内出荷
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)日東電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)日東電工
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
麺釜クリーナーPRO カンダ[厨房用品]麺釜クリーナーPROカンダ[厨房用品]
5,398税込5,938
1個(4kg)
当日出荷
茹釜に発生するスケールを簡単に除去する洗浄剤。 スケール除去剤・汚れに応じて20~50倍に希釈。
用途麺釜用使用方法釜に添加し一煮立ちさせた後に濯ぐだけ容量(kg)4主成分リン酸・スルファミン酸繰り返し・詰め替え対応
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-Aヒロセ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
職業用ミシン用 ボビン 1個 JUKI職業用ミシン用 ボビン 1個JUKI
169税込186
1個
当日出荷
対応機種SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP mini
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から92日以内出荷
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-B ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-Bヒロセ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
アルミボビン カット付 シルバー セキ[縫製用品]アルミボビン カット付 シルバーセキ[縫製用品](5件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途職業用ミシン用幅(mm)9.2直径(Φmm)21.2内径(Φmm)6.0
はじめてのおかゆクッカー EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)はじめてのおかゆクッカーEDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
799税込879
1個
翌々日出荷
10倍がゆ、7倍がゆ、5倍がゆをご飯は電子レンジ、お米は炊飯器で、「必要な分だけ」時短調理が可能になります。必要な時に必要な分だけ時短調理ができます。
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:140℃●消毒方法:電子レンジ可、食器洗浄機・乾燥機可、煮沸消毒可、薬液消毒可●サイズ:おかゆカップ/110×94×71mm、フタ/106×96×30mm、こし網/113×113×23mm、調理スプーン/110×28×14mm●セット内容:おかゆカップ、フタ、こし網、調理スプーン、取扱説明書(作り方が動画でチェック出来るQRコード付き)アズワン品番7-3749-01
瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合アイリスオーヤマ
55,980税込61,578
1個
欠品中
業界初新技術。熱伝導速度約100倍で、かまど炊きご飯の美味しさを目指した瞬熱真空釜IHジャー炊飯器です。 かまど炊きのような炊き上がりを実現するため、業界で初めて炊飯釜に熱伝導技術「ヒートパイプ」を採用しました。 瞬熱真空釜は釜全体が均一に加熱されることで水が対流しにくく、お米をおどらせないため、お米が傷つかず、粒立ちのいいツヤのあるご飯を炊くことができます。 量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。 量り炊き(水計量):重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。 銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。 カロリー計量:よそったごはんの量からカロリー目安を算出し、ごはんのカロリーをお知らせします。 メニューも多彩で、無洗米/白米(新米、省エネ、早炊き)、炊込み、おかゆ、玄米、麦飯、おこわ、煮込/蒸し、低糖質があります。 お好みに合わせて最適なかたさ調整や、メニュー(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯)によって火力・時間をコントロールして炊き上げる「こだわり炊き分け」ができます。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ブラック寸法(mm)249×353×239質量(g)6100材質PP、PET、SUS電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1240最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き1.0L(5.5合):玄米/炊込み/麦飯/おこわ0.54L(3合):低糖質0.54L(3合):おかゆ 全がゆ0.27L(1.5合):5ぶがゆ0.09L(0.5合)年間消費電力量(kWh/年)89.4消費電力量(Wh)184.1(1回あたりの炊飯時)/15.3(1時間あたりの保温時)/0.95(1時間あたりのタイマー予約時)/0.7(1時間あたりの待機時)コード長さ(m)約0.9(収納式)付属品蒸しプレート・しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))保証期間お買い上げ日より1年間仕様【蒸発水量】43.2g
低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-Z ヒロセ低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-Zヒロセ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.24
低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-B ヒロセ低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-Bヒロセ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
針落幅(mm)6.8×1.9
アルミイモノ特製平釜 ナカオアルミイモノ特製平釜ナカオ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金