カテゴリ

  • 建築金物(279)
    • グレーチング(264)
    • グレーチング用部品(10)
  • 農具(22)
    • 清掃具(15)
    • 農具その他(1)
  • 建材・エクステリア(26)
    • 土木資材(20)
  • 作業工具(29)
  • 清掃用品(28)
  • 物流用品(16)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 塗料(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
溝幅(mm)
ブランド
材質
スチール・ステンレス・樹脂・鋳鉄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「側溝」の検索結果

481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝 ノーブランドU字溝ノーブランド(1件のレビュー)
619税込681
1個
8日以内出荷
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)600種類U字溝
コンクリート側溝フタ用セーフティープレート SK(新潟精機)コンクリート側溝フタ用セーフティープレートSK(新潟精機)(44件のレビュー)
849税込934
1パック(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。全厚(mm)33(ストッパー込)幅(mm)15~55(ストッパー)
ゴミ止めグレーチング 奥岡製作所ゴミ止めグレーチング奥岡製作所(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
グレーチング 歩道用 モノタロウグレーチング 歩道用モノタロウ(127件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所縞鋼板製溝蓋(U字溝用)奥岡製作所(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
U字溝(フタ)のみ ノーブランドU字溝(フタ)のみノーブランド(1件のレビュー)
429税込472
1個
7日以内出荷
U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600種類U字溝寸法H(mm)30
ステンレス清掃器 村国ステンレス清掃器村国(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
少し深めの側溝でもラクに作業水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に寸法(mm)735×90×132全長(mm)745質量(g)433材質(頭)ステンレス鋼430頭部長(mm)130先端幅(mm)100アズワン品番64-4065-95材質(パイプ)Q-195鋼管
コンクリート平板 昭光物産コンクリート平板昭光物産(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
樹脂軽量U字溝 ウッドプラスチックテクノロジー樹脂軽量U字溝ウッドプラスチックテクノロジー(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(5個)
5日以内出荷
軽量のため、敷設作業が簡単! 敷設費用も削減!
用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路材質リサイクルプラスチック長さ(mm)1000幅(mm)150質量(kg)5深さ(mm)150
U字溝用ダストトレー 片岡産業U字溝用ダストトレー片岡産業(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウグレーチング 歩道用 圧接タイプモノタロウ(104件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
U字溝用 鋳鉄製グレーチング 第一機材U字溝用 鋳鉄製グレーチング第一機材
15,980税込17,578
1枚
15日以内出荷
長さ(mm)598(蓋)種類U字溝材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ開口率(%)約22
水生系不快害虫殺虫剤ボンフラン アグリマート水生系不快害虫殺虫剤ボンフランアグリマート(5件のレビュー)
6,290税込6,919
1袋(5g×100錠)
5日以内出荷
側溝・雨水桝・汚水槽・水溜などユスリカ・チョウバエ等の発生源となる箇所に入れるだけで幼虫を駆除します。
用途ユスリカ・チョウバエ幼虫等の駆除適合害虫ユスリカ・チョウバエ幼虫等使用方法水量100~200Lに対し1錠入れて下さい。適合場所側溝、下水溝、雨水枡、水溜、浄化槽、汚水槽など有効成分ジノテフランアズワン品番2-3419-01利用場所屋外
組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション組構式U字溝用グレーチング中部コーポレーション(6件のレビュー)
5,098税込5,608
1枚
当日出荷から11日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
溝スッキリホーキ テラモト溝スッキリホーキテラモト(2件のレビュー)
889税込978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
通路やベランダの溝、側溝をすっきりお掃除できるスリムなホーキ
用途溝掃除用ホーキ材質毛:ポリプロピレン、カバー:ポリエチレン、柄:竹柄に塩化ビニール被膜繰り返し・詰め替え対応
スリップガード ステップソリューションスリップガードステップソリューション(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズクリア主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。危険等級乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)アズワン品番65-0551-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久性施工面積(m2)約1(2回塗り)危険物の性状非水溶性
組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型片岡産業(20件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から10日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目タイプU字溝・側溝用
清掃器 青塗り GARDEN FRIENDS清掃器 青塗りGARDEN FRIENDS(1件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷
側溝等の泥上げに使う幅広型
用途側溝の泥上げに!
グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用 片岡産業グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用片岡産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝種別ノンスリップ・側溝用
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型片岡産業(22件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ22mm カワグレステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ22mmカワグレ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレスピッチ(mm)22本体長さ(mm)(b)994
共柄炭十能 永塚製作所共柄炭十能永塚製作所(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途共柄の細い側溝清掃 機械の清掃に!寸法(mm)450×100×60全長(mm)450質量(g)190頭部長(mm)150先端幅(mm)100
金象印コンクリートショベル 浅香工業金象印コンクリートショベル浅香工業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適全長(mm)910仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
溝スコ 千吉溝スコ千吉(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
刃先幅が約135mmで狭い側溝清掃作業などに最適です。細かいキザ刃仕様で、泥や雑草などをねじ切ります。ショベルと同じYグリップを採用し、力が入れやすいです。深い側溝やグレーチング下の奥まった箇所、また道路上からの使用でも問題なく作業できる様、全長1200mmのロング柄です。
用途側溝の除草作業、泥すくい。材質ヘッド部:スチール・ハンドル:スチール・グリップ:スチール全長(mm)約1200ヘッド幅(mm)約135繰り返し・詰め替え2
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用片岡産業(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から22日以内出荷
種類みぞぶたタイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用等分布荷重(kN/m2)5.0材質SS400形状並目 ノンスリップピッチ並目
ミディ発泡錠1% 三井化学アグロミディ発泡錠1%三井化学アグロ(1件のレビュー)
3,790税込4,169
1袋(100錠)
当日出荷
ミディ発泡錠は泡の力で有効成分が速やかに拡散する、雨水桝や汚水槽など小水域の不快害虫幼虫対策に適した製品です。 発泡錠タイプのため作業が簡便。 従来品(デミリン発泡錠)と比べて発泡性・拡散性が大幅に向上。 本剤を幼虫期に摂取した昆虫は、次令の表皮形成が阻害され死亡。 活性汚泥に対する影響が少ない薬剤。
利用場所屋内・屋外適合害虫ユスリカ幼虫・チョウバエ幼虫適合場所側溝、下水溝、雨水桝、水溜、浄化槽、汚水槽など区分不快害虫用殺虫剤(雑品)有効成分ジフルベンズロン 1%形状発泡錠(1錠3g)処理方法1:水量30-60L当り1錠を投入(0.5-1ppm)、2:水量が少ない場所、ヘドロが多い場所等では0.1m2当り1錠を水に適宜溶かして散布
高圧洗浄機13/100GS アサダ高圧洗浄機13/100GSアサダ
399,800税込439,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。質量(kg)47.5出力(kW)2.9(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
アルミチャンネル 30x15x2.0 アルインコアルミチャンネル 30x15x2.0アルインコ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。材質A6063S幅(mm)30厚さ(mm)2高さ(mm)15表面処理B1アルマイト
U字溝吊クランプオート内張型(パッド式) スーパーツールU字溝吊クランプオート内張型(パッド式)スーパーツール
169,800税込186,780
1台
当日出荷
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。トラスコ品番451-4815材質一般構造用圧延鋼材質量(kg)27寸法L(mm)560寸法H(mm)731~973基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330寸法D(mm)75寸法H2(mm)198
高圧洗浄機12/80G アサダ高圧洗浄機12/80Gアサダ
239,800税込263,780
1個
当日出荷
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。 エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)29タイプPS洗管ホースセット出力(kW)3.7(エンジン)吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
バイドレーンダブル管(有孔) 東洋化工バイドレーンダブル管(有孔)東洋化工
26,980税込29,678
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
高圧洗浄機13/100GSA アサダ高圧洗浄機13/100GSAアサダ
499,800税込549,780
1個
当日出荷
高い防音性能セル式スタート誰でも簡単に始動可能メンテナンス性を向上ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク錆を防止。高出力エンジン搭載クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
高圧洗浄機13/150G アサダ高圧洗浄機13/150Gアサダ
299,800税込329,780
1個
当日出荷
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m質量(kg)29.4タイプ洗管仕様出力(kW)3.7(エンジン)吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
高圧洗浄機13/100GS アサダ高圧洗浄機13/100GSアサダ
399,800税込439,780
1個
当日出荷
高い防音性能セル式スタート誰でも簡単に始動可能メンテナンス性を向上ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク錆を防止。高出力エンジン搭載クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
ハンドホー(ステンレス製左官鍬) 王将(須佐製作所)ハンドホー(ステンレス製左官鍬)王将(須佐製作所)(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165RoHS指令(10物質対応)対応
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型片岡産業(15件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1枚
当日出荷から34日以内出荷
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた長さ(mm)997ピッチ並目
バロン透水シート ポリエステル不織布 小泉製麻バロン透水シート ポリエステル不織布小泉製麻(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり 排水機能と土壌流出抑制効果 軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。 シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。 高い柔軟性と強力を有します。 透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など 商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル使用目的フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝・浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
アミ式 清掃器 佐藤製作所アミ式 清掃器佐藤製作所
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
側溝や排水溝等の清掃に
柄長さ(mm)985頭部幅(mm)約165アズワン品番64-3678-58
クサビ 未来樹脂クサビ未来樹脂
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリート製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めが容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設計になっています。
用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
たち鏝SP(側溝ナラシ) 宮谷製作所たち鏝SP(側溝ナラシ)宮谷製作所
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)
用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など材質ステンレス奥行(mm)102柄長さ(mm)1300~2200
...