カテゴリ

  • 作業工具(110)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「先丸鏝」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本焼極薄先丸鏝 0.3mm アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mmアローライン工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所ペンギン 本焼土間鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から13日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
バッファロー ステン 先丸鏝 0.5mm 宮谷製作所バッファロー ステン 先丸鏝 0.5mm宮谷製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.5
ペンギン ステン仕上鏝 先丸 五百蔵製作所ペンギン ステン仕上鏝 先丸五百蔵製作所
2,598税込2,858
1丁
翌々日出荷から7日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
本焼先丸鏝 0.3 アローライン工業本焼先丸鏝 0.3アローライン工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から15日以内出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができる。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
先丸鏝本焼0.3黒塗角柄 金長先丸鏝本焼0.3黒塗角柄金長(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け先丸鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途薄塗り仕上げ作業。板厚(mm)0.3仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着材質(柄部)
バッファロー 本焼 先丸鏝 0.3mm 宮谷製作所バッファロー 本焼 先丸鏝 0.3mm宮谷製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.3
ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリ BIGMAN(ビッグマン)ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1丁
3日以内出荷
裏面の点線溝により、モルタルのかかりが良く、扱いやすいです。
用途モルタルの塗布に。形状先丸寸法(mm)364×74×103材質(本体)耐衝撃性ポリスチレン質量(g)308材質(柄部)木材
ニューモルタル鏝プロ 先丸 緑長(ミドリカネチョウ)ニューモルタル鏝プロ 先丸緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。 塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。材質本体:プラスチック 柄:木
ウッディライト カネミツ[コテ]ウッディライトカネミツ[コテ]
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
たち鏝くん 横型 宮谷製作所たち鏝くん 横型宮谷製作所(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先 SURE(石崎電機製作所)SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先SURE(石崎電機製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番469-5747適合本体SS-102I種別I型質量(g)62
ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ緑長(ミドリカネチョウ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3寸法・規格(mm)148
メンテナンス用工具セット goot(太洋電機産業)メンテナンス用工具セットgoot(太洋電機産業)
9,198税込10,118
1セット(13点)
当日出荷
携帯に便利な高級メンテナンス用工具セット
ミニ2レンガ鏝 宮谷製作所ミニ2レンガ鏝宮谷製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
小さくて柄部も短いためバケツやペール缶などの端から材料を掻き出すのに最適です。小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。
材質鉄、木柄全長(mm)220質量(g)160横幅(mm)92丈(mm)96
はんだこてSC型(エコノミータイプ) SURE(石崎電機製作所)はんだこてSC型(エコノミータイプ)SURE(石崎電機製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52
ゴム鏝 先丸 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 先丸緑長(ミドリカネチョウ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。仕様先丸タイプ
たち鏝くん タテ型 宮谷製作所たち鏝くん タテ型宮谷製作所(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
固定式ではなく、180°フリーに動かせるタイプのたち鏝です。鏝部分を縦に置き、片方のコテ部を浮かし左右に均すように使用します。角度が180°自在に動くので、狭い場所や入りにくい場所などのコテ作業に!ベタ基礎などで鉄筋が出ていても入りやすく、立ったままの状態で作業が楽にできます。柄取り付け部は、お客様取り付け仕様です。(取り付けはネジを入れて止めるのみで簡単です)蝶ボルト式・固定式があります。(どちらのボルトも入っております)柄の取り外しも可能です。(蝶ボルト式)簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)600柄長さ(mm)1300~2200
ペンギン ステン土間鏝 五百蔵製作所ペンギン ステン土間鏝五百蔵製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から8日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)0.3
土間鏝本焼0.7黒塗角柄 金長土間鏝本焼0.7黒塗角柄金長
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。 高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼仕様ハードトランダム接着タイプ柄:中首板厚(mm)0.7材質(柄部)仕上本焼
ニュー土間鏝 木柄 カネシカニュー土間鏝 木柄カネシカ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
ディンプルソール 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチックタイプ先丸型
先丸鏝本焼0.3黒塗角柄 金長先丸鏝本焼0.3黒塗角柄金長
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途壁材の塗りつけ。板厚(mm)0.3
コテ wave0.3 宮谷製作所コテ wave0.3宮谷製作所(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。 ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
仕様本焼厚さ(mm)0.3
本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(2本首) 宮谷製作所本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(2本首)宮谷製作所
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
ミニ2ブロック鏝(M) 宮谷製作所ミニ2ブロック鏝(M)宮谷製作所
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
小さくて柄部も短いため扱いやすくすくいやすい!小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。DIYなどにも最適!
用途レンガ積などのモルタル作業に材質鉄、木柄全長(mm)280丈(mm)162先幅(mm)18元幅(mm)80
ステン先丸シゴキ鏝 0.5mm アローライン工業ステン先丸シゴキ鏝 0.5mmアローライン工業
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷から9日以内出荷
有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれないハードトランダム接着で抜群の耐久力!鏝板にかかる力を全面に分散し、背金幅をバランス良く加工し、摩耗がほぼ均一です。はがれやすい両端の接着面積が広く、耐久性もアップ。
板厚(mm)0.5グリーン購入法適合
Hybrid土間鏝 カネミツ[コテ]Hybrid土間鏝カネミツ[コテ](2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質種別油焼
本焼土間コテ長柄 ナルセ本焼土間コテ長柄ナルセ(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。 コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。 コテ部は特殊焼入鋼です。
用途モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。幅(mm)元幅×先幅/115×95
本焼土間鏝 0.7mm アローライン工業本焼土間鏝 0.7mmアローライン工業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.7材質(柄部)中首
バッファロー ステン 先丸鏝 0.3mm 宮谷製作所バッファロー ステン 先丸鏝 0.3mm宮谷製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.3
超スリム土間鏝 薄手 カネミツ[コテ]超スリム土間鏝 薄手カネミツ[コテ]
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質板厚(mm)0.55種別本焼仕様カシメ
スリム土間鏝 薄手 カネミツ[コテ]スリム土間鏝 薄手カネミツ[コテ]
4,998税込5,498
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質種別本焼
テフリック本焼先丸鏝 0.3 アローライン工業テフリック本焼先丸鏝 0.3アローライン工業
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも歓談です。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.3加工フッ素樹脂加工中首
ニュー土間鏝(先丸型)2本首樹脂柄 カネシカニュー土間鏝(先丸型)2本首樹脂柄カネシカ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
材質2本首樹脂柄サイズ(mm)450
本焼アメリカ鏝 先丸型0.7mm厚カシメ式 宮谷製作所本焼アメリカ鏝 先丸型0.7mm厚カシメ式宮谷製作所
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
0.7mm厚の鏝を使用し、よりタフな作業ができます!独自の柄・背金が特徴!カシメ式で背金がはがれにくくタフで土間の現場に最適です。背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
用途土間の押さえ・仕上げ作業などに幅(mm)尻:102板厚(mm)0.7肩幅(mm)102
土間鏝 東京西勘土間鏝東京西勘
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
従来の木鏝の代わりに用いられる、プラスチック鏝。木鏝より、耐久性があります。裏面には、半円型の溝(パターン)があり、鏝ムラが良く取れます。
用途土間仕上げ作業に。材質プラスチック
ビッグパワーステン土間鏝 五百蔵製作所ビッグパワーステン土間鏝五百蔵製作所
3,398税込3,738
1丁
4日以内出荷
ステンレスは錆びにくく、手入れがし易い。鏝板はしなりがあり、仕上げ作業に適しています。
用途コンクリートの基礎を作るときに使用します。 コンクリートを塗った後、土間鏝を使って押しつけることで、コンクリートの中の骨粉を沈め、表面を滑らかにします。材質本体:炭素工具鋼。首部:極軟鋼。柄部:木柄。全長(mm)395質量(g)384板厚(mm)0.3本体サイズ(mm)395×100×65
福寿 ステンレス土間鏝 カネシカ福寿 ステンレス土間鏝カネシカ
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
業界初!新しい特徴をプラスした進化した土間鏝。後端部バチ型二段背金で塗付押さえ圧アップ。レーザースリット加工で背金がしなる。強力!TIG溶接で首の強度アップ。
用途土間の補修、仕上げ厚さ(mm)0.5
土間木鏝 緑長(ミドリカネチョウ)土間木鏝緑長(ミドリカネチョウ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。材質コテ板:米ヒバ材、柄:木
福寿 ステンレス先丸鏝 カネシカ福寿 ステンレス先丸鏝カネシカ
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
珪藻土等の薄塗り仕上げに。先が丸いので塗り跡が綺麗に仕上がります。背金にレーザーでスリットを入れることにより、柔軟性を大幅に向上。
厚さ(mm)0.3
関連キーワード
丸鏝特集