カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • カー用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「光精工」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント GMBユニバーサルジョイントGMB(57件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷から121日以内出荷
アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)アジャスタブルリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
9,098税込10,008
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃径寸法が調整可能です。
材質SKS刃数6
アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)アジャスタブルリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
刃径寸法が調整可能です。
材質SKS
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ユニバーサルジョイント モノタロウユニバーサルジョイントモノタロウ(124件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
ユニバーサルジョイント GMBユニバーサルジョイントGMB
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
ユニバーサルジョイント GMBユニバーサルジョイントGMB(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
動力を伝達するドライブシャフトは、限られたスペースの中に設置されるため同一軸上に配置されることはあまりありません。 しかし、ユニバーサルジョイントを使用することにより、限られたスペース内においても駆動軸と従動軸をフレキシブルに連結することができ、スムーズなトルク伝達が可能になります。 ユニバーサルジョイントは、十字型の軸とグリースが充填された4個の転がり軸受(ベアリング)で構成されており、低摩擦で高いトルク伝達効率が確保できます。 軸の役割となるスパイダーと外輪の役割となるベアリングケースは、熱間鍛造又は冷間鍛造で成形後、複雑な形状にも対応可能な切削加工を行い、最適な浸炭焼入れによって高い強度と耐磨耗性を確保し、最後に精密な研磨加工で仕上げております。 また、オイルシールやダストカバーは軸受内部への異物侵入防止の役割を担っており、様々な使用環境に応じて高温仕様や寒冷地仕様などに最適な形状や材質を選定しております。
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
(04371)プロペラシャフトスパイダーキット トヨタ(04371)プロペラシャフトスパイダーキットトヨタ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
アジャスタブルタップホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アジャスタブルタップホルダKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼タイプタップ用
ニュージョイントGW(継手)/(クロス形) CKDニュージョイントGW(継手)/(クロス形)CKD
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状クロス形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
(04371)ジョイントキット トヨタ(04371)ジョイントキットトヨタ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
アジャスタブルリーマー ベックアジャスタブルリーマーベック
36,980税込40,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。 刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。 一番前に出した時が最小径になります。
用途広範囲の穴仕上げ加工に。 特に薄い材料や穴の径修正時に。材質替刃:高速度鋼(HSS)
ビーズ用ダイヤリーマー SUN UPビーズ用ダイヤリーマーSUN UP
999税込1,099
1セット(4本)
5日以内出荷
ビーズ加工専用のダイヤリーマービーズの穴を綺麗にし、大きさを広げて通しやすくするスムースリーマー(2本)とビーズの穴の出入口のバリ取り用ソフトリーマー(2本)の計4本セット。
全長(mm)128質量(g)33
リーマ HS S柄 TPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 TPREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
KOJO カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工KOJO カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pRです。・アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。・仮想アースは工事や電源も不要。オーディオ機器と1本のアース線で繋ぐだけで、手軽に音質向上が見込める便利なアイテムです。・オーディオ機器接続端子として最も汎用性が高いRCAプラグタイプで、アンプ・コンプ・スピーカーなど幅広く仮想アースを取付けることができます。
材質菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)27.5材質(キャップ)(本体)真鍮/Niメッキプラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)外寸:12×58.5プラグタイプRCA材質(導体)(内部)高純度アルミニウム箔面積(cm2)内部導体表:11000
軸受用アダプタ H2シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H2シリーズ光精軌工業
999税込1,099
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pM-G(2個セット)です。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
付属品結束バンド×4本、収縮チューブ(本体用)×2本材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)32プラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)12×55.0プラグタイプM5スクリュ表面積内部導体:10000000cm2
カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pR-Gです。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)27プラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)12×58.5プラグタイプRCA表面積内部導体:10000000cm2
カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pT3-Gです。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)27プラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)12×59.5プラグタイプΦ3.5 stereo mini表面積内部導体:10000000cm2
アジャスタブルリーマー専用 HSS替刃 ベックアジャスタブルリーマー専用 HSS替刃ベック
23,980税込26,378
1セット(4枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アジャスタブルリーマー専用のHSS替刃です。
材質替刃:高速度鋼(HSS)
リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 DREIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷