カテゴリ

  • 切削工具(104)
  • 作業工具(40)
  • 卓上消耗品(26)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 制御機器(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 建築金物(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • オフィス家具(10)
  • 空調・電設資材(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「八角形」の検索結果

309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
183税込201
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類8面溝質量(kg/m)3.933適合キャップブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)75引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)75×75表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1456.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 77.6・Iy 77.6サービス分類オーダー・加工
グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレーム L2000SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
1,057税込1,163
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
八角鏡額 アーテック[学校教材・教育玩具]八角鏡額アーテック[学校教材・教育玩具]
982税込1,080
1個
3日以内出荷
風水で幸運を招く形として知られる八角形の木彫鏡額です。未組立材質:しな又はイエローポプラ,ガラス。サイズ:木部:180×180×12mm、鏡:Φ110×2mm。セット内容:木部×1、鏡×1、くさり×1、ヒートン×2、紙やすり×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、くさり×1、ヒートン×2、ペーパー×1寸法(mm)木部:180×180×12、鏡:Φ100×2鏡 Φ100×2内容卒業制作科目図工
チップ OECR イスカルチップ OECRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
16日以内出荷
形状正八角形135°材質IC908コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
バール[八角型] EA519MDシリーズ エスコバール[八角型] EA519MDシリーズエスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
用途くぎ抜き・テコ・はがし作業に材質機械構造用炭素鋼形状断面:八角特殊鋼材
保冷ボックス SEKIYA保冷ボックスSEKIYA(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
突切加工用ブレード イスカル突切加工用ブレードイスカル(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
適合チップGT □
メラミン「信楽」 八角鉢 関東プラスチック工業メラミン「信楽」 八角鉢関東プラスチック工業
669税込736
1個
3日以内出荷
メラミン「信楽」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類和食器材質メラミン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50TKG品番9-2391-1601TKG品番(2017)6-2183-2001
バールフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)バールフックRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
バールフックを楕円形パイプバールもしくは平バール(適合商品例は以下の通り)に取り付ければ、腰ベルトのカラビナフックに引っ掛けることができます。 石頭ハンマー(適合商品例は以下の通り)にも取付けてご使用頂けます。 高所作業時、バールを手で持たずに両手を使って高所へ上ることができるので安全です。 フック部を短く小さなU字型にすることにより、腰にぶら下げた時の振れ・揺れを軽減します。 フック部の軸を太くすることにより、スムーズにカラビナフックから取り外すことができます。
用途バールやハンマーに取付け、カラビナフックに引っ掛ける為のフックです。適合A型バクマ ちょーかるバラシバール、MKK かるがるラフばらしバール、ヒラタ ごくかるバラシバール、その他、楕円形パイプバール、平バール等に取り付けできます。(※丸パイプや八角のバールには取り付けできません。)、土牛 パイプ柄石頭槌、両口ハンマー、オーエッチ サムライセットウハンマー、両口ハンマー、その他、各種ハンマーに取付けできます。
ジュェリー八角形 プロ用 亀島商店ジュェリー八角形 プロ用亀島商店
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
ENDO18-8アルゴン六角セルクル ホワイトサムENDO18-8アルゴン六角セルクルホワイトサム
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
材質18-8ステンレス(SUS304)品名・タイプセルクルリング
ラブコック アサヒAVラブコックアサヒAV(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
五彩 八角皿 マルケイ(国際化工)五彩 八角皿マルケイ(国際化工)
899税込989
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
色とりどりの多彩な紋様が新鮮。
形状八角食器の種類和食器五彩電子レンジ×食器洗浄機
八角形木枠電波掛時計 セイコー(SEIKO)八角形木枠電波掛時計セイコー(SEIKO)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
天然木を使用した飽きのこないスタンダードデザインの電波掛時計です。なめらかに動くスイープ秒針、電池切れ予告機能など基本機能も充実です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)寸法(mm)330×330×48材質枠:木(アルダー・茶木地塗装)、前面:ガラス質量(kg)1表示方式アナログ電池単3(アルカリ)×2※モニター電池としてマンガン電池を同梱電池寿命約2年電波時計夜間秒針停止
ステン新型八角ハッカー 一心産業ステン新型八角ハッカー一心産業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
本鍛造品のため、耐久性抜群。 メタルブッシュ内蔵により、回転力抜群。 本体は八角、長めの形状により、抜群のバランスで届きにくい箇所も結束可能。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類メタル
オクタゴン回転子 アズワンオクタゴン回転子アズワン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
TPX(R) メスシリンダー サンプラテックTPX(R) メスシリンダーサンプラテック(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
ピザ箱 SWANピザ箱SWAN
1,998税込2,198
1パック(25枚)
3日以内出荷
積み重ねに強い八角形のシンプルなピザ用のボックスです。価格にこだわり耐油耐水加工はしておりませんが、食品対応の原紙を使用しております。
チップ SNMU-MJ タンガロイチップ SNMU-MJタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハニカムインナー 抗菌保冷剤付き FALCON(ファルコン)ハニカムインナー 抗菌保冷剤付きFALCON(ファルコン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
熱中症予防に最適な帽子グッズ。 立体3次元構造のハニカムネットが帽子内の汗等を毛細管作用で素早く揮散させ、蒸れを解消します。 また繰り返し使用可能な抗菌保冷剤が2つ付属しており冷凍後装着する事で炎天下でも帽子内を涼しく保ちます。 屋外に出ることが多い方や散歩を奨められている方の帽子内にセットしてお使い下さい。 ゴルフや野球など炎天下でのスポーツにも最適です。抗菌保冷剤は50gが2つ。 状況に合わせ1つ又は2つを冷凍後専用ポケットに装着します。
(本体)黒、(抗菌保冷剤)透明材質(本体)PPポリエステル、(抗菌保冷剤)高吸水性ポリマー使用目的ムレ軽減形状八角形寸法(mm)(本体)横:195×縦:231、(抗菌保冷剤)70×90サイズフリー質量(g)(本体)10、(抗菌保冷剤)50×2個RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONGU-MJ タンガロイチップ ONGU-MJタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ OWMT05T3-MM タンガロイ転削用チップ OWMT05T3-MMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
寸法S(mm)4.50寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.00寸法IC(mm)12.420寸法APMX(mm)3.00刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.35
57mm ダイアル錠(ツル保護型) エスコ57mm ダイアル錠(ツル保護型)エスコ
7,990税込8,789
1個
当日出荷
4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。 優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。 4桁の組合せで1万通りの組合せができます。 特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。 デッドロック機構で防犯性が高くなっています。 ダイヤルを保護するためのカバー付。 ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-25A材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金幅(mm)57厚さ(mm)30全長(mm)85質量(g)460対辺(mm)【ツル】10クリアランス(縦×横)(mm)28×24
桧 八角盛り塩器 神棚の里桧 八角盛り塩器神棚の里
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
八角形の盛り塩をきれいに、簡単に。
用途ひのきでできた盛り塩の固め器です。八角形は末広がりの「八」 と八方向から運気を引き寄せるとして人気の盛り塩型です。材質ひのき外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×5.5
小鉢用カバー スリーライン小鉢用カバースリーライン
359税込395
1個
5日以内出荷
丸・八角・四角形のさまざまな器に対応する小鉢用カバー。乾燥を防ぎ衛生的な料理提供に役立ちます。
材質メラミンシリーズ皿カバー対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫
八角バール Mokuba(小山刃物製作所)八角バールMokuba(小山刃物製作所)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
八角鋼材を使用し,熱処理済みです。独自の頭部形状により、ハンマーで叩き易く、従来バールより壁際作業を楽に行えます。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
【商売繁盛祈願】簡単 盛り塩セット【2個セット】 神棚の里【商売繁盛祈願】簡単 盛り塩セット【2個セット】神棚の里(1件のレビュー)
899税込989
1セット(25g)
当日出荷
神棚・盛塩用に、手をよごさず手軽に作れる盛塩ができました。 本製品のお塩は、赤穂の海水を汲みあげ、平釜で製塩した純国産のお塩です。しっとりとした質感と、真っ白で美しい結晶の「清めの盛塩」は、ひときわきれいな八角形の盛塩です。
セット内容清めの盛塩八角×2使用方法1.本体上面のシールをゆっくりと剥がします。 2.盛り塩皿を上から被せ、本体を押さえながら上下を返します。 3.型をやさしく持ち、引っ掛かりに指をあて、ゆっくりお皿から引きあげます。内容量(g)25主材質海水(赤穂)
アジャストカッパーバー オーエッチ工業アジャストカッパーバーオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
八角コンクリートボックス(深Ⅰ形) 未来工業八角コンクリートボックス(深Ⅰ形)未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
JISタイプです。 蓋はビスをゆるめるで取り外せます。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー規格(深Ⅰ形)JIS C8435深さH(mm)54上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
マルチボックス六角箱 アーテック[学校教材・教育玩具]マルチボックス六角箱アーテック[学校教材・教育玩具]
900税込990
1個
3日以内出荷
原寸大下絵用紙・紙やすり付組立済原寸大下絵用紙・紙やすり付材質:しな又はイエローポプラ。サイズ:101×116×50mm。セット内容:組立済
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材寸法(mm)101×116×高50科目図工
ミーリング加工用 八角形ポジチップ ワルターミーリング加工用 八角形ポジチップワルター
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。コーナー半径(mm)0.8チップ形状八角形RoHS指令(10物質対応)対応
速結式感知器ベース(遠隔試験対応) Panasonic(パナソニック)速結式感知器ベース(遠隔試験対応)Panasonic(パナソニック)
419税込461
1個
3日以内出荷
適合【カバー】八角コンクリートボックス 丸孔カバー、中型四角コンクリートボックス 丸孔カバー、大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、【ボックス】丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)ホワイト質量(g)35適合電線単線、Φ0.9~Φ1.2(銅)単線専用終端抵抗線径:Φ0.6~Φ1.2
スタンド付羽子板 日本紐釦貿易スタンド付羽子板日本紐釦貿易(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1組
当日出荷から3日以内出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)羽子板:10.4×0.5×29.5、台:11.7×8.7×1
傘立て アンブラーオクト P-48 CONDOR(山崎産業)傘立て アンブラーオクト P-48CONDOR(山崎産業)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
収納しやすい八角形状の差込口を採用した、空間に調和するデザインの傘立て。色はブルー・ピンク・ライトグレーの3色展開です。お好みのカラーをお選びください。スッキリとした印象のフロントパネル付き。収納本数48本の傘立てです。
用途学校やオフィス、公共施設の玄関・出入り口に質量(kg)約15.5タイプ48本立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約972×376×540グリーン購入法適合
ステンレス配管継手 RS PRO ユニオン 八角形 43.942mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO ユニオン 八角形 43.942mmRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RS PRO配管継手 - 八角ストレートユニオン. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。この八角ニップル継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパー / BSPP平行接合部 各種サイズを用意 八角ニップル(ストレートユニオン). 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ込み式配管継手が、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は八角ニップルを備えていますが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ユニオンパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 八角形ねじサイズ 1 = 3/4インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G長さ = 43.942mm
100ml メスシリンダー(耐熱) エスコ100ml メスシリンダー(耐熱)エスコ
1,090税込1,199
1本
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-93関連資料図面(0.4MB)
八角コンクリートボックス (深Ⅱ形) 未来工業八角コンクリートボックス (深Ⅱ形)未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質本体:PVCバックプレート:PVC(+-)なべタッピンねじ:SWRM六角ナット:C3604規格JIS C8435(塗代カバーは除く)適合規格(PS)E深さ(mm)75
ラブコック VLCLVUシリーズ 旭有機材ラブコック VLCLVUシリーズ旭有機材
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ形状は八角形の為、スパナで配管接続が可能です。
材質(本体)U-PVC(無可塑硬質塩化ビニル)最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)0~50
500ml メスシリンダー(耐熱) エスコ500ml メスシリンダー(耐熱)エスコ
3,000税込3,300
1本
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ58.9×337mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-96関連資料図面(0.4MB)
TPXメスシリンダー 三商TPXメスシリンダー三商
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
材質PMP