カテゴリ

  • 機構部品(77)
  • オフィス家具(17)
  • 作業工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 物流用品(5)
  • 家電(4)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 防犯用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角 鍵」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーレンチ 栃木屋キーレンチ栃木屋(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
用途分電盤・工作機械等質量(g)16.4材質/処理(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ターンキャッチ用キー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ターンキャッチ用キーTAKIGEN(タキゲン)
511税込562
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)14表面仕上げニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード21292
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
ウィングタイプ六角キーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプ六角キーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角形状T型
六角レンチ錠用キー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ錠用キーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
寸法(mm)20×42質量(g)9タキゲンコード21459
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小ジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)183仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020741803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応六角形状(1本付属)分野設備・機械
チェンジキー 栃木屋チェンジキー栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
用途チェンジロックTL-350用キーグレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪モノタロウ(55件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪モノタロウ(17件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
システムロック TAKIGEN(タキゲン)システムロックTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
851税込936
1個
当日出荷
マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカーD600付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
プレートはずしキー Panasonic(パナソニック)プレートはずしキーPanasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
469税込516
1袋(2本)
当日出荷
ビットホルダー チャンピオンツールビットホルダーチャンピオンツール(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
キーハンドル 栃木屋キーハンドル栃木屋(21件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
レンチロック セット品 栃木屋レンチロック セット品栃木屋
1,098税込1,208
1個
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
用途分電盤・工作機械等質量(g)85.8材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
マイロック 栃木屋マイロック栃木屋(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
ガンロックⅣ TAKIGEN(タキゲン)ガンロックⅣTAKIGEN(タキゲン)
27,198税込29,918
1個
当日出荷
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器仕様左用付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラストタキゲンコード24525
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
ハンドルキーロック 栃木屋ハンドルキーロック栃木屋(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
アルミキーアダプター トップ工業アルミキーアダプタートップ工業(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。
用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。仕様二重リング付材質炭素鋼全長(mm)42質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)製品形状Φ12ねじ取付け絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL端子形状はんだ耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上取付寸法(mm)12×11.2接点仕様機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上回路単極双投電流容量3A 125VACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ドライバー錠(六角レンチタイプ) TAKIGEN(タキゲン)ドライバー錠(六角レンチタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
810税込891
1個
当日出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 別売の六角レンチキー(キーNo.040)または市販の六角レンチ(呼び6)で施解錠が行えます。 自動販売機基準錠前と取付けに互換性が得られます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23820
C-701型カムロック No.19994 栃木屋C-701型カムロック No.19994栃木屋(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途自動販売機・コインロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。
C-701型カムロック No.20000 栃木屋C-701型カムロック No.20000栃木屋(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途自動販売機・コインロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
189,800税込208,780
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業)インサート用キー 204-01型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金仕上素地
ボタン付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下ボタン付丸型平面ハンドルジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
1,259税込1,385
1個
当日出荷
左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
ミニロック 栃木屋ミニロック栃木屋
1,398税込1,538
1個
欠品中
従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC質量(g)45.8部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.224RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
自転車用ヘルメットロック トライメイト自転車用ヘルメットロックトライメイト(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。
用途外出時のヘルメットの保管に付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シールブラック質量(g)53外形寸法(mm)45×20×65ロックシリンダー
Lista ロッカーシリーズ  ロッカータンス 衣類収納  引き出し付き 木製 ListaLista ロッカーシリーズ ロッカータンス 衣類収納 引き出し付き 木製Lista
19,880税込21,868
1台
翌々日出荷
丈の長いコートもジャケットやシャツも掛けられるワードローブ。 引き出しが付いているので、下着や靴下、タオルなどもまとめて片づけられます。
用途収納 服 衣服 タンス 箪笥 たんす 整理 衣類の収納 家具 ワードローブ ハンガーラック 服 収納 洋服ダンス 洋服タンス 洋タンス外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×53.5×180材質(本体)プリント紙化粧合板付属品六角レンチ組立時間お客様組立(90分)(大人2人)人数大人2人用無し外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)59.5×53.5×180
組立式木製ロッカー Asmix(アスカ)組立式木製ロッカーAsmix(アスカ)
7,998税込8,798
1台
欠品中
スタッキング可能な木製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)ボディは木製で美観に優れています。手掛かりにもなる書類投函口あり。セキュリティはダイヤル錠3桁で任意に設定可能です。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが15分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール、カギ(緊急解錠用マスターキー)×2本材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF質量(kg)約10.3(組合わせ時)内容1台耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363あり1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
Bloomウェア Bloom(ブルーム )BloomウェアBloom(ブルーム )
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ゴアテックスファブリックを採用した全天候型ジャケットとパンツの上下セットフィールドウェア。高視認な再帰性反射板入射光の光路に沿う方向へ反射光が戻る再帰反射板を採用。夜間も視認性と安全性を確保します。反射板の形状はStretch Technology Garments素材(表面)の六角形を模したデザイン。着脱できる視界追従フード視界の追従性を調節するフード(着脱可能)フィット感を調節する後部にベルクロ機構を採用。口もとまで覆うフェイスガードもあるため埃、雨風や雪なども防ぎます。ファスナー付ポケット左胸部にはカバー付のファスナーポケットを採用。引き手は持ちやすい長さでロゴ入りのこだわり。スマホや鍵類など小物を手軽に収納できます。両肩と再度ボディに伸縮素材採用肩・腰まわりにゴア社が開発した伸縮素材を採用。そのポテンシャルを最大限に引き出す独自の縫製パターンも開発し、かつてない着心地を実現。水や埃を防ぐ二重袖袖口は手首にフィットする内側とベルクロで調節もかんたんな外側で覆われた二重袖。作業中も安全性を保ち、水や埃などの侵入を防ぎます。シームシーリング内側の肌面にはシームシーリング加工(縫い目の裏側に熱と圧力で溶融接着する技術)を施し、高い防水排湿を実現。常に快適な着心地を保ちます。ダブルラップ構造前身頃はファスナーガードのダブルラップ構造で雨や風を完全シャットアウト。金具やボタンが接触しないため軽作業においても安全です。3D立体裁断人体・ボディ(人体模型)に生地を沿わせて型紙を取る3D立体裁断を採用。平面裁断では表現しにくいフィット感や動きやすさを考慮したラインでスタイリッシュなシルエットを実現。腰部に大型伸縮パネル後腰部に伸縮素材=ストレッチパネルを搭載、前後や斜めの屈伸の動きにかかる負荷を大幅に軽減。従来に比べ腹部への圧迫や引きつれが発生しません
耐水圧(mm)35000以上透湿性(g/m2・24hr以上)10800以上
ステンレス ターンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ターンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263) コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
9~13インチまでのタブレットを取付け可能なホルダー付きです。ホルダーは盗難防止の鍵付きです。ホルダーは90度ずつ360度回転できます。先端はフレキシブルに動くアーム付きで角度の微調整ができます。高さ調整機能付き支柱を採用しています。ストッパー付き大型キャスター(約Φ75mm)を採用しています。
耐荷重(kg)1材質ABS樹脂、アルミニウム使用工具手袋取付方式据置き有効挟み幅(mm)170~219、240~320付属品鍵×2個(1種類組立時間30組立人数1寸法(mm)幅320×奥行360×高さ1060~1460色(フレーム)ホワイト仕様■六角レンチのサイズ:4mm
六角レンチ締付ファスナー用キー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付ファスナー用キーTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷
締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。
用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi)タキゲンコード23775
キャビネット サンワダイレクトキャビネットサンワダイレクト
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
A4の書類に対応した樹脂トレータイプの引き出し付きキャビネットです。浅い引き出しが2個と深い引き出しが2個付属し、書類や小物を細かく整理することができます。机の下に収まるコンパクトサイズです。引き出しを抜いて、デスクの上でトレイとして使うことができます。キャビネットの引き出し上部に隙間があり、引き出しを開閉することなく書類等を入れることができます。
適合マンセル値:該当なし材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) トレイ/PP寸法(mm)トレー(大):W287×215×D388、215×H133使用工具プラスドライバー,手袋寸法t(mm)天板:13引出し数4口数1個口内寸奥行(mm)上段:343、下段:340内寸幅(mm)上段:243、下段:240高さ内寸(mm)上段:65、下段:128形態出荷:ノックダウン組立式組立時間20分サイズ(mm)W330×215;D390×215×H648 トレー(小)、六角レンチ:4総耐荷重(kg)10アジャスターなし天板部均等耐荷重(kg)10組立人数1天板寸法・幅(mm)285天板寸法・奥行(mm)384キャスターの有無あり
サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1トラスコ品番819-9975セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B質量(kg)26.3差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772質量(kg/セット)26.3