カテゴリ

  • 厨房用品(191)
  • 卓上消耗品(81)
  • 作業工具(48)
  • 農具(47)
  • 研磨材(28)
  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「共柄」の検索結果

関連キーワード
437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共柄起金 TKG共柄起金TKG(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質18-0ステンレス
金象印 十能 浅香工業金象印 十能浅香工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
溝等の清掃作業に便利なスチール製什能。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 炭の管理や灰の収集作業板厚(mm)(頭部)1.2材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
共柄木工ヤスリ H&H共柄木工ヤスリH&H
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
木材・竹材・鉛等、軟質の非鉄金属
寸法(mm)150
ステンレス 共柄起こし金 職人道ステンレス 共柄起こし金職人道
209税込230
1個
当日出荷
材質ステンレススチール
共柄炭十能 永塚製作所共柄炭十能永塚製作所(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途共柄の細い側溝清掃 機械の清掃に!寸法(mm)450×100×60全長(mm)450質量(g)190頭部長(mm)150先端幅(mm)100
共柄ステンレス用ヤスリ H&H共柄ステンレス用ヤスリH&H
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼・難削材・真鍮に
共柄 起し金 EBM(江部松商事)共柄 起し金EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
オールステンレスで衛生的。
用途お好み焼きや肉の返し材質18-0ステンレス
金象 溝さらえ ミニ 600柄共 浅香工業金象 溝さらえ ミニ 600柄共浅香工業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)650質量(g)500板厚(mm)1.2頭部長(mm)130先幅(mm)105頭部深さ(mm)35
三徳ジョレン 1350柄共 浅香工業三徳ジョレン 1350柄共浅香工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。材質頭部:スチール全長(mm)1360質量(kg)約1.3頭部長(mm)238先幅(mm)240
木柄ステンレス十能 千吉木柄ステンレス十能千吉(8件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
錆びにくいステンレス製。
用途溝掃除・炭の後片づけ用材質頭部:ステンレス柄部:木
金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー 浅香工業金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー浅香工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。種別差込形/スコップ形全長(mm)1180材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP質量(kg)1.1頭部:イエロー/柄部:ブラック頭部長(mm)410頭部幅(mm)先:340
酪農用プッシャー 柄共 金象印酪農用プッシャー 柄共金象印
1,998税込2,198
1丁
7日以内出荷
用途エサやり、飼料まとめ等に適します。地面との摩擦により生じる音が静かなので、牛等に与えるストレスを軽減します材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木寸法(mm)全長:1370/頭部高さ:288/先幅:495質量(kg)1.2
FG ホームピック 柄共 浅香工業FG ホームピック 柄共浅香工業(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
用途掘り起こし、粉砕作業。仕様バチ幅/60mm材質(頭部)スチール/(柄部)天然木刃幅(mm)60
軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業(19件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業台におすすめです。天板表面材のポリエステル化粧板は、平滑で耐汚染性に優れます。汚れても拭き取りやすくお手入れが簡単なため、検品・梱包・検査・仕分けなどの作業机におすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設、医療福祉施設などの安全性が求められる現場の使用にも適しています。天板サイズは15種類、間口2400mm×奥行1200mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板幅の広いサイズは長尺物を扱う作業に、奥行きの広いサイズは対面で向かい合っての作業におすすめです。色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。仕様固定式材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300
ステンレス 板レーキ 浅香工業ステンレス 板レーキ浅香工業
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業全長(mm)1470先幅(mm)360質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)100頭部板厚(mm)1.5
掛矢柄  リング付 金象印掛矢柄 リング付金象印
2,598税込2,858
1本
当日出荷
厳選樫材使用で丈夫。
用途金象印掛矢八角樫105・120・135・150柄共、金象印掛矢丸胴樫105・120・135・150柄共用替柄です。トラスコ品番853-4586材質天然木形状柄部:(頭部側)角、(手元側)小判寸法(mm)柄部:(頭部側)36×26、(手元側)30×24全長(mm)900質量(g)600
プラ雪かきアルミP握付柄共 浅香工業プラ雪かきアルミP握付柄共浅香工業
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。本体は軽量なプラスチックを使用。軽くて扱いやすい。柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用。グリップ付きのため安定感抜群!長時間の作業にも疲れにくい。
材質頭部:ポリプロピレン/柄部:アルミパイプ(アルマイト加工)/グリップ部:ポリエチレン寸法(mm)サイズ:全長:1430/頭部先幅:420/頭部長さ:385/頭部深さ:65質量(g)約900
アルミしろかき 浅香工業アルミしろかき浅香工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用全長(mm)1800先幅(mm)800質量(kg)1.4質量(g)1400材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金頭部高さ(mm)110
共柄スクレッパー PROMOTE(プロモート)共柄スクレッパーPROMOTE(プロモート)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
アングルタイプで使い易いです。
用途船に付着している貝を取り除くスクレッパーとしても使用可能です。
金象 AP掛矢 125 柄共 浅香工業金象 AP掛矢 125 柄共浅香工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。種類掛矢(カケヤ)頭径(Φmm)125全長(mm)900材質(頭)LLD/EVA材質(柄部)天然木頭部長(mm)245トラスコ品番382-0289質量(kg)3
76コンフォートサンダル ブラックカモフラ 76(ナナロク)76コンフォートサンダル ブラックカモフラ76(ナナロク)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1足
4日以内出荷
カモフラ柄のインソールは凸凹低反発素材で快適な履き心地を実現しています。ソールにも76ボールが刻まれています。EVA(エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂)素材のため、適度な柔軟性と弾力性を持ち、Lサイズで片足重量が143gと軽量な仕上がりとなっています。EVAは一般的に燃焼時にダイオキシンなどの発生が少なく、大気汚染のリスクが低いとされています。
材質EVAブラックカモフラ
軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。天板表面材のポリエステル化粧板は、平滑で耐汚染性に優れます。汚れても拭き取りやすくお手入れが簡単なため、検品・梱包・検査・仕分けなどの作業机におすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設、医療福祉施設などの安全性が求められる現場の使用にも適しています。天板サイズは15種類、間口2400mm×奥行1200mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板幅の広いサイズは長尺物を扱う作業に、奥行きの広いサイズは対面で向かい合っての作業におすすめです。色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納しても足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300
金象 販売用ステン板レーキ柄 金象金象 販売用ステン板レーキ柄金象
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
4960517072715:金象 ステン板レーキ360 1350柄共・4960517072739:金象 ステン板レーキ450 1350柄共用の替柄です。厳選素材使用で丈夫。
材質天然木全長(mm)1350頭部寸法(mm)20×20手元寸法(mm)30×30
KOロスベラ 銀角 尾崎亀商店KOロスベラ 銀角尾崎亀商店(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
中部で大人気の羽子板タイプロスベラがT-gearから満を持して登場!!シーリング缶(4L、6L共)の内側に引っ掛けられるフック付き!!巻き取ったテープも取れやすい!!軽さ、薄さ、カッコよさの柄にもこだわりました!!
幅(mm)125長さ(mm)360質量(g)250
九州型雁爪 1050柄共 金象印九州型雁爪 1050柄共金象印
4,198税込4,618
1個
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。 四本爪タイプ・小判型。
用途・土の反転作業。 ・ならし作業。 ・砂利等のかき寄せ作業。全長(mm)1050先幅(mm)(頭部)170適合交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄質量(kg)1.12板厚(mm)(頭部)6.0材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185爪長さ(mm)120
ステンレス小十能 千吉ステンレス小十能千吉(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製。
用途溝掃除・炭の後片づけ用材質頭部:ステンレス柄部:ステンレス幅(mm)75全長(mm)270高さ(mm)270質量(g)40奥行(mm)10頭部長(mm)105先端幅(mm)75
おにぎりホイル Colorful柄 東洋アルミエコープロダクツおにぎりホイル Colorful柄東洋アルミエコープロダクツ
399税込439
1個(4.6m)
当日出荷
抗菌効果で安心。おにぎりがくっつかない加工。吸湿効果でベチャつかない。 レインボー柄で華やかな印象。グラデーションカラーでいろいろ使える。環境配慮型商品でグラシン紙・小箱共にFSC認証紙を使用。
長さ(m)4.6医薬品医療機器等法指定医薬部外品
プラBIGスコップ 柄共 金象プラBIGスコップ 柄共金象
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
降り積もった雪の除去作業に最適、たくさんすくえる除雪用プラスコップ。先端部は肉厚で丈夫、地面のタイルやトタンにキズがつきにくい。降り積もった雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PP)、柄部/天然木、握り部/樹脂(PE)長さ(mm)【頭部】450全長(mm)1200質量(kg)1.1先幅(mm)【頭部】360
コノキリ 浅香工業コノキリ浅香工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
厳選樫材使用により丈夫
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業種類木ハンマー全長(mm)600材質(頭)天然木材質(柄部)天然木主な用途大工作業/打ち込み作業質量(kg)1.5頭部長(mm)180頭部寸法(mm)胴寸105×80
木柄ショベル TRUSCO木柄ショベルTRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)970材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫板厚(mm)1.6
ポリカスコップBS 柄共 金象ポリカスコップBS 柄共金象
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群、腰の負担を軽減する除雪用ポリカスコップ。本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用、柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。降り積もった雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/スチール、握り部/樹脂(PE)長さ(mm)【頭部】410全長(mm)1220質量(kg)1.6深さ(mm)【頭部】45先幅(mm)【頭部】340
アルミしろかき爪付 浅香工業アルミしろかき爪付浅香工業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています
用途水田の土ならし作業/整地作業全長(mm)1800先幅(mm)600質量(kg)1.3質量(g)1300材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金爪数14本頭部高さ(mm)110
金象 アルミしろかき穴明 柄共 浅香工業金象 アルミしろかき穴明 柄共浅香工業
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
アルミ製で水抜き効果のある穴あきタイプです。代かき、清掃、整地作業用レーキに最適です。 柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。 ならし板上部に6箇所の穴があり水抜き効果があり抵抗が少ないです。
用途水田の土ならし作業。 整地作業。全長(mm)1800形状柄部手元:丸型リブ入り(すべり止め形状)質量(kg)1.4材質(柄部)アルミ材質(頭)アルミ頭部高さ(mm)110先幅(mm)800
金象 三徳ジョレン柄 金具リング付 浅香工業金象 三徳ジョレン柄 金具リング付浅香工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
厳選素材使用で丈夫。
用途金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。全長(mm)1350材質柄:天然木/ヒツ部:アルミ質量(kg)0.7手元寸法(mm)Φ30
金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共 金象印金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共金象印
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
信頼の日本製。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。全長(mm)1360質量(kg)1.3柄長さ(mm)1350頭部長(mm)240先幅(mm)頭部:245
金象 山梨ジョレン 柄共 金象印金象 山梨ジョレン 柄共金象印
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途砂利等のかき寄せ作業に適します。全長(mm)950質量(kg)1.2柄長さ(mm)900頭部長(mm)210先幅(mm)頭部:210
オールステンレスショベル トンボ[ウエア・白衣・検診衣]オールステンレスショベルトンボ[ウエア・白衣・検診衣]
7,898税込8,688
1丁
当日出荷
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)970板厚(mm)1.5
PRO SERIES 共柄 豆お玉 アークランドサカモトPRO SERIES 共柄 豆お玉アークランドサカモト
159税込175
1本
翌々日出荷
ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
用途お玉仕様共柄容量(mL)約25外径(Φmm)約60柄長さ(mm)約120アズワン品番64-3667-51
中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ山金工業(2件のレビュー)
23,442税込25,786
1台
翌日出荷
軽量作業・中量作業に最適な汎用作業台、基本タイプです。均等耐荷重500kg/台。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材のメラミン化粧板は、耐久性・耐水性・耐汚染性・耐薬品性に優れます。表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくいため、梱包・検品・検査・仕分けの作業机におすすめです。汚れを落としやすく日々のお手入れも簡単なため、清潔な状態を容易に保つことができます。さらに天板角には丸み(R20)をつけた安全設計、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業テーブルにもおすすめ。色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。木目柄の天板は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色の天板は表面が梨地仕上げで、照明の写り込みを抑え作業がしやすいです。足元のツナギ(カンヌキ)は後ろに取り付けもできるため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
金象 平鍬 1200柄共 浅香工業金象 平鍬 1200柄共浅香工業
2,698税込2,968
1丁
翌々日出荷
頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1200頭部幅(mm)120頭部長(mm)245材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.3頭部厚(mm)2.3