「共立cs252t」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワ

    エンジンチェーンソー(E2125TS)

    新ダイワ(3件のレビュー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
    質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196排気量(mL)25使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
  • エンジンチェンソー(トップハンドルソー) 共立

    エンジンチェンソー(トップハンドルソー)

    共立
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    6日以内出荷
    燃料タンク容量(L)0.19オイル量(L)チェンオイル:0.14
  • チェンブレーキ部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    チェンブレーキ部品E2125TS-1/4

    新ダイワ
    ¥78~税込¥86~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 【部品】 ガイドバー・チェン エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立

    【部品】 ガイドバー・チェン エンジンチェンソーCS252T-1/4

    共立
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷
    名称ガイドバー
  • エンジンカバー部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    エンジンカバー部品E2125TS-1/4

    新ダイワ
    ¥53~税込¥58~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
  • エンジンチェンソー(トップハンドル) BIGM(丸山製作所)

    エンジンチェンソー(トップハンドル)

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
    付属品プラグレンチ寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212排気量(mL)30.1使用燃料25:1混合燃料燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.18スパークプラグCJ-8Yエンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)エンジン総排気量(cm3)30チェーン形式91PX-52E
  • ガイドバー マキタ

    ガイドバー

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • プライマ BIGM(丸山製作所)

    プライマ

    BIGM(丸山製作所)(39件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
  • 部品 電気チェンソー CS35Y HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気チェンソー CS35Y

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • エンジンカバー部品E2025TS 新ダイワ

    エンジンカバー部品E2025TS

    新ダイワ
    ¥53~税込¥58~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア

    エンジンチェンソー ジャストシリーズ

    ゼノア(2件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
    質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
  • エンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00 ゼノア

    エンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00

    ゼノア
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。33ccの「お手軽」「お手頃」「コンパクト」の三拍子揃ったタイプです。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。
    用途玉切り。伐倒トラスコ品番696-8209長さ(mm)745幅(mm)240色赤高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00排気量(cc)33.4ガイドバー長さ(mm)350
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(26件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    欠品中
    農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
    ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)2.6全長(cm)26.4燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR6A全高(cm)21.5全幅(cm)21.7オイルタンク容量(L)0.17排気量(cm3)27