カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(200)
    • 丸型(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,777)
    • ブレードホース(132)
  • 機構部品(1,226)
    • シムリング(9)
    • プランジャー(1)
  • メカニカル部品(1,561)
    • セットカラー(99)
    • ラジアル玉軸受(755)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
    • 銅パイプ(3)
  • 物流用品(17)
    • 丸リンク(7)
  • 農業・園芸資材(544)
    • 散水・かん水ホース(38)
  • 科学研究・開発用品(565)
  • 研磨材(253)
  • 配管・水廻り設備部材(230)
  • 電気材料(163)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(106)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • 手袋(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • 作業工具(50)
  • 介護用品(48)
  • 切削工具(39)
  • 厨房用品(34)
  • 制御機器(33)
  • 事務用品(30)
  • 電動工具(28)
  • 清掃用品(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • バイク部品(25)
  • 空圧工具(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 溶接用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 建築金物(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 自転車部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 医療(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 縫製用品(7)
  • 安全用品(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • オフィス家具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径15mm」の検索結果

7,248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(11件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススペーサー(ステンレス) 大阪魂ステンレススペーサー(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
スペーサー リング イマオコーポレーションスペーサー リングイマオコーポレーション(56件のレビュー)
146税込161
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303
スペーサー(ステンレス) ノーブランドスペーサー(ステンレス)ノーブランド(83件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ耐圧糸入りカットホースアイリスオーヤマ(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(4件のレビュー)
65税込72
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
15x12mm スチール製 セットカラー エスコ15x12mm スチール製 セットカラーエスコ
1個
取扱停止中
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28内径(Φmm)15幅(mm)12エスコ品番EA966C-18種別スタンダードねじM5×6(トメネジ)サイズ(mm)15×28×12
シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(9件のレビュー)
859税込945
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
建機・農機用オイルフィルター FILTEC建機・農機用オイルフィルターFILTEC(152件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
制電指サック ブラストン制電指サックブラストン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(500個)
当日出荷
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。 部品組立。 検査。長さ(mm)70±0.2厚さ(mm)0.10±0.02肉厚0.10±0.02機能制電表面抵抗値(Ω)1010-11粉有無粉無
耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)耐油ゴム系ガソリンホースDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(65件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
148税込163
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
深溝玉軸受 6200番台 LU NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LUNTN(エヌティーエヌ)(50件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51100番台NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
768税込845
1袋(4個)
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(24件のレビュー)
399税込439
1パック(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)AS形軌道輪 (ワッシャ)NTN(エヌティーエヌ)(63件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から6日以内出荷
幅(mm)1
深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(35件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ネジリブラシ PP インダストリーコーワネジリブラシ PPインダストリーコーワ(5件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適仕様シングル巻材質PP全長(mm)215材質(軸)スチールブラシ長(mm)100有効寸法(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
ホースコネクターストップ付き セフティー3ホースコネクターストップ付きセフティー3(38件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ニップルとホースをつなぎます。 ストッパー付きです。
用途散水パーツ仕様ストッパー付質量(g)20接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×65×35主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNSK(日本精工)(16件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ単式スラスト玉軸受51100番台モノタロウ(76件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
クニロン真空ホース クニイクニロン真空ホースクニイ(17件のレビュー)
959税込1,055
1巻(1m)
当日出荷
柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100℃
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)六角軸皮抜きポンチSK(新潟精機)(30件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(19件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(26件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
2,249税込2,474
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.37MB)
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
749税込824
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
...