カテゴリ

  • 機構部品(162)
  • メカニカル部品(45)
  • 制御機器(24)
  • 建築金物(13)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「円筒固定」の検索結果

299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップクランプ ヤマナカパワーグリップクランプヤマナカ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
丸型レーザーホルダ L=130 中央精機丸型レーザーホルダ L=130中央精機
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
小型ヘリウムネオンレーザー(円筒型)用のホルダです。レーザー管を保持する枠の位置が固定です。
質量(kg)0.5中心高さ(mm)(ホルダ)45間隔(mm)(固定枠)115
チェーンクランプ CHN-50 テラオカ(ANEX)チェーンクランプ CHN-50テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
U型クランプ(鉄製) YSK(山脇産業)U型クランプ(鉄製)YSK(山脇産業)(58件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
チェーンクランプ アズワンチェーンクランプアズワン(1件のレビュー)
4,680税込5,148
1個
当日出荷
材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)全長(mm)165ロッド径(Φmm)13アズワン品番1-2900-01締付可能ロッド径(Φmm)50~200
パイジョンパーツ PEシリーズ 分割T方向ネジ穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PEシリーズ 分割T方向ネジ穴三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
寸法(mm)25×26×10付属品締付用ステンレスボルト穴径(Φmm)10
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
139税込153
1パック(20枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)SB ユニット用玉軸受(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
179税込197
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
54税込59
1袋ほか
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
WOBKEY Rainy75 Pro JIS ブラック(日本語配列) WOBKEYWOBKEY Rainy75 Pro JIS ブラック(日本語配列)WOBKEY(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
雨音のような打鍵音と心地良い打鍵感タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を搭載しており、KAILH COCOA Switchと組み合わせたことで、心地の良い柔らかい打鍵感とまるで雨音のような打鍵音を提供します。CNC削り出し加工による高級感のある筐体トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。3Way接続・大容量バッテリー有線接続/2.4G無線接続/BT接続の3モード接続対応、さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。VIA対応Web Driver「VIA」対応で、ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はウェブで済ませます。※.jsonファイルを取り込むことが必須です。
その他【プリトラベル】2.0mm (±0.4)、【初期押下圧】45±5gF、【総トラベル】3.6mm (±0.04)質量(g)2000タイプリニアスイッチ【キースイッチ】KAILHココアスイッチ(ルブ済み)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×136×40接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)キー配列日本語配列バッテリー容量(mAh)7000
SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン バンド止め ACE(エース)モリギン バンド止めACE(エース)
359税込395特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に材質仕上ユニクロメッキ寸法C(mm)32寸法D(mm)32ボルト穴径(Φmm)13
ステンUバンド アカギステンUバンドアカギ(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 32×50 ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 32×50ニューストロング販売
11,980税込13,178
1台
当日出荷
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1629RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック)RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)FYH(日本ピローブロック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。
形状RBRoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d(inch)-
Brinno(ブリンノ)タイムラプスカメラ(防水ケース・取付金具同梱セット) Brinno(ブリンノ)Brinno(ブリンノ)タイムラプスカメラ(防水ケース・取付金具同梱セット)Brinno(ブリンノ)
75,980税込83,578
1個
欠品中
BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。 Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。 誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ 高画質画像 長時間のバッテリー動作 日光下でも可読のディスプレイ BCC300バンドルは、すっきりしたユーザーインターフェースを備える強力でカスタマイズ可能なデバイス、TLC300カメラと組み合わせられています。クリスタルIPS LCDパネルにより、明るい環境でも無理なく設定し、モニタリングできます。TLC300カメラは、建築現場やその他あらゆる産業でのタイムラプス撮影に最適なツールです。 防水ハウジング:IPX4ハウジングは防塵性と防水性を備え、屋内と屋外でどのような環境でも録画できます。 クラムポッド:球形のボールヘッド設計のおかげで、どんな撮影角度にも対応できます。 立方体の先端:独自のトレッド設計を通じて、安定性を増し、円筒形、平面、滑りやすい表面へクランプを簡単に固定できます。
セット内容タイムラプスカメラ TLC300 x 1、防水ハウジング ATH120 x 1、クラムポッド、バンジーコード x 2、乾式アンカー & ネジ、単三乾電池 x 4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド形状小型質量(g)140(バッテリー含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)機能スケジュール設定:毎日と毎週バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間液晶パネル1.44” IPS LCD解像度1080P HDR防塵防水性能IPX4視野118°モードキャプチャー:タイムラプス絞りf/2.0使用場所屋内外焦点距離19 mm(35mmと同等)動作温度範囲(℃)0~45カメラ仕様夜間撮影、露出モードストレージ128GB(SDカード)
マルチフォーククランプ DAYTONA(デイトナ)マルチフォーククランプDAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
ホルダー ツクモ工学ホルダーツクモ工学
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
素子サイズやサンプル形状に合わせてホルダーが選択できます。スライド方式は、サイズ有効範囲で可変調整させ利用できます。
ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH(日本ピローブロック)ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
Rainy75 Pro WOBKEYRainy75 ProWOBKEY
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズコンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他【初期押下圧】45±5gf付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】ストローク(mm)3.6±0.04タイプリニアスイッチKAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み本体質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNC作動2.0mm(±0.4)バッテリー容量(mAh)7000(Proモデル対応最大900時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-C
ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック)ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)FYH(日本ピローブロック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。
形状ERRoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d(inch)-
YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギアYAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツワイズギア
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
首元から手足まで雨水の侵入を徹底的にカバーする素材と機能をもつ、「雨の日の乗車を快適にする」ことを主眼に設計されたバイク用レインウェア。オレンジ・カーキ・シルバー・ネイビーの4色展開。高耐水・高透湿性能をもつYAMAHAオリジナル素材「CYBERTEX II」と雨が入りやすい襟・袖・腹部の3ヶ所を二重にカバーする「Wガードシステム」により、雨の日の快適なライディングを徹底的に追求。また、撥水加工にフッ素化合物を使用しない、「環境に配慮した」レインウェア。【ネックダブルガード】首元に密着する短めの内襟とその上からヘルメットとの間までを覆う大型のネックガードとの二重構造により、首元への浸水を防御します。【スリーブダブルガード】袖口は、グローブの中に入れるインナースリーブとその上から被せるオーバースリーブの二重袖になっています。外袖には水抜き用の穴を開け、万が一の浸水を逃がします。【ウエストダブルガード】ウエスト部分は、だぶついて裏返りしにくいよう上着の前身ごろを短めにし、その分、ボトムスの前側の股上を深くしているので、水たまりができにくく、またファスナーからの浸水が着衣に染み込むのを防ぎます。【サイバーテックス2】(1)撥水加工した表生地、(2)防水透湿素材を一体化した2層構造(2レイヤー構造)の生地と裏地からなる防水透湿素材です。【YAR30からの新機能】袖アジャストタブ(ダブル)腹部アジャストタブ(両脇下)首ストームガードの収納固定機能スマホも入る大型ポケット微調整可能なパンツ裾円筒形状の収納袋
材質(裏)ポリエステル100%(メッシュ)材質(表)ナイロン100%(PUコーティング)耐水圧(mm)20000/cm2素材防水透湿素材:サイバーテックスII透湿性(g/m2・24hr以上)12000
D型クランプ ヤマナカD型クランプヤマナカ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工付属品スペアキャップ
ニップル 25mm カクイチニップル 25mmカクイチ
269税込296
1個
当日出荷
内径25mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)120×28
固定式スロット・テノン、円筒形状 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)固定式スロット・テノン、円筒形状Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル 15mm カクイチホースニップル 15mmカクイチ
209税込230
1個
当日出荷
内径15mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)75×18
ニップル 50mm カクイチニップル 50mmカクイチ
399税込439
1個
当日出荷
内径50mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工Oリング Gシリーズ(固定用) NBR森清化工
349税込384
1パック(20枚)ほか
翌々日出荷
G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
なんでもハンドルホルダー 旭電機化成なんでもハンドルホルダー旭電機化成(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。 くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。
材質【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム寸法(mm)40×76×45質量(g)28適合サイズ(Φmm)円筒型ライト/18~32
室内錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)室内錠 ステンレス円筒錠WAKI(和気産業)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドアヘアーラインバックセット(mm)60寸法(mm)(フロント)57×25.4材質(ノブ)ステンレス材質ラッチ:亜鉛ダイカスト付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本取手握り玉
ホースニップル 19mm カクイチホースニップル 19mmカクイチ
239税込263
1個
欠品中
内径19mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール適合ホース内径(Φmm)19
モリギン バンド止めプレート No.1 小 ACE(エース)モリギン バンド止めプレート No.1 小ACE(エース)
139税込153
1個
当日出荷
ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.1とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です材質仕上ユニクロメッキ規格No.1 小寸法A(mm)25寸法B(mm)120板厚(mm)3
SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側) NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側)NTN(エヌティーエヌ)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
パワーグリップクランプ 三商パワーグリップクランプ三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
モリギン バンド止め No.1 小 ACE(エース)モリギン バンド止め No.1 小ACE(エース)
169税込186
1個
当日出荷
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.1とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に材質仕上ユニクロメッキ規格No.1 小寸法A(mm)23寸法B(mm)55寸法C(mm)25寸法D(mm)23ボルト穴径(Φmm)11
ニップル 38mm カクイチニップル 38mmカクイチ
339税込373
1個
4日以内出荷
内径38mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)200×43