カテゴリ

  • 電動工具(9)
    • 替刃(3)
  • 研磨材(48)
    • ヤスリ(35)
  • 鈑金・塗装(5)
    • 自動車用拍子木(2)
    • 自動車用タガネ(2)
  • 農具(4)
    • 農具その他(1)
  • 防災用品(1)
    • その他防災用品(1)
  • 作業工具(211)
    • 配管用パンチャ(1)
  • 医療(58)
  • 厨房用品(29)
  • 学童・教育用品(14)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「刀刃」の検索結果

関連キーワード
398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刀刃 盛光刀刃盛光
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
材質S50C幅(mm)70厚さ(mm)2
ステン製刀刃 盛光ステン製刀刃盛光(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
板金作業のハゼ倒しに使用します。
用途トタン板の端部の折り返しに材質ステンレス13C幅(mm)70厚さ(mm)2
拍子木 盛光拍子木盛光
1,998税込2,198
1本
当日出荷
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
影打金 盛光影打金盛光(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質S45C危険物の類別非危険物
折台 盛光折台盛光
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SS400厚さ(mm)15
空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲角 カネコ総業空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲角カネコ総業
789税込868
1個
当日出荷
板金折り曲げ機 ホーザン板金折り曲げ機ホーザン(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き) 坂爪製作所(sakazume)樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き)坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
789税込868
1丁
当日出荷
貫通式で叩いても使うことが可能。 ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
キング仕上砥 キング砥石キング仕上砥キング砥石(22件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。粒度6000寸法(mm)210×73×22材質特殊砥材
影打金(カゲタガネ) 小柳機工影打金(カゲタガネ)小柳機工(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
直接プレスライン、鋭角部や狭い折り返し部を裏側より打ち出します。
仕様打ち面:ストレート危険物の類別非危険物
彫刻刀セット まるいち彫刻刀セットまるいち(11件のレビュー)
739税込813
1セット(3本組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
用途版画。
デンガク木槌 盛光デンガク木槌盛光
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
ワークに傷が付きにくいです。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類木ハンマー全長(mm)360材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業タイプスタンダード
つかみばし 赤G付 金鹿工具製作所つかみばし 赤G付金鹿工具製作所(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
レール拍子木1240g 盛光レール拍子木1240g盛光(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番174-6821長さ(mm)240幅(mm)30質量(kg)1.24高さ(mm)50危険物の類別非危険物
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3DTOTIME
6,298税込6,928
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D TOTIME超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5DTOTIME
6,798税込7,478
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS5DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀3mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀3mm与板利器工業
579税込637
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型丸刀材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D TOTIME超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5DTOTIME
5,198税込5,718
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW5DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
ラバーグリップ彫刻刀  平刃 まるいちラバーグリップ彫刻刀 平刃まるいち
339税込373
1本
当日出荷
滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
用途木彫りや版画などの彫刻堀り。材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)刃型平刃
電動彫刻刃 京セラインダストリアルツールズ電動彫刻刃京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です ●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています ●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです
用途木材の彫刻(版画・木彫りなど)付属品平刃(9mm)×1・角刃(6.5mm)×1・丸刃(9mm)×1・片口スパナ×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/刃:鉄全長(mm)226質量(kg)0.4消費電力(W)45型番DC-501電源(単相/V)100機能二重絶縁構造電源タイプAC電源式定格使用時間(分)連続ストローク数(min-1)10000
拍子木(ひも付) アーテック[学校教材・教育玩具]拍子木(ひも付)アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
1,810税込1,991
1個
当日出荷
防犯パトロールや火の用心の見廻りに最適材質:木 (タモ),ビニロン。サイズ:51×32×275mm(片方)、ひも:1.35m
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質寸法(mm)51×32×275(片方)ひも長(m)1.35
彫刻刀セット まるいち彫刻刀セットまるいち(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
刃は全鋼製です。 注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
用途版画用セット内容切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、バレン仕様バレン付紙箱入5本組全長(mm)135材質(ケース)材質(柄部)朴の木材質(刃)鋼(SK-5)
組ヤスリセット ツボサン組ヤスリセットツボサン(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(10種類)ほか
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
キング彫刻刀トイシ キング砥石キング彫刻刀トイシキング砥石(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
彫刻刀専用砥石です。鋭い刃がよみがえります。
用途どんな彫刻刀もスムーズに研げます寸法(mm)100×65×15仕様特殊形状
セラミック砥石 シャプトンセラミック砥石シャプトン(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付) 【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
鋼付彫刻刀 千吉鋼付彫刻刀千吉(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。 砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。刃型平型幅(mm)12全長(mm)210質量(g)20奥行(mm)10
電着ダイヤモンドシート H&H電着ダイヤモンドシートH&H
1,498税込1,648
1個
当日出荷
自由にカット、接着できるダイヤモンドシート! 自由にカットできるダイヤモンドシートなので使いやすい大きさにカットできます。 裏面は粘着式になっていますので貼りつけて使用できます。 基盤材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ柔らかいので作業に応じて切りやすく貼り付けやすいです。 裏面が粘着式シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ研磨、工具の研磨、金型の研磨、彫刻刀・ポンチの研磨、返り取り、釣り針調整研磨・動物の爪の研磨など寸法(幅W×高さH)(mm)50×100
ダイヤモンドシート ツボサンダイヤモンドシートツボサン(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
基板材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ、軟らかいので作業に応じて切りやすく、貼り付けやすいです。 裏面が粘着の接着シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ、工具、金型、彫刻刀・ポンチ、釣針などの研磨、マイナスドライバーの先端に貼り付けて狭い場所の研磨になど。長さ(mm)100幅(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
コルク板 道刃物工業コルク板道刃物工業(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
木彫作業の際に下に敷くコルク板です。作業台への傷はもちろん、彫刻刀の刃先へのダメージも軽減します。木版画や木のお皿などを制作する時に便利です。
用途木彫全般厚さ(mm)10
EZケアー 道刃物工業EZケアー道刃物工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
シャープニングクロスで刃物を磨く能力を利用した簡易的な研ぎ台。常に机の上に置いておきこまめに使用することで切れ味を持続することが出来ます!【商品内容】・シャープニングクロス 本体そのものに研磨力があり研磨剤なしでそのままお使い頂けます。・オリジナル木製プレート 刃表の磨きはもちろん丸刀や三角の刃裏も磨きやすい、4辺を加工した便利な形状!【こんな時に使用するのがオススメ!】・彫った時彫刻面に白い筋が入ったり白っぽくなる時。・ダイヤケアーや砥石での中研ぎ後の仕上げ研ぎに。・彫刻を始める前や終わる時メンテナンスとして。【よくあるご質問】Q1.番手は何番ぐらい? →砥石ではないので厳密には番手では表せません。 研磨材の平均粒径から判断しますと#8,000以上の超仕上になります。Q2.大きく欠けた刃、刃こぼれしている刃も効果ありますか? →あまりに大きく欠けていたり、長く研ぎを怠りガタガタになっている刃は EZケアーでは直せません。 ダイヤケアーなどで荒~中研ぎを行い、EZケアーをかけ直してください。Q3.耐久性はどんなもんでしょうか? →耐久性は布なので限界がありますが黒くなっても 研磨材は含浸されておりますので破れない限り使用可能です。Q4.汚れたら洗濯すればいい? →洗濯は研磨材が流れ出て研磨効果がなくなるためNGです。Q5.シャープニングクロスの材質(成分)は? →綿布、研磨材、ワックス等で出来ています。Q6.シャープニングクロス単品での販売は? →別売で3枚組で販売中です。
用途彫刻刀の刃研ぎ材質樺材寸法(mm)【シャープニングクロス】100×130、【木製プレート】60×98×t6
キングデラックス キング砥石キングデラックスキング砥石
2,898税込3,188
1本
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色)材質特殊砥材粒度#6000寸法(mm)207×66×20
電動彫刻刀用刃 京セラインダストリアルツールズ電動彫刻刀用刃京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
電動彫刻刀用の替刃です
用途木材の彫刻
フェザー解剖刀替刃 フェザーフェザー解剖刀替刃フェザー(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1式(5枚)
当日出荷
替刃は1.2mm厚の特殊ステンレスを使用。剛性と防錆に優れ、最高の切れ味が得られます。
材質特殊ステンレス厚さ(mm)1.2
鋼付彫刻刀 千吉鋼付彫刻刀千吉(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。 研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。刃型丸型全長(mm)210質量(g)20奥行(mm)10
ハイス彫刻刀 平刀 道刃物工業ハイス彫刻刀 平刀道刃物工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
彫刻刀の基本形の一つ、平刀。間透(あいすき)刀ということも。刃先がまっすぐなので力が逃げない。角に丸みをつけたり凸面の成形に使います。刃裏と刃表の向きを変えても彫れ方に違いがあります。 仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型平型
ゴムハン彫刻刀 5本組 道刃物工業ゴムハン彫刻刀 5本組道刃物工業
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ゴムハン専用彫刻刀のベストセレクション。これさえあればどんなサイズのゴムも簡単にはんこに出来ます。※木彫用の鋼を使用しておりますが、消しゴムはんこ用に形状を合わせているため木版画などへの使用はおすすめ出来ません。
用途消しゴムはんこ付属品刃先保護キャップ付きセット内容印刀4.5mm、丸刀6mm、三角4.5、丸刀小3mm、三角小3mmの5本セット材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂全長(mm)150
ウッドカービング5pcs BEST(ベスト)[金物]ウッドカービング5pcsBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5本組)
欠品中
木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。 切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃全長(mm)約160(本体)質量(g)180
匠創 小三徳包丁 貝印匠創 小三徳包丁貝印(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ステンレス包丁 ナイフ 関孫六 切れる 万能包丁 三徳 継ぎ目を無くした一体成型のオールステンレス包丁「関孫六 匠創」シリーズ牛刀と比べ、刃の幅が広めの包丁。 これ一つで肉、魚介、野菜と広範囲に活用できる万能な小三徳包丁です。刃先を薄くする加工がされており切り込みが良く切れ味抜群です。刃は炭素を多く含んだ鋼材を使用。切れ味が持続します。 持ちやすいグリップはデザイン性が高いだけでなく操作性にも優れています。衛生に配慮!一体構造で継ぎ目がなく衛生的です。熱湯消毒・食器乾燥機使用が可能で、清潔にお使いいただけます。
材質刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:18-8ステンレススチールアズワン品番65-1220-06
ハイス彫刻刀 丸刀 道刃物工業ハイス彫刻刀 丸刀道刃物工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
彫刻刀の基本形の一つ、丸刀。駒透(コマスキ)刀ということも。先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。仏像の耳を作る場合など、刃を立てて円弧の切込みを入れ形づくるのにも便利。平らな平刀、印刀と違い大きく肉を削ぎ落とせるので効率がよい。 仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型丸型
印かん刀 アーテック[学校教材・教育玩具]印かん刀アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
164税込180
1個
当日出荷
■てん刻の石やけしゴム印の削りに最適な専用刀。■刃幅1.5mmなので繊細な表現が可能。■木柄のため力が入りやすい。■安全キャップ付材質:ステンレス,鉄,カエデ。サイズ:全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質木、鉄等寸法(mm)刃部:幅1.5×長20全長(mm)130質量(g)10
刀刃特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 刀刃