カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(261)
    • 分岐水栓(113)
    • 水栓部品(37)
    • 止水栓(28)
    • 給水管継手(8)
    • ホース継手(1)
    • トイレ部品(9)
  • 農業・園芸資材(29)
    • ホースコネクタ(9)
    • 蛇口部品(12)
  • 防災用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電気材料(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「分岐栓」の検索結果

関連キーワード
322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐ソケット ZK17 KVK分岐ソケット ZK17KVK(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
回転分岐栓 カクダイ回転分岐栓カクダイ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
固定コマ仕様
仕様固定コマ仕様
分岐ソケット PZ608B KVK分岐ソケット PZ608BKVK(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
材質黄銅
分岐継ぎ手 Z438 KVK分岐継ぎ手 Z438KVK(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手呼び径(A)13接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
3分岐蛇口ニップル(CG) タカギ3分岐蛇口ニップル(CG)タカギ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。切替コックで通水・止水が可能です。かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(g)346接続方式ニップル-コネクタ(×3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
切替コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替コックSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
材質黄銅
分岐水栓 KVK分岐水栓KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品
ソケット分岐継手コック付 TOYOX(トヨックス)ソケット分岐継手コック付TOYOX(トヨックス)(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2方向に分水流量調節ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水片側通水止水ができます。流量調節ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水適合C-1,C-6,C-16,C-27材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-コネクタ(×2)使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
分岐蛇口ダブルニップル(裸) タカギ分岐蛇口ダブルニップル(裸)タカギ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。 横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7495高さ(mm)93質量(g)107適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
分岐コネクター 蛇口用 シャワー付 モノタロウ分岐コネクター 蛇口用 シャワー付モノタロウ(46件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。材質ABS樹脂質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス)分岐蛇口継手TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)16まで材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
全自動洗濯機用分岐蛇口 タカギ全自動洗濯機用分岐蛇口タカギ(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15質量(g)154トラスコ品番818-7305材質(主要部)ABS樹脂口数2
3連分岐ソケットロータリー SK113連分岐ソケットロータリーSK11
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。形状90度ロータリー形状材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他材質(本体)アルミニウム質量(g)275タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
座付L形ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付L形ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×PJ
回転分岐栓 カクダイ回転分岐栓カクダイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様-材質黄銅、ABS
ウォーターミストシリーズ テント2.5m用装着ミスト スピードキット 結一産業ウォーターミストシリーズ テント2.5m用装着ミスト スピードキット結一産業
5,780税込6,358
1セット
当日出荷
テント用ウォーターミスト。2.5m角のテントにミストを4カ所設置することが可能、現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます! 一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです! ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用! テントを囲うようにミストホースを這わせ、付属の自在クリップでホースとテント生地を挟み、ホースを蛇口にセットするだけで装着完了! きめ細かなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用した、今すぐ使える全てが揃ったスピードキット! ミスト1個当たり1分間約43.8mLの省エネミストタイプ。水道蛇口の仕様に困らない分岐蛇口もセットになっています! ホースをカッターで切って長さを調整しての使用も可能です!
用途ワンタッチタープ・タープテントに取り付けて使用熱中症対策、猛暑、屋外スポーツ、屋外イベント、作業現場の休憩所に仕様ミスト×4(2.5m間隔)セット内容ミストホース、ホース、自在クリップ×4、蛇口キット、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部×1、自在クリップ×1、結束バンド×5)材質ミスト:PE・真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、自在クリップ:PP・アクリル・鉄、蛇口キット:PP・鉄・ゴム、分岐蛇口:PP・ゴム全長(m)約17.5ホース長さ(m)10(ミストホース:7.5)噴霧量(mL/min)43.8
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
用途分岐止水栓としておねじサイズG1/2めねじサイズRc1/2
ミスト交換用部品 分岐蛇口 YUYPROミスト交換用部品 分岐蛇口YUYPRO
929税込1,022
1個
当日出荷
同社の装着ミスト用オプション品です。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。2方向に分水 流量調節 ストップ機能付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水トラスコ品番385-8419材質分岐蛇口:PP+ゴム長さ(mm)35幅(mm)100高さ(mm)120
マルチ分岐(分水つぎて型) カクダイマルチ分岐(分水つぎて型)カクダイ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用)TOTO
38,980税込42,878
1台
当日出荷
関連資料分解図(TKS05319J)
アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングル分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップナットを外せば、両方に同時に送水できます。ハンドルを締めても分岐側は止水しません。表示タグは必ず分岐側につけて下さい。
仕様共用形 アングル型
LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED16 ハイパワー2WAYテールレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!! 別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。
用途外装パーツ付属品タッピングビス/4本、配線止め/1個適合小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ材質(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス定格DC24V、約260mA(約6.2W)光源LED
通水分岐管 双口接手軽量タイプ【ミニプロ】 岩崎製作所通水分岐管 双口接手軽量タイプ【ミニプロ】岩崎製作所(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。
エンドキャップ(G1/2メスネジ) タカギエンドキャップ(G1/2メスネジ)タカギ
299税込329
1個
当日出荷
3分岐蛇口ニップル(GWF11)の交換パーツです。
トラスコ品番392-4755
蛇口分岐コネクター セフティー3蛇口分岐コネクターセフティー3(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐適合蛇口外径(Φmm)14~20仕様横向ホース180度可動質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状止めねじ型
ラクロック蛇口分岐シャワー タカギラクロック蛇口分岐シャワータカギ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
1つはホースリールに、もう1つは手や道具を洗いたい時に便利なかんたん接続分岐シャワー。 毎回ホースリールなどを取り外す手間が省けます。本体をはめてツマミを締めるだけのカンタン取付け。 工具も必要ありません。取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径16-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径16-18mm)。
質量(g)233寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×53×187
ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604  [1個] Panasonic(パナソニック)ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604 [1個]Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途分岐水栓で取付ける場合のアダプターです。
分岐用水栓上部本体 KVK分岐用水栓上部本体KVK(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途水栓上部に取り付けて給水分岐する場合に使用します。 分岐側は常時給水されます。
F型切替弁 ミヤコF型切替弁ミヤコ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)(水・温水)0.98材質(本体)黄銅/クロームメッキ寸法W26-山20(上下)、G1/2(中央)使用温度範囲(℃)0~80材質(パッキン)NBR
熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス熱中症対策 ウォーターミストキットグリーンクロス(6件のレビュー)
7,290税込8,019
1セット
5日以内出荷
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。 めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。 ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。 使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
分岐ソケット Panasonic(パナソニック)分岐ソケットPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
定格3A 125V適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球口金E26ブラック引き紐長さ(cm)75
混合栓分岐ソケットセット KVK混合栓分岐ソケットセットKVK(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。ねじサイズG1/2
分岐ソケットDSLITE SK11分岐ソケットDSLITESK11
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。形状丸型ストレート固定形状材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他材質(本体)アルミニウム仕様4連質量(g)395タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
温水洗浄便座止水栓分岐金具 Panasonic(パナソニック)温水洗浄便座止水栓分岐金具Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングル分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2吐水口長さ(mm)88
分岐バルブ(普及品) SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐バルブ(普及品)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ねじサイズG1/2、PJ1/2
分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ KVK食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズKVK(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格日本産業規格品