カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(11)
    • 方向制御弁(7)
    • その他バルブ(2)
    • 流量制御弁(1)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
    • グリース用注入器用交換部品(8)
    • グリースポンプ(1)
  • 物流用品(1)
    • 手動ポンプ(1)
  • 農業機械(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「分配弁」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分配弁 正和分配弁正和
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
定容量一体型のグリース分配器親分配器、子分配器として使用可能配管が容易でスペースをとらない
接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]危険物の類別非危険物稠度NLGI No.00~1吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
デスターバルブ VB形 正和デスターバルブ VB形正和(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
DV型分配弁 ダイキン潤滑機設DV型分配弁ダイキン潤滑機設
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。耐圧力(MPa)31.5最高使用圧力(MPa)21管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1バルブ種類流量制御弁
LV-100型分配弁 ダイキン潤滑機設LV-100型分配弁ダイキン潤滑機設
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
給油の信頼性が向上 このLVー100形分配弁は完全進行作動形で、潤滑剤を供給するとピストンが順次作動し、 それぞれの吐出口に、自動的に定量分配いたします。 最高使用圧力を21MPaに上げるとともに、吐出口には逆作動防止用のチェック弁を内蔵しています。 DV、DW形分配弁と組合せ親子システムを採用することによって、給油箇所の集中管理ができます。 高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。 完全進行作動形です。この分配弁は進行作動形機構のため給油の保証が得られます。 吐出口にチェック弁を内蔵しているので軸受の背圧、給油管の長さなどに関係なく確実な給油ができます。 DV、DW形分配弁の作動確認をすることにより数多い給油箇所も集中管理ができます。
用途GW分配弁からさらにこの分配弁を取り付け親子システムとすれば、口数を倍増し多くの給油部へ給油可能です。最高使用圧力(MPa)21耐圧力(MPa)31.5付属品十字穴付ナベ小ネジM6×60、バネ座金、六角ナット質量(kg)1.7管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~1吐出量(cm3)0.16(1口)最低作動圧力(MPa)1.2バルブ種類方向制御弁
デスタープランジャー 正和デスタープランジャー正和(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
遠隔設置アクセサリ グリース分配弁 ザーレン遠隔設置アクセサリ グリース分配弁ザーレン
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用2018年トラスコ掲載ページ4 1663質量(g)324危険物の類別非危険物
グリスポンプ SHG形 正和グリスポンプ SHG形正和(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
グリース給油用手動式ポンプ単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100]吐出口径Rc1/8危険物の類別非危険物
デスターバルブ VA形 正和デスターバルブ VA形正和
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁吐出口両側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
LV分配弁 ダイキン潤滑機設LV分配弁ダイキン潤滑機設
16,980税込18,678
1個
当日出荷から27日以内出荷
口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。最高使用圧力(MPa)17使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8ねじの種類Rc/Rpグリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)バルブ種類方向制御弁
分岐蛇口コネクター 938-20 GARDENA(ガルデナ)分岐蛇口コネクター 938-20GARDENA(ガルデナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
蛇口と複数のホースを繋ぐ便利なコネクター。蛇口サイズ:26.5mm(G3/4)のネジ山を持つ21mm(G1/2)の蛇口用。
用途蛇口用分岐栓として。水分配器具 散水 散水システム 弁 調整弁 水分配 蛇口用の水分配器具 散水ホース ガーデンホース 蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山26.5mm(G3/4)21mm(G1/2)質量(kg)0.08グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×43×69
DW型分配弁 ダイキン潤滑機設DW型分配弁ダイキン潤滑機設
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ダブル吐出により省スペース化
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。耐圧力(MPa)31.5最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2バルブ種類流量制御弁
クサビ型特殊弁構造 コクゴクサビ型特殊弁構造コクゴ
999税込1,099
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
デュアルライン用分配弁 KWKデュアルライン用分配弁KWK
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途搬送設備、建設機械など吐出圧力(MPa)20.6危険物の類別非危険物
デスターブロック 正和デスターブロック正和
3,500税込3,850
1個
当日出荷から37日以内出荷
デスタープブロックDS形は従来のデスターブロックDSB形をコンパクトにし、吐出量も微少にした定量分配器です。本体はアエンダイキャストで一体化し、又ピン突起により作動を目視検知できます。ピンはポンプから油が送られ分配器のピストンを押し上げる時に突起します。ポンプの作動が停止し脱圧によりピストンが下がる時にピンは戻り、その時に油も吐出されます。
仕様デスターブロック形式DS形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])1~3[10~30]
新JISリギンスクリュー ドブメッキ 大洋製器工業新JISリギンスクリュー ドブメッキ大洋製器工業
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ロープを張る作業に、ねじ棒を回転させるだけで簡単に調整。
シングルライン用分配弁 KWKシングルライン用分配弁KWK
9,398税込10,338
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
シングル分配弁のエコノミータイプです。 低コストで集中給脂を実現しました。
吐出圧力(MPa)14.7吐出口径Rp1/8危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.3
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
679税込747
1セット(10個)
7日以内出荷
備考SW部品名称6カクボルト関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.7MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(1.09MB)図解NoSSA-Z600T 変速レバー部品_No.31、SSA-Z600 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.24、SSA-Z600VT 電装品、ワイヤハーネス部品_No.9、SSA-Z600MAT スロットル部品_No.2、SSA-Z600MAT 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.30、SSA-Z600V 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.30、SSA-Z600MAT 電装品・ワイヤハーネス部品_No.9、SSA-Z600 分配器部品_No.73、SSA-Z600V 操作パネル部品_No.4、SSA-Z600VT 散布コック、調圧弁、連動コック部品_No.24、SSA-Z600 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.9、SSA-Z600V 薬剤タンク 撹拌部品_No.61、SSA-Z600T フロントパネル部品_No.7、SSA-Z600MA 分配器部品_No.73、SSA-Z600T 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.30、SSA-Z600VT フロントパネル部品_No.7、SSA-Z600MAT ラジエータ部品_No.16など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
68税込75
1個
7日以内出荷
部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.69MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.69MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.83MB)図解NoSSA-G1010 ブレーキシステム部品_No.52、SSA-V1010 ステアリング油圧配管部品_No.41、SSA-Z601VT 分配器部品_No.14、SSA-G1010 エンジン部品_No.11、SSA-V1010C 調圧弁部品_No.27、SSA-G1020 エンジン部品_No.35、SSA-Z600T エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.27、SSA-V1021CL レバー部品_No.13、SSA-V1010 スロットル部品_No.26、SSA-V1010C 室内電装品・ワイヤハーネス部品_No.37、SSA-G1020 ブレーキシステム部品_No.51、SSA-G545 動力噴霧器-1部品_No.25、SSA-Z600MA エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.27、SSA-Z600MA-1 エンジン・エアクリーナ部品_No.18、SSA-Z600MAT エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.27、SSA-V1010C ステアリング油圧配管部品_No.11、SSA-V1010C 給水ポンプ(1)部品_No.5など
LV-100型分配弁用集中アタッチメント ダイキン潤滑機設LV-100型分配弁用集中アタッチメントダイキン潤滑機設
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
用途吐出量の2倍量が必要なときや、吐出口数を減らしたいとき。耐圧力(MPa)21最高使用圧力(MPa)14質量(kg)0.07
FB型手動グリースポンプ ダイキン潤滑機設FB型手動グリースポンプダイキン潤滑機設
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
GW型分配弁 ダイキン潤滑機設GW型分配弁ダイキン潤滑機設
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
手軽な集中給油システムで正確な給油保証。 小規模な集中給油に最適。 正確な給油量の保証。 給油箇所の増減が容易。 堅牢で優れた耐久性。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に最高使用圧力(MPa)21付属品M8×75十字穴付ナベ小ねじ、バネ座金、六角ナット質量(kg)4.7形式GW-58H寸法L(mm)7寸法H(mm)11管接続口径1/4寸法A(mm)15寸法F(mm)32ねじの種類Rc寸法S(mm)30寸法D(mm)21寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)23寸法T(mm)136.4寸法P(mm)54寸法M(mm)131寸法N(mm)145寸法O(mm)79寸法I(mm)12寸法J(mm)39.5寸法G(mm)12寸法K(mm)60寸法Q(mm)162寸法R(mm)135寸法U(mm)2.5寸法V(mm)115グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1.2吐出口数8(5~8)吐出量(cm3/ストローク)5.0/MAX、1.2/minバルブ種類流量制御弁調整量cm30.15
LV3**分配弁用集合アタッチメント ダイキン潤滑機設LV3**分配弁用集合アタッチメントダイキン潤滑機設
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
LV3**-12用の集合アタッチメント(2口プラグ)です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。耐圧力(MPa)27最高使用圧力(MPa)17.5
KU型分配弁用補助金具 KWKKU型分配弁用補助金具KWK
1,198税込1,318
1台
当日出荷
吐出口を合流させることで吐出口数を変更できます。
材質A5052質量(kg)0.2危険物の類別非危険物
Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット ザーレンMモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キットザーレン
6,898税込7,588
1台
当日出荷
パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。
用途パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット仕様組立式、1、本体装着用金具、1、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)、3、平ワッシャー(D26×10×1.6t)、1、PC6-1/8インチM継手コネクター、2、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ適合1ポイントトラスコ品番496-4471高さ(mm)125質量(g)270危険物の類別非危険物直径(mm)340×305構成部品3/8インチF×1/8インチMアダプター2018年トラスコ掲載ページ4 1663
カウンター付分配弁 シングル吐出タイプ KWKカウンター付分配弁 シングル吐出タイプKWK
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。危険物の類別非危険物
カウンター付分配弁 ダブル吐出タイプ KWKカウンター付分配弁 ダブル吐出タイプKWK
32,980税込36,278
1台
20日以内出荷
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。トラスコ品番160-9663危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.8~1.2給油箇所2
カウンター付分配弁 KWKカウンター付分配弁KWK
19,980税込21,978
1台
45日以内出荷
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。吐出圧力(MPa)20.6カウンタ0~999(手動リセット方式)危険物の類別非危険物