カテゴリ

  • 測定用品(636)
    • 分銅/おもり(358)
  • 安全用品(45)
    • 重石(おもし)(13)
  • 建材・エクステリア(9)
    • 雨どい金具(8)
  • 学童・教育用品(136)
    • 重さ/力学(50)
  • 農業・園芸資材(33)
    • シェード/日よけ/オーニング(3)
  • 船舶用品・漁業資材(165)
  • カー用品(39)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 防災用品(26)
  • 機構部品(21)
  • 医療(20)
  • 測定関連サービス(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • オフィス家具(14)
  • ヘルスケア(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • バイク部品(12)
  • 建築金物(12)
  • 厨房用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 家電(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 安全標識(7)
  • 清掃用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 日用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
質量(g)
校正証明書
計量皿形状
丸・角
ひょう量単位
%(パーセント)・ct(カラット)・DS(比重)・g(グラム)・kg(キログラム)・mg(ミリグラム)・mom(モンメ)・PCS
最小表示
0.00g・0.0001g・0.0001kg・0.001g・0.001kg・0.01g・0.01kg・0.01mg・0.1g・0.1mg・0.5g・1g・1kg・1mg・20g・50g・100g・200g・500g・その他・最小表示をもっと見る
計量皿寸法(mm)
43×68・60×65・66×48・120・120×120・140×170・170×140・190×144・202×250・230×174・234×204・345×250・350×400・386×346
表示形式
アナログ・デジタル
種類
上皿はかり・台はかり・電子天秤
ひょう量
12kg・22kg・32kg・62kg・102kg・120g・122g・220g・320g・420g・620g・1200g・2200g・3200g・4200g・6200g・8200g・10200g・12000g・15000g・ひょう量をもっと見る
適合地域
制限なし
ブランド
モノタロウ・VIBRA(新光電子)・村上衡器・Yamato(大和製衡)・TGK(東京硝子器械)・三商・A&D(エー・アンド・デイ)・アズワン・Panasonic(パナソニック)・TRUSCO・ナリカ・大正天びん製作所・オーハウス・島津製作所・関西衡機・MajorCraft・常磐精工・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・エスコ・DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・修理・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「分銅」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
6,198税込6,818
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)円筒型分銅(ステンレス)Yamato(大和製衡)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状円筒型材質ステンレス
精密分銅セット(国家検定合格品) 村上衡器精密分銅セット(国家検定合格品)村上衡器
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
上皿天びん用分銅(セット) TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅(セット)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
7,690税込8,459
1組
当日出荷から7日以内出荷
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
普通検定付分銅 三商普通検定付分銅三商(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
重石(おもし) TRUSCO重石(おもし)TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合グレー
定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)定量増おもりバラYamato(大和製衡)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途棹秤専用の増おもりです。
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウキャニヨンスプレー 自在タイプモノタロウ(166件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
精密分銅 三商精密分銅三商(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。
形状円筒型
カンタン組立 簡易ゴミBOX 昭光物産カンタン組立 簡易ゴミBOX昭光物産(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
・超軽量!楽々設置! 重量約5.3kgで持ち運びらくらく!手で組み立てられる楽ちん構造! 使用しないときはコンパクトにたたんで収納可能! (4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。) ・たっぷり入って衛生的! 45Lのゴミ袋を7~8袋入れることができます!野積みすると不衛生ですが 収集日までボックス内に仮置きすれば衛生的で見た目もキレイ ・細メッシュで鳥害をガード メッシュ部分には防鳥ネットを使用! 約4mmにきめ細かい網目でカラスのくちばしもブロック! ゴミをしっかりガードします。 ・ネットを被せる手間がいらない ネットをおさえるおもりや、めくれてカラスが入る心配はありません。 ゴミBOXなら組み立てて蓋をするだけ! ・蝶ネジ止めで折りたたみ式のデメリットであるぐらつきを最大限に軽減。 組み立て時も工具要らず。
用途一般家庭だけでなく、イベント時のゴミの一時保管にも。容量(L)約370(45Lゴミ袋7~8個分)材質フレーム:アルミニウム、ネット:ポリエチレン質量(kg)約5.3組立寸法(mm)幅:約970、奥行き:約480、前高さ:約720、後ろ高さ:約870
鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア(9件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。質量(kg)0.5仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
ポールハンガーラック YAMAZEN(山善)ポールハンガーラックYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
コンパクトに省スペースで収納できるポールハンガーラック。事務所入り口のエントランスへの設置に最適。バッグや帽子、コートをひとまとめに。土台におもりが入っており安定感もあります。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。質量(kg)4.5取扱説明書(0.78MB)
ウエイトベース フェンス用 モノタロウウエイトベース フェンス用モノタロウ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。 PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。 運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利深さ(mm)約150穴径(Φmm)約35材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート質量(kg)約13.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
カラスネット イノベックス(旧:ダイオ化成)カラスネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
周囲におもり入りロープを縫い込んだゴミ置き場のカラス対策用ゴミネット。 4mm目のネットがカラスや犬、猫によるゴミ置き場へのイタズラを軽減します。 対象のゴミ(ゴミ置き場)に上から被せるだけの非常に簡単な使用方法。
用途ゴミ置き場カラス対策の決定版 大人気のイエロー ゴミステーション ゴミ集積所むけゴミネット カラス被害軽減に材質ポリエチレン目合い(mm)4
AZチェーンポール ブラスト興業AZチェーンポールブラスト興業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
ファインバブル浄化装置 ギガ・セレクションファインバブル浄化装置ギガ・セレクション
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
ファインバブルによる効果的な酸素補給と液中の細かい汚れを浮上させることで、切削液を浄化します!水溶性切削液の汚れと臭いでお悩みの方必見!臭いと汚れに効果大!オイルスキマとの併用にさらに効果を感じることができます。
ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付きYAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1個ほか
翌々日出荷
【テント】組み立ては広げるだけの簡単設置。サイドシート4枚付き。フレームは丈夫なスチール製高さ3段階調節可能(頂点部297cm/306cm/315cm)コンパクトに収納可能。UV遮蔽率99.2%!シルバーコーティング生地採用。【重り】商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途キャンプやレジャーなどに。イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 幕付き 大人数 特大 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式耐水圧(mm)2000折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)119×25×37取扱説明書(0.96MB)適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
バリストーン ミツギロンバリストーンミツギロン(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
注水式の重石です。(満水時10kg)持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175材質ポリエチレン(PE)
ワンタッチタープテント 3m×3m YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3m×3mYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
【テント】広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%【重り】商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
アーチスタンド ミツギロンアーチスタンドミツギロン(18件のレビュー)
3,490税込3,839
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
軽量で耐久力に優れています。 プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。 かわいいフォルムで環境にもマッチします。 おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。質量(kg)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725ベース寸法(mm)255
表示スタンド A4 モノタロウ表示スタンド A4モノタロウ
5,998税込6,598
1台
欠品中
高さ伸縮と角度調整が出来る表示スタンドです。オリジナル表示を差し込むことが出来ます。スマートでシンプルなデザインです。ベースに水を注入して重りとして使用可能です。
用途イベント会場などの案内標識に取付方式スタンド式材質(フレーム)アルミ、(伸縮棒・ベース)ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)(フレーム)240×330高さ(mm)750~1250ベース寸法(mm)250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クイックテント用 鋳物重り Mr Quickクイックテント用 鋳物重りMr Quick(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。 設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
おもりⅠ型 Panasonic(パナソニック)おもりⅠ型Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
新茶幅(mm)約55高さ(mm)約85質量(g)約250
アドベンチャー上皿電子天びん オーハウスアドベンチャー上皿電子天びんオーハウス
139,800税込153,780
1台ほか
当日出荷から46日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
種類電子天びん表示形式デジタル通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定表示部フルカラータッチパネル電源ACアダプタ(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで校正内部:AutoCal TM-自動表示器外部:別売作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
テトロン沈子コード モリリンテトロン沈子コードモリリン
29,980税込32,978特価
1箱(24kg×200m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。仕立てやすく、さばきも良いロープです。
用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。材質テトロン芯材ひも・糸種類沈子(おもり)
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ島津製作所
219,800税込241,780
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書付き
ロータリーダンパ TD27/TD28 TOKロータリーダンパ TD27/TD28TOK
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)60質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40規格1.27N・m相当のおもりで、70°を3~15秒の間で動作すること角度(°)回転可能:110耐久性10万回の開閉(自然落下)ねじ穴数2穴径(mm)6
コメット・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器コメット・タンクスケール(交換用テープ)日本度器
6,198税込6,818
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ペールネット 日本マタイペールネット日本マタイ
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
ご家庭のゴミ箱ペールにかぶせるだけ!のら猫やカラスの被害でお困りの方におすすめです。網の周囲におもりロープが入っております。[周囲沿線ロープ入]
規格1m×1m
エクスプローラー分析上皿電子天びん オーハウスエクスプローラー分析上皿電子天びんオーハウス
379,800税込417,780
1台
当日出荷から45日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん表示形式デジタル計量皿形状丸皿通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350質量(kg)6.9仕様ガラス製風防:標準装備寸法(mm)230×393×350使用温湿度範囲温度:10℃~30℃、湿度:85%、結露なきことひょう量単位g
スカウト オーハウススカウトオーハウス
51,980税込57,178
1台ほか
当日出荷から46日以内出荷
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)質量(kg)1ひょう量単位g
エクスプローラー中量級上皿電子天びん オーハウスエクスプローラー中量級上皿電子天びんオーハウス
299,800税込329,780
1台
当日出荷から61日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×200通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)材質(本体)ABSステンレス材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル安定時間(秒)1以内(代表値)電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98仕様カラス製風防:風防キット(別売)ひょう量単位g
折りたたみ式みずからガードコーナーパーツ ブルー 700×400×500mm 日本緑十字社折りたたみ式みずからガードコーナーパーツ ブルー 700×400×500mm日本緑十字社
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。 地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。 組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。 持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。 使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。 出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。 2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。アズワン品番67-3047-98
ウェイトバック(B2・10kgタイプ) トーグ安全工業ウェイトバック(B2・10kgタイプ)トーグ安全工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
矢印板専用の重りです。
仕様砂あり質量(kg)約10サイズ(mm)横500×縦200×高さ150
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
常に低振動&ハイパワー! ソフトノーロード(無負荷時も低振動)。ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える!無負荷時は回転数を抑え、低振動。部材に当たった時、回転数アップ。 低振動機構(ハツリ時も低振動)。 エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。 ハンドル下部を支点に、バネで振動吸収。 軽さとパワーを両立! 電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
用途ハツリ、土堀り、地固め作業に付属品プラスチックケース、スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンクス)・ビット用グリス全長(mm)528質量(kg)7.4タイプグリスパック構造防振接続集じん機に接続可能打撃エネルギーJoule(ジュール)11.2(EPTA基準)/17.2(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)7.5変速段数無段
カラスよけネット セフティー3カラスよけネットセフティー3(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ずれない、風に強い、周囲おもりロープ入りです。約4mmの細かい網目で、街のゴミステーションをカラスや猫から守ります。オモリ入りの絞り込みロープ付きで強風による生ゴミの飛散を軽減します。カラスが見えにくく、効果が高いと言われるイエローメッシュを採用しています。
用途ゴミステーションの防鳥、猫よけ
噂のカラスよけ 日本マタイ噂のカラスよけ日本マタイ(15件のレビュー)
3,037税込3,341
1個
当日出荷
ずれない!!風に強い!!細かい網目(約4mm)だからカラスのクチバシをしっかりガード。周囲に「おもりロープ」入りだから風にあおられにくい。衛生的で耐水性に優れたポリエチレン素材。
材質ポリエチレン
...