カテゴリ

  • 厨房用品(19)
  • メカニカル部品(1)

「割卵機」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エッグスライドセパレーター 曙産業エッグスライドセパレーター曙産業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
生鶏卵を連続で黄身と白身に分離できます。 省スペースで使用、収納が可能です。
材質18-8ステンレス、ポリプロピレン容量(L)約2.3(トレー×2)間口W×奥行D×高さH(mm)227×510×300耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20TKG品番9-0503-1401
エッグハンマータッチ タイガークラウンエッグハンマータッチタイガークラウン
899税込989
1個
当日出荷
殻を上部だけでむくのはなかなか難しいものですが、これを使えば簡単!使って楽しい卵の殻割り器です。卵にかぶせバネをきかせてハンマーでたたくと、きれいな円形に割れ目が入り殻をはずせます。
用途卵の殻をきれいに剥がしたいときに。材質65(PET)、ハンマー、ハンドル部/スチール、蓋/ステンレス鋼(18-0)寸法(mm)取手:8×95内径(Φmm)蓋内径:33寸法(Φmm)ハンマー:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×105×52
18-04ッ切 玉子切器 平石商事18-04ッ切 玉子切器平石商事
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス質量(kg)0.04直径×高さ(mm)50×20TKG品番9-0571-0501TKG品番(2017)6-0512-0301
縦切りエッグカッター 曙産業縦切りエッグカッター曙産業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
間口W×奥行D×高さH(mm)219×79×45材質本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)、線材/ステンレス
大根オロシ機 中部コーポレーション大根オロシ機中部コーポレーション
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
両面おろし円盤(細目、荒目)が標準装備。円盤を裏返すだけで粗さが変えられます。野菜を投入口に入れて押すだけで、 スピーディにロスなくおろしができます。にんにく、しょうがもおろせます。通常より粗く大根の歯ごたえを残した鬼オロシ用円盤もあります。
材質外装:ABS樹脂、アルミ鋳物等質量(kg)10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×365×402アズワン品番64-9293-01TKG品番9-0674-0801
苺ヘタ取り アイデアルトリー 新考社苺ヘタ取り アイデアルトリー新考社
539税込593
1個
当日出荷
材質ステンレス全長(mm)82質量(kg)0.026TKG品番9-0559-1301TKG品番(2017)6-0501-1401
ステン卵切り TAKAGI(高儀)ステン卵切りTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製。
用途ゆで卵のカットに。アズワン品番64-4075-76
玉子カッター 28枚刃 平野製作所玉子カッター 28枚刃平野製作所
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
ステンレス刃物鋼使用用途:お弁当やお寿司用に厚焼き玉子の定寸カットが1カットで行えます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:300×320×H190mm●重量:約2.8kg●カット巾:7mm●材質:ステンレス製●コード番号:AD1413アズワン品番67-2476-47
玉子半ぶんこ TKG玉子半ぶんこTKG(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)、線材/ステンレス寸法(mm)120×85TKG品番9-0571-0401TKG品番(2017)6-0512-0501
エッグスライサー 工房アイザワエッグスライサー工房アイザワ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
先端に本体を抑える為の持ち手が付き卵を切る時に安定して切り易いです。
寸法(cm)15.0材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)アズワン品番63-4175-56
ステンレス エッグトップカッター マトファーステンレス エッグトップカッターマトファー
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ゆで玉子の頭に本体をかぶせてツマミを引き、離すとバネの 力で殻が割れます。
材質ST径(Φ)×全長(mm)34×112TKG品番9-0572-0401TKG品番(2017)6-0512-1701
電動ジャンボキャベツー ハッピージャパン[厨房用品]電動ジャンボキャベツーハッピージャパン[厨房用品]
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
ドラムの回転と丸刃の回転により、手で押さえなくてもキャベツの自重でムリなくきれいにスライスできます。
仕様コンデンサー付き、サーマルプロテクター付き材質樹脂、SUS、アルミ厚さ(mm)調節0~5質量(kg)21.5電源(V)単相100消費電力(W)125刃径(Φmm)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×520定格時間(分)60投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×200(3個)TKG品番9-0662-0101TKG品番(2017)6-0586-0101
SA18-8ニンニク絞り TKGSA18-8ニンニク絞りTKG
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
全長(mm)175質量(kg)0.099TKG品番9-0573-0301TKG品番(2017)6-0513-0401
HAUS 黄身わけ器 小久保工業所HAUS 黄身わけ器小久保工業所(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
器・ボウルに引っ掛けて両手が使えます。手を汚さず、黄身・白身を分けられます。
18-0黄身取り器 パール金属18-0黄身取り器パール金属
299税込329
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼寸法(mm)105×75×15質量(g)20
WM エッグスライサー WESTMARKWM エッグスライサーWESTMARK
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質:アルミダイカスト
寸法(横×縦)(mm)127×82TKG品番9-0571-0701TKG品番(2017)6-0512-0601
18-0 卵黄身分け TAKAGI(高儀)18-0 卵黄身分けTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
サビにくいステンレス製。
用途卵黄の身分けに。
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッドオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ソーセージ フィーラー Model.7V 縦型 EBM(江部松商事)ソーセージ フィーラー Model.7V 縦型EBM(江部松商事)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
EBM品番4621400
LT 18-10 エッグトップカッター LTLT 18-10 エッグトップカッターLT
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
外寸(mm)Φ33×H110EBM品番8401800