「北川 jn07t」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付) 北川鉄工所スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付)北川鉄工所(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー北川鉄工所
229,800税込252,780
1個
当日出荷
分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所
91,980税込101,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
スクロールチャック 北川鉄工所スクロールチャック北川鉄工所
179,800税込197,780
1個
当日出荷から14日以内出荷
スクロールチャック硬爪 北川鉄工所スクロールチャック硬爪北川鉄工所
36,980税込40,678
1セット(3個)
当日出荷
適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
北川用 生爪 モノタロウ北川用 生爪モノタロウ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3個)
当日出荷
材質S50C
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所
169,800税込186,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ一体爪JIS規格JIS規格品
硬爪 北川鉄工所硬爪北川鉄工所(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
チャックハンドル 北川鉄工所チャックハンドル北川鉄工所(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所
99,980税込109,978
1個
当日出荷
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500タイプ一体爪
北川スクロールチャック用アルミ生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用アルミ生爪アーム[作業工具]
12,980税込14,278
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ北川鉄工所
199,800税込219,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ分割爪関連資料旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)小林鉄工(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
爪敷3爪
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
当日出荷
スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500付属品内爪、外爪、生爪 1セットタイプ一体爪JIS規格JIS規格相当品
北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
6,498税込7,148
1セット(3個)
当日出荷から9日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
三爪スクロールチャック ミスターマイスター三爪スクロールチャックミスターマイスター(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO北川用生爪(スクロールチャック用)SKKATO(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(3個)
当日出荷から7日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状S
スクロールチャック用ソフトジョー(生爪) 北川鉄工所スクロールチャック用ソフトジョー(生爪)北川鉄工所
9,998税込10,998
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所 スクロールチャックのソフトジョーです。
材質SCM420HL
HJ硬爪 ギガ・セレクションHJ硬爪ギガ・セレクション
42,980税込47,278
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質SNCM21硬度HRB58~60
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)THECUT
3,598税込3,958
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
スクロールチャックカテゴリ