カテゴリ
- 切削工具(15)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション(8)
- サンハヤト(3)
- 北川鉄工所(2)
- THECUT(2)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(2)
- アーム[作業工具](1)
- タンガロイ(1)
- ヨコヅナ(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- SK11(1)
- ホームテイスト(1)
- Thermo Scientific Nalgene(1)
- エスケー生爪(下垣内工業)(1)
エコロジープロダクト
「sbs07」の検索結果

ベアリング入ステンレス戸車
ヨコヅナ(41件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット(2個)当日出荷から10日以内出荷ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
ニュースーパーストーン 0.7×0.7×50 10枚入り
アルゴファイルジャパン¥6,198税込¥6,8181箱(10枚)当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)0.7厚さ(mm)0.7サイズ0.7×0.7×50mmシリーズニュースーパーストーンミニ
JN07T/JN07RA用生爪3個セット
北川鉄工所¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷スクロールチャック用ソフトジョーです。寸法(mm)S-1:88、S-10:40、S-11:17、S-12:11、S-2:28、S-6:7.94(0~+0.05)、S-7:3、S-8:3.5、S-9:48、S-3:41、S-4:22.225(±0.1)、S-5:12.68(-0.003~+0.008)取付ボルトM10×20mm)チャック寸法(mm)7
ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)
サンハヤト(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応セット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ![北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013213-170126-02.jpg)
北川スクロールチャック用鉄生爪
アーム[作業工具]¥6,998~税込¥7,698~1セット(3個)当日出荷から9日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
教育実習用ツールブレッドボードパーツセット
サンハヤト¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路製作例7~14に使用する電子部品がセットになっています(別途ブレッドボードとジャンプワイヤが必要です)。製作例15~22を作る場合は、別途「ブレッドボード用パーツセット(追加セット) SBS-102」もお買い求めください。種類工作キット
スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付)
北川鉄工所(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
ベルト用サスペンダー
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷腰袋や釘袋の持ち運びで起こる、腰への負担を軽減します。腰袋や釘袋の持ち運びで起こる、腰への負担を軽減します。 肩にやさしい、厚いショルダーパットを使用しています。用途サポートベルトやベルトに着用して、腰への負担を肩に分散。材質パット部:ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール幅(mm)ループ:70適合ベルト幅(mm)50まで
Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥38,980~税込¥42,878~1箱(2箱×6本)ほか3日以内出荷から91日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS
THECUT¥13,980~税込¥15,378~1セット(3個)3日以内出荷鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。 鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。 軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。材質A6061寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
教育実習用ツールブレッドボードセット
サンハヤト¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路製作例7~14に使用する部品「ブレッドボード SRH-32」と「ジャンプワイヤキット SKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット) SBS-101」がセットになっています。製作例15~22を作る場合は、別途「ブレッドボード用パーツセット(追加セット) SBS-102」をお買い求めください。種類工作キット
Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥25,980~税込¥28,578~1箱(2箱×6本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
新感覚 クセになるスゴビーズソファ 【NoTTy ノッティ 】
ホームテイスト¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷座るとクセになる新感覚のスゴビーズソファ!。ボリュームたっぷり!スゴビーズソファ。いつまで座っても疲れず、リラックス。2種類の生地がしっかり支える。カバーは洗える!。クッションは2重ファスナーになっているためビーズが漏れにくい構造 体にフィットして包みこむような座り心地と安定感があります。材質【生地】収縮しない生地:ポリエステル100%、【生地】収縮する生地:スパンデックス、ポリウレタン弾性繊維(ポリエステル88%、ポリウレタン12%)、【中材】発泡ポリスチレンビーズ・高弾性ウレタンフォーム質量(kg)8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×76.5×61.5
Nalgene 褐色角型培地ボトルPETG 322021シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥66,980~税込¥73,678~1箱(4箱×24本)ほか93日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み。褐色ボトル。本体、キャップ付トレイ梱包材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製








![北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013213-170126-02.jpg)