カテゴリ

  • 研磨材(33)
    • 金属用(20)
  • 手袋(8)
    • 背抜き手袋(6)
    • 品質管理・精密作業用手袋(1)
    • 軍手(1)
  • 作業服(6)
    • レインウェア・ヤッケ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • 防錆潤滑スプレー(2)
  • 厨房用品(57)
  • 卓上消耗品(52)
  • 作業工具(47)
  • 食品・飲料(33)
  • 安全保護具(23)
  • ヘルスケア(21)
  • 農具(13)
  • 塗料(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 家電(6)
  • 縫製用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
シリーズ
金の卵・飛騨の匠
硬度
P・Q・V・その他
砥材
A・AZ・Z・その他
ブランド
モノタロウ・日本レヂボン・SHOWA(ショーワグローブ)・カジメイク・Winter Cherry・ACE GLOVE(エースグローブ)・ユニワールド・ヒロセ化成品・レヂトン・勝星産業・ベストツール・EBM(江部松商事)・ラッキーウッド・シーピー化成・貝印・實光・GREEN BELL(グリーンベル)・SK(新潟精機)・大阪塗料工業・関孫六・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合

「匠」の検索結果

関連キーワード
388件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1枚ほか
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • AG350 匠 ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG350 匠

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(10双)
    欠品中
    薄手の10ゲージ純綿軍手に白ビニールスベリ止め加工を施しました。内装工事などの細かい感覚が求められる仕事などの軽作業に最適です。純綿原手で肌触りが爽快です。
    アズワン品番65-0303-71
  • ピッタリ背抜き SHOWA(ショーワグローブ)

    ピッタリ背抜き

    SHOWA(ショーワグローブ)(27件のレビュー)
    ¥378~税込¥416~
    1双ほか
    当日出荷
    発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
    用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
  • ラバーグラブ5双組 勝星産業

    ラバーグラブ5双組

    勝星産業(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5双)
    当日出荷
    作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。 広いコーティングにより水の侵入を軽減します。 摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。 柔軟性のあるしなやかな着け心地。 13ゲージ薄手タイプ
    用途一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、ガーデニング等色(すべり止め)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールマインドスーツ カジメイク

    オールマインドスーツ

    カジメイク
    ¥6,798税込¥7,478
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    総裏メッシュ付きでベタツキ感を緩和。ダブル前立てで雨の侵入を防ぐ。袖口は面ファスナーにより調整が可能でフィット感をアップ。上着の裾にはスピンドルを通し、ストッパーで裾調節が可能。パンツ裾口は、ドット釦でアジャスト裾口巾を2段階に調節可能。
  • アドベントレインウェア Winter Cherry

    アドベントレインウェア

    Winter Cherry(6件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量な透湿防水素材を使用したレインウェアです。ムレを抑え、快適性をサポートします。用途に応じて取り外しが可能な、メッシュ付きフード。雨や風の侵入を抑えるダブル前立て付き。フラップポケットには、雨の日の視認性を確保し安全性を高める反射パイピング付き。ジャケットの裾幅を調節する、ストッパー付きドローコード。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。ムレを逃す背面ベンチレーションには安全性を高める反射パイピング付き。ウエストには調節用のスピンドルを装備し、エアー抜きハトメ穴が付いています。
    混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)機能フード、ダブル前立て、フラップポケット、ドローコード、裾巾調節機能、バックスタイル、ウエスト耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)3000
  • 背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング

    モノタロウ(100件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1双ほか
    当日出荷
    ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
  • 防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力潤滑

    モノタロウ(288件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • 飛騨の匠 オフセット 日本レヂボン

    飛騨の匠 オフセット

    日本レヂボン
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    粒度46厚さ(mm)1砥材Z穴径(Φmm)15硬度V外径(Φmm)107
  • マイクロファイバーローラー スモール 6インチ 匠

    マイクロファイバーローラー スモール 6インチ

    匠
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    含みが良く吐き出しがスムーズな塗装用ローラーです。
    種類ローラー材質(ローラー部)特殊マイクロファイバー適合塗料ステイン◎、撥水性◎、各所水性塗料◎、ウレタン◎、フッ素◎、シリコン◎主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)6
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(211件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • 作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 モノタロウ

    作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(12双)
    当日出荷
    長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
    用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。色白入数(双)12機能通気性・伸縮性・低発塵性コーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン100%ゲージ数15販売区分業務用
  • 13Gウレタン背抜き ウレタンパーム 青 ユニワールド

    13Gウレタン背抜き ウレタンパーム 青

    ユニワールド(8件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1双
    当日出荷
    手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。通気性がある背抜きタイプで、長時間の作業にもムレにくく快適です。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
    用途野菜・果物などの摘果選別作業に!・精密機械の組立作業に!・野外キャンプ・ガーデニング・日曜大工に!
  • ウレタン背抜き手袋 やわらかフィット ユニワールド

    ウレタン背抜き手袋 やわらかフィット

    ユニワールド(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(10双)
    当日出荷
    素手感覚とすべり止め効果をあわせもった薄手のウレタン手袋。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
    用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細かな部品の取り扱いや組み立て作業・農業・園芸・造園作業・果物、野菜などの摘果、選別作業
  • 匠の塗油 太田油脂

    匠の塗油

    太田油脂(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(150mL)
    当日出荷から10日以内出荷
    α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 久米蔵色は自然界に存在する幻の天然顔料「久米蔵」をブレンドした天然塗料です。 墨色は伝統的な墨の原料となる天然顔料「松煙」をブランドした天然塗料です。
    用途クリヤー:内装木部全般、久米蔵色・墨色:内装・外装木部希釈剤不要乾燥時間(時間)24時間以上特性防腐
  • ステン布切り鋏 匠の技

    ステン布切り鋏

    匠の技(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    重厚なつくり、ハイグレードな逸品。薄いキュプラ生地から分厚いデニムもスパッと切れます。
    材質刃部/ステンレス刃物鋼 ビーズブラスト加工、ハンドル/亜鉛合金 ニッケルメッキ材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • 匠のエアーホース 十川産業

    匠のエアーホース

    十川産業(23件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質特殊エラストマー色橙破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気特性滑り性最小曲半径(mm)20
  • ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

    TOWA(東和コーポレーション)(80件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1双ほか
    当日出荷
    特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
  • 竹箒 匠 伝蔵

    竹箒 匠

    伝蔵(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    厳選した材料を使用し、職人が一つ一つ丁寧に作り上げた最高級の竹箒です。 穂の部分はしなやかで折れにくい竹穂を使用し、穂が抜けないように、番線を2度締めしています。 柄は太めの白竹を使用して、使い勝手の良さを追求しています。 今までの竹箒とは一味も二味も違う掃き心地です。
    用途現場や工場の掃き掃除ににトラスコ品番111-0235材質竹質量(kg)1.3幅(cm)25長さ(cm)165、【毛】90繰り返し・詰め替え対応
  • 匠の塩タブレット BGPアソート SARAYA(サラヤ)

    匠の塩タブレット BGPアソート

    SARAYA(サラヤ)(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥3,994
    1袋(500g×1袋)
    当日出荷
    すばやく塩分補給できる塩タブレットです。ブドウ・グレープフルーツ・ピーチ味のアソートタイプ。
    種類タブレットRoHS指令(10物質対応)対応香味ブドウ味、グレープフルーツ味、ピーチ味
  • 飛騨の匠 颯 日本レヂボン

    飛騨の匠 颯

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
    粒度60厚さ(mm)1.0砥材AZ穴径(Φmm)15シリーズ飛騨の匠硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80
  • 匠の塩タブレット CCEアソート SARAYA(サラヤ)

    匠の塩タブレット CCEアソート

    SARAYA(サラヤ)
    ¥3,698税込¥3,994
    1袋(500g)
    当日出荷
    噛んで美味しい!すばやく塩分補給できる、塩タブレットです。コーラ味、サイダー味、エナジードリンク味の3種ミックス。水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分の補給ができます。
    用途暑い季節の塩分補給に原材料サイダー味:ぶどう糖(国内製造)、食塩/重曹、クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料入数約220粒香味なつかしいコーラ味、うましゅわサイダー味、シャキしゅわエナジードリンク味の3種ミックス。栄養成分熱量:350kcal たんぱく質:0g 脂質:1.3g 炭水化物:84.6g 食塩相当量:4.6g(サイダー味・100gあたり)
  • 匠の技 作業衣専用液体洗剤 カネヨ石鹸

    匠の技 作業衣専用液体洗剤

    カネヨ石鹸(4件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個(700mL)ほか
    当日出荷
    ブルーシトラスの香り。機械油・食用油・オイル・泥汚れに。 ユニフォーム・作業衣・つなぎ・野良着・白衣・軍手などのガンコな汚れを強力に洗浄します。ドラム式対応。酵素配合。
    用途衣料用洗剤(麻・木綿・化学繊維用)形状液体液性弱アルカリ性適合用途作業着用
  • 飛騨の匠 1枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 1枚

    日本レヂボン
    ¥339~税込¥373~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
    用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 匠(室内換気口) ヒロセ化成品

    匠(室内換気口)

    ヒロセ化成品(12件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
    付属品ビス付材質スチロール樹脂種類角型換気口有効換気面積(cm2)132.5
  • 匠の技 粉末作業衣洗剤 カネヨ石鹸

    匠の技 粉末作業衣洗剤

    カネヨ石鹸
    ¥579~税込¥637~
    1個(1200g)ほか
    当日出荷
    お洗濯するだけで衣類を抗菌仕上げし、着ている間も防臭。機械油・食用油・オイル・泥汚れに。ドラム式対応。
  • 関孫六 匠創 ペティナイフ 貝印

    関孫六 匠創 ペティナイフ

    貝印(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
    材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール刃幅(mm)31板厚(mm)1.8柄幅(mm)16
  • 高密度防草シート 匠 セフティー3

    高密度防草シート 匠

    セフティー3(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
    用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。仕様5%UV入材質ポリプロピレン使用目的雑草対策耐候性約5年
  • 匠 ステン爪切 GREEN BELL(グリーンベル)

    匠 ステン爪切

    GREEN BELL(グリーンベル)(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレス製高級つめきり
  • 飛騨の匠 20枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 20枚

    日本レヂボン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個(20枚)
    当日出荷
    コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
    用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15硬度砥材粒:Z60P最高使用周速度(m/s)80m/s入数20枚
  • 関孫六 匠創 三徳 貝印

    関孫六 匠創 三徳

    貝印(6件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
    材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1219-99刃渡り(mm)165
  • ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    魔法を超えた超魔法両面テープ「ワンダージェルテープ匠」です。 極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。 耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。 地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。 また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。 1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
    用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20色透明
  • 匠EX ジャケット カジメイク

    匠EX ジャケット

    カジメイク(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    通常フードと、ヘルメットを着用時でも使用出来るヘルメットフードをプラス。背中には夜間の視認性を高める反射テープ付き。逆水止めにより雨の侵入を防ぎます。
    セット内容ジャケット混率(%)表面/ポリ塩化ビニル100、裏面/ポリエステル100寸法(奥行D×高さH)(mm)(通常フード)290×380、(ヘルメットフード)390×420耐水圧(mmH2O)10000
  • レーザースリットチップソー金匠 京セラインダストリアルツールズ

    レーザースリットチップソー金匠

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽快な切れ味 フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。 スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。 S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。 低騒音・低振動 台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
    内径(mm)20
  • 匠EX サロペット カジメイク

    匠EX サロペット

    カジメイク(16件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    ウエストにはボタンで開閉できるマチ付き。摩擦ですり減りやすい膝は2枚仕立てで補強。内股のつなぎ目をなくすことで引き裂き強度を高めました。
    種別サロペット混率(%)表面:ポリ塩化ビニル100、裏面:ポリエステル100耐水圧(mmH2O)10000mm以上
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm

    日本レヂボン
    ¥259~税込¥285~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ0.8mmで抜群のスピードで切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※薄物切断作業に効果バツグンです。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。材質砥材:セラミック / 結合剤:フェノール樹脂 / 補強材:グラスファイバー厚さ(mm)0.8砥材Z60外径(mm)105内径(mm)15
  • ノングロスコート匠 リスダンケミカル

    ノングロスコート匠

    リスダンケミカル
    ¥6,598税込¥7,258
    1本(4L)
    当日出荷から5日以内出荷
    ツヤを抑えて落着いた高級感のあるフロアに仕上げます。樹脂ワックスですので、床面を保護しながら自然な感じに、素地と変らぬ仕上りになります。高級マンション・ブランドショップ・高級レストランで採用されています。床面のツヤより商品を目立たせたい!内装を落着いた雰囲気でまとめたい!そんなお客様の声にお応えしました。 1.光沢を抑えた樹脂を独自比率での配合。 2.沈殿しないので振らなくてもよく、スベリづらい。 3.木材の素地そのままの風合いを保ちます。
    用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 Pタイル・長尺シートほか化学床全般成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。液性水性標準使用量360m2/4L
  • 極匠工具差 ベストツール

    極匠工具差

    ベストツール(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
    用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。仕様カラビナ(可動式)寸法(mm)(ベルト通し)62材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ質量(g)190径(Φmm)(カラビナ)8適合ベルト幅(mm)~60内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35
  • 水性工芸うるし 匠 和信ペイント

    水性工芸うるし 匠

    和信ペイント(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個(45mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
    用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤水使用後の手入方法水危険物の類別非危険物塗回数3