カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • ヘルスケア(24)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 安全保護具(9)
  • 研磨材(8)
  • 防犯用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 家電(3)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「半 ヘル」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白つば半キャップ アクティブワン白つば半キャップアクティブワン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
サイズフリーサイズ(57~60cm未満)規格SG安全規格品適合車種1種/排気量125cc以下対応入数1個
CROSS ハーフヘルメット LEAD(リード工業)CROSS ハーフヘルメットLEAD(リード工業)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチホルダー装備 PSC、SG(125cc以下用)
CX-40 BIG ハンキャップヘルメット TNK工業(SPEEDPIT)CX-40 BIG ハンキャップヘルメットTNK工業(SPEEDPIT)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
SG規格適合品。イヤーカバー脱着可能。ワンタッチホルダーであご紐の固定が簡単。ヘルメットの脱着がスムーズ。
用途125cc以下対応。サイズビッグ(60~62cm未満)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
ダックテール PSMGダックテールPSMG(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
バイク用ヘルメット。ダックテールタイプ。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)適合頭囲(cm)57~61
ELZO ハーフヘルメット LEAD(リード工業)ELZO ハーフヘルメットLEAD(リード工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
定番のダックテールモデル 様々なユーザーに対応できるよう頭周りを57~60cm未満のフリーサイズに設定。 脱着に便利なワンタッチバックルに加え、ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 ワンタッチバックル 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる着脱に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー規格SG、PSC(125cc以下用)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS質量(g)約700頭囲(cm)57~60未満
ハーフキャップヘルメット ユニカー工業ハーフキャップヘルメットユニカー工業(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ベーシックなタイプの半キャップヘルメットです。125ccまでの排気量のバイクに対応しています。
付属品サイズ調整パッド適合車種125cc以下限定対応適合頭囲(cm)約57~60
ヴィンテージタイプ ゴーグル付 ハーフヘルメット PSMGヴィンテージタイプ ゴーグル付 ハーフヘルメットPSMG(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品ヴィンテージゴーグル、耳カバー(取り外し可能)サイズ(cm)フリーサイズ(57~61)
CROSS CR-680 ハーフヘルメット LEAD(リード工業)CROSS CR-680 ハーフヘルメットLEAD(リード工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽快なワンタッチホルダー付ハーフキャップ。タウンユースに最適 ちょっとした買い物などで手軽に被れるハーフヘルメット。脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。頭周り57~60cm未満のフリーサイズ設定。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS質量(g)約600規格PSC、SG(125cc以下用)
ガスケットメイク GM-T WAKO'S(ワコーズ)ガスケットメイク GM-TWAKO'S(ワコーズ)(42件のレビュー)
1本(100g)
取扱停止中
RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットです。耐油性・耐薬品性・耐震動性・耐寒・耐熱性(-50~250℃)、耐候性・耐衝撃性・耐水性及び耐久性に優れます。 臭いも少なく脱オキシム型の中では肉盛り性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。
半透明危険物の類別非危険物
LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ガスケットリムーバー 79040LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(420mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。 アルミニウム面で使用しても腐食しません。 プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。 特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG白色、半透明泡状液性アルカリ性危険物の類別非危険物
軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV 谷沢製作所軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV谷沢製作所(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から13日以内出荷
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維質量(g)360耐衝撃性頭囲(cm)53~63使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
トランスポア(TM)サージカルテープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)トランスポア(TM)サージカルテープSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
349税込384
1袋(1巻)ほか
当日出荷
容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。中程度の粘着力です。
材質テープ部/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ長さ(m)9.1
シリコンバンド コンテックシリコンバンドコンテック(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
シリコンバンドで滑らない!ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定! 半透明でヘルメットに書いてある文字が隠れない! カラーバリエーションでおしゃれにバンドを変更。自分のヘルメットをバンドの色で識別!
セット内容シリコンバンド×1、バックル×4個材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
当日出荷
空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。
用途一般工業用成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別流動性一般工業用コーティング材クリア使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)137臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観半透明危険等級発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性アズワン品番6-377-09反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
半練コンパウント(プラスチック用) H&H半練コンパウント(プラスチック用)H&H(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 プラスチック製品や塗装面の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途車のボディ・浴槽・家具の塗装面・ヘルメット・スノーボード・電話機の樹脂部分など粒度#15000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
コミネ FUJI-300Aヘルメット コミネコミネ FUJI-300Aヘルメットコミネ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
GOLD
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シールTSE387 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シールTSE387モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(100g)
当日出荷
流動タイプの汎用型。 常温で空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです
用途一般工業用種別流動性一般工業用接着シール材使用温度範囲(℃)-55~200比重1.03(23℃)臭気特異臭あり危険等級発火点(℃)450硬化前性状中粘度-流動性反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ヴィンテージ型ヘルメット CL-950EX TNK工業(SPEEDPIT)ヴィンテージ型ヘルメット CL-950EXTNK工業(SPEEDPIT)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
イヤーカバー脱着、ワンタッチホルダー、SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)、 ディープフリーサイズ(58~60cm未満)
サイズディープフリー(58~60cm未満)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
CROSS ハーフヘルメット LEAD(リード工業)CROSS ハーフヘルメットLEAD(リード工業)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
個性引き立つ本格ビンテージスタイル ワンタッチホルダー装備 PSC、SG(125cc以下用)
ステッカー ヘルメット用 新規入場教育 モノタロウステッカー ヘルメット用 新規入場教育モノタロウ
449税込494
1パック(10枚)
当日出荷
工事現場などへの新規入場教育の修了者が一目でわかる便利なステッカーです。ポリプロピレン樹脂を主原料とする合成紙で水にぬれても強度の低下や形状の変化は殆どなく耐水性・耐久性に優れ、また表面は滑らかさがあり、酸・アルカリ・有機溶剤などに対しても強いユポステッカーです。
用途工事現場などの安全対策として材質ユポステッカータイプ半ラミネート寸法(縦×横)(mm)28×80
軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH 谷沢製作所軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH谷沢製作所
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。シールド面が内蔵されており、目を保護を必要とする作業時には引き出して使用でき、使わない時には帽体内側に収納ができます。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維質量(g)430耐衝撃性シールド頭囲(cm)53~63名入れ使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10アルインコ
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)関連資料製品カタログ(1.3MB)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
お医者さんの(R)手首ゲルサポーター アルファックスお医者さんの(R)手首ゲルサポーターアルファックス
1,800税込1,980
1個
当日出荷
「手首」「親指」の痛みに! 人肌に近い「疑似生体ゲル」使用。 皮膚と一体化したようにぴったりフィットしサポート。 医療用でも使われている「疑似生体ゲル」を使用した手首サポーター。 肌にしっかりと密着するので手や指を動かしてもズレません。 半透明のベージュ色で目立ちにくく水仕事のときも外さず使えます。 特殊ゲル素材で安心・快適肌色タイプで目立ちにくい やわらかい特殊ゲル素材で肌に優しく伸びるからしっかりフィット。 肌の色に近いから外出時にも目立ちにくくて安心です。 内側のボーン 突起で指、手首の関節をサポート。 手首に沿ったフォルム 手首に沿ってスリムになっていることで、サポート力がアップ。 薄さ約2mm 薄すぎず、程よい厚さで破れにくい。 繰り返し使えます。 水仕事、お風呂OK 動いてもズレにくい 【こんな方に。】 作業しているうちにサポーターがゆるむ。 手を洗うたびに濡れる。 左右兼用 男女兼用 1枚入り 整形外科医との共同開発 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉
ベージュサイズフリーサイズ左右区別左右兼用手首周り(cm)約13~17質量(g)24材質エラストマー適合部位手首
ニオイクリア 消臭ヘルメットインナー GLADIATORニオイクリア 消臭ヘルメットインナーGLADIATOR
1,598税込1,758
1個
当日出荷
汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。消臭効果が薄れてきたら”酸戻し”。小さじ2杯程度の食用酢を1リットルの水で薄めた溶液に3~5分浸け置きすると効果が復活します。UVカット接触冷感全方向ストレッチ生地のつなぎ目は凹凸のないフラットロックシーム縫製
用途現場作業全般スポーツ全般アウトドア全般ツーリング材質ニオイクリア ボーダーパワーストレッチ(ポリエステル75%・ナイロン13%・ポリウレタン12%)サイズF質量(g)20高さ(cm)16.5頭囲(cm)置き寸:43
二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度付加信越化学工業
18,980税込20,878
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1310SまたはCAT-1310Lを10%添加・混合することにより硬化します。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310S 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)80(23℃)引張強度(MPa)5.5密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)75危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)25添加量CAT-1310S(10.0%)
快適ヘルメット 透明ひさし 樹脂ライナータイプ モノタロウ快適ヘルメット 透明ひさし 樹脂ライナータイプモノタロウ(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
新型内装「樹脂ライナー」搭載しムレを軽減、また通気孔によるベンチレーション機構がついた快適さを高めたヘルメットです。 今までの衝撃吸収ライナーでは発泡スチロールが風の通り道を塞ぎ、頭部の熱が逃げずムレやすい構造でしたが、樹脂製のライナーにすることで前方からの風が頭部の広い空間に入り込み、熱や湿気を両側頭部から排出できるようになり、より快適になり、作業時の不快感を軽減した構造になりました。 ひさしを短く透明にすることで、上方前方がみやすくなり、視認性の向上により作業効率の改善及び安全性を向上を実現。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。種類アメリカンひもタイプワンタッチ材質(帽体)ABS樹脂(ひさし)PC樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用色(ひさし)スモーク質量(g)約410寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約288×227×159規格厚生労働省保護帽の規格に適合衝撃吸収ライナー樹脂ライナーひさし長さ(mm)35通気孔あり頭囲(cm)約54~62関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)名入れ
SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット LEAD(リード工業)SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメットLEAD(リード工業)(17件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でスタイリッシュな開閉式シールド付きハーフヘルメット 個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメット。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。 ライトスモークシールドを標準装備。ハードコート、UVカット仕様 内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。 前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出
サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS質量(g)約700規格PSC、SG(125cc以下用)
ヘルプライヤ マイト工業株式会社ヘルプライヤマイト工業株式会社
2,798税込3,078
1本
当日出荷
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
トランスポア Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)トランスポアSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,998税込3,298
1箱
当日出荷
簡単にすばやく切れる穿孔半透明フィルムのテープです。 入数:12巻
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)9.1
白ツバ ハーフキャップ PSMG白ツバ ハーフキャップPSMG(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バイク用ヘルメット。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)サイズフリー(57~61cm)
電子レンジ YAMAZEN(山善)電子レンジYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。
用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。質量(kg)12.8消費電力(W)950/1250(50/60Hz)出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍電源AC100V(50/60Hz)対応(自動メニュー)13種電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204庫内容量(L)23取扱説明書(6.41MB)
トランスポア Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)トランスポアSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,998税込3,298
1箱(24巻)
当日出荷
容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。 中程度の粘着力です。
材質テープ部/EVA(酢酸ビニル樹脂)フィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)9.1
HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤 ヘルメチックHT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤ヘルメチック
29,980税込32,978
1箱(50mL×20本)
当日出荷
ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
リファインWAX SOFT99リファインWAXSOFT99(5件のレビュー)
889税込978
1個(150g)
当日出荷
マイルドクレンジング成分が水アカ・雨ア卜を除去し、新車のような輝きが復活します。オールカラー対応ですので、カラーの違う車を所有のご家庭にもピッタリです。バイクやヘルメッ卜など、車のボディ以外の磨きにもお使いいただけます。付属のクロスにワックスをつけ、塗り込みながら拭き上げるだけのカンタン作業です。
用途車(ボディ・バンパー)、バイク、ヘルメットに対応ボディー色全色付属品専用クロス質量(g)300形式半ねり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×70×117危険物の類別非危険物
精密ダイヤヤスリセット iHelp精密ダイヤヤスリセットiHelp
999税込1,099
1セット(6本)
当日出荷
超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。
用途ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎに粒度600番相当ヤスリの長さ(mm)約50全長(mm)140セット内容平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角材質本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC
ヘルメット用ステッカー JSグループヘルメット用ステッカーJSグループ
899税込989
1セット(10枚)
6日以内出荷から9日以内出荷
取付方式ステッカー
シリコーン1液型RTVゴム コクゴシリコーン1液型RTVゴムコクゴ
1,398税込1,538
1本(100g)
当日出荷
硬化方式:オキシムタイプ外観:ペースト状すぐれた電気特性を発揮する。電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。半透明の他に黒、白、グレー、ベンガラ色等の色があります。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。電気絶縁用
透明危険物の類別非危険物
抗菌防臭ヘルニットキャップ FUKUTOKU(福徳産業)抗菌防臭ヘルニットキャップFUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
これが銀イオンのパワー、消臭・抗菌・防臭。銀イオンを含んだ生地なので効果が半永久的に持続。異形断面素材を使用し吸水速乾に優れる。洗濯できるから清潔。
材質綿、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
自動遮光溶接面 東安自動遮光溶接面東安
4,998税込5,498
1箱
欠品中
1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。仕様変換時間:1/20000秒質量(g)約450遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
ニュージャストヘルパーグローブ200 東京パックニュージャストヘルパーグローブ200東京パック
899税込989
1箱(200枚)
当日出荷
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感と強度を向上し作業中のずれ、脱落を防ぎます。
用途介護全般 軽作業材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03半透明入数(枚)200全長(cm)28粉有無粉無エンボス加工エンボスなし再生材使用使用