カテゴリ

  • バイク部品(33)
  • 作業工具(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「厚み14mm」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ平板AP 光モールアルミ平板AP光モール(81件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ14mm ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ14mmノーブランド(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
アルミ平板 光アルミ平板(226件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mmNamekawa(滑川軽銅)(70件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ14mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ14mmノーブランド(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mmNamekawa(滑川軽銅)(76件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド【オーダー】フリープレート SS400ノーブランド(41件のレビュー)
796税込876
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(49件のレビュー)
899税込989
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】NAK55フリープレート 大同DMソリューション【オーダー】NAK55フリープレート大同DMソリューション
2,598税込2,858
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。タイププレート厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下最小加工単位(mm)0.1面取り全周面取り なしサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mmノーブランド(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
アルミ平板 光アルミ平板(53件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
ステンレス板 久宝金属製作所ステンレス板久宝金属製作所(16件のレビュー)
638税込702
1枚ほか
当日出荷
タイプ平板粘着剤なし
SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ)SPG 壁用点検口SPG(サヌキ)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。 外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!! 外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。 内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。主材質高衝撃ABS樹脂オフホワイト
アルミ 平板 久宝金属製作所アルミ 平板久宝金属製作所(18件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mmノーブランド(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
マグクリップ ハタヤリミテッドマグクリップハタヤリミテッド(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mmノーブランド(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ) エスコ6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)エスコ
3,980税込4,378
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YWセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mmノーブランド(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
カシメキャップ(真鍮) オーミヤカシメキャップ(真鍮)オーミヤ
149税込164
1個
当日出荷
高圧に耐えるキャップとして最高の品質
用途ホース接続金具
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
3,960税込4,356
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
4,550税込5,005
1巻
当日出荷から10日以内出荷
USL-PTFEフランジ アズワンUSL-PTFEフランジアズワン
15,999税込17,599
1個
当日出荷から18日以内出荷
オールフッ素樹脂PTFE製のJIS規格ボルト穴付フランジです。、中央部テーパーネジ穴付
フレキシブルダクト らくダクト オリエントフレキシブルダクト らくダクトオリエント
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633長さ(m)7.6材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム瞬間使用温度(℃)-30~120材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)通過:30最小曲半径R=1/2Dia関連資料(4.75MB) (0.11MB)
熱プレス機用金型 アズワン熱プレス機用金型アズワン
23,200税込25,520
1個
当日出荷から98日以内出荷
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ) エスコ6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)エスコ
8,970税込9,867
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YTセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
アクリアマット 旭ファイバーグラスアクリアマット旭ファイバーグラス(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1パック(24枚)ほか
3日以内出荷
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
【オーダー】フリープレート NAK55 ノーブランド【オーダー】フリープレート NAK55ノーブランド
2,021税込2,223
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セット ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セットユノックス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(108枚)
6日以内出荷から15日以内出荷
厚さ約14mmのジョイント式の床材マットです。 厚みがあり弾力性・防音性・断熱性・床傷防止に役立ちます。防水性にも優れ水洗いも可能です。
厚さ(mm)14
極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セット ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セットユノックス
8,898税込9,788
1セット(81枚)
6日以内出荷から12日以内出荷
厚さ約14mmのジョイント式の床材マットです。 厚みがあり弾力性・防音性・断熱性・床傷防止に役立ちます。防水性にも優れ水洗いも可能です。
厚さ(mm)14
リピーボードライト 3×6判片面凸 リピープラスリピーボードライト 3×6判片面凸リピープラス
68,980税込75,878
1セット(6枚)
欠品中
超軽量・長寿命・低価格の三拍子揃った薄型のリピーボ―ド。従来のリピーボ―ドより厚みを7mm厚に薄くした薄型の再生プラスチック製敷板。重量は3×6判で約14kgとより軽量となり、楽に敷設出来ます。耐候性も抜群です!軽量ですので片手でもラクラク運べます。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策仕様片面凸タイプ厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820ブラックエコマーク認定認定穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所質量(kg/枚)約14耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合)主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~2)エコマーク認定番号14 118 013
スマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡 LEPLUS NEXTスマートフォン用 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE」 ブラック 単眼鏡LEPLUS NEXT
4,498税込4,948
1個
当日出荷
スマホに装着できる望遠レンズです。 遠く離れた被写体の表情までくっきりで捉えます。 ・倍率:18倍、超広角16mmレンズの18倍相当・広角24mmレンズの12倍相当 ・装着方法:2ステップで簡単装着。クリップで挟んで、ネジで固定するだけ(※詳しい装着方法はパッケージに記載しております) ・対応端末:本製品はiPhone15シリーズ、14シリーズ、13シリーズで装着確認済みです。 対応機種: ・iPhone、スマートフォン各種 ・レンズの直径17mm以内 ・スマホの端からカメラレンズの中心が42mm以内 ・スマホの厚み10mm以内 ※上記サイズを超えるものは非対応となります。 ※端末やケースの形状により装着できない場合があります。 <ケースの場合> レンズ部分に高さのあるケースまたはカメラ保護レンズや保護フィルムをご使用の場合、きちんと取り付けることができない場合があります。その際は外してから本製品をご使用ください。 ・付属品:・レンズカバー(対物・接眼) ・アイカップ ・クリーニングクロス ※スマートフォン、撮影小物は付属しません。
用途スマホに装着し、望遠レンズとしても使用可能。 また卑俗のアイカップで、単眼鏡としても使用可能です。片手で持てるので両手がふさがりません。 ■ポイント ・遠くのものを大きく映せるスマホ用望遠レンズ 離れた被写体の表情まではっきり映します ・長めのクリップで幅広い端末に対応 ・収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属 ・ストラップホール付き 落下防止のためのストラップや好きなキーホルダーをつけられる ■こんな場面で大活躍! 現場調査 /ロケハン / スポーツ観戦 / 運動会・発表会 / バードウォッチング / 山登り・アウトドア / テーマパーク材質ABS+PVC+ガラスブラック質量(g)約94.7(本体)、約165.4 (パッケージ込)レンズ形状望遠端末仕様対応:スマートフォン
DEF スマホホルダー BIG+アンチバイブレーション RIDEZ(ライズ)DEF スマホホルダー BIG+アンチバイブレーションRIDEZ(ライズ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
バイクや自転車で走行の際の防振設計で衝撃吸収アンチバイブレーション機能のよりスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減します。 フレキシブルに動かすことが出来るボールジョイント。 バイクにマウントした時の角度がとても柔軟です。 耐防振設計で衝撃吸収・振動軽減でスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減。 スマートフォンのサイズは4-7インチに対応しており、縦132mm~175mm、横68mm~85mm、厚み12mm~14mmとなります。 iPhone・androidスマートフォンケースに入れている場合は上記の数値を目安にしてください。 スマホホルダー取り付けは簡単付属のレンチでしっかりと固定てください。 長時間のサイクリングやツーリングをサポートする、スマホホルダーは、バイク用自転車用に設計しております。 ワンプッシュで取り付け可能ですので、取り外しが楽で手間いらず。 新作のスマホスタンドです。
用途バイク用・自転車用特性衝撃吸収
液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルムサンワサプライ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から3日以内出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
導電性ガラス(FTOガラス) NPV-CFT16-15シリーズ アズワン導電性ガラス(FTOガラス) NPV-CFT16-15シリーズアズワン
6,470税込7,117
1枚ほか
当日出荷
FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム サンワサプライ液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルムサンワサプライ
5,298税込5,828
1枚
当日出荷から18日以内出荷
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)マットスイッチオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
66,900税込73,590
1台
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電流(A)1
超ポリ TPEシリーズ リュウグウ超ポリ TPEシリーズリュウグウ
17,980税込19,778特価
1ケース(4000枚)
当日出荷から8日以内出荷
超ポリは日本製・食品衛生法対応の規格袋です。高強度LLDPEにつき厚み20μでも他の30μと同等強度を誇ります。(30μの場合、50μと同等)サイズ21号~28号の大型タイプは他社にはないラインラップとなります。