カテゴリ

  • 建材・エクステリア(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)

「収音材」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音吸音・防音材ホワイトキューオン東京防音(38件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
吸音材 QonPET(キューオンペット) WAKI(和気産業)吸音材 QonPET(キューオンペット)WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌日出荷
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。厚さ(mm)35材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
防音一番オトナシート 日本特殊塗料防音一番オトナシート日本特殊塗料(80件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)イノアック(35件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
ウレタンフォーム波型 WAKI(和気産業)ウレタンフォーム波型WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30幅(mm)400長さ(mm)400材質ウレタングレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400耐熱温度(℃)約70RoHS指令(10物質対応)対応
高音質吸音材 ワンダーピュア高音質吸音材ワンダーピュア(4件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
ワンダーピュアのエンクロージャーキットで採用している高音質吸音材を単体で販売。人体に限りなく無害な素材を厳選。抜群の吸音効果があるほか、グラスウールと違い肌に刺さったりチクチクすることがありません。吸音材自体は至って柔軟で、楽に曲げたりハサミで切ったり加工も簡単です。
種類その他材質高密度ポリエステル厚さ(mm)約25寸法(mm)500×450
ウレタンフォーム 波型 篠田ゴムウレタンフォーム 波型篠田ゴム(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。材質ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 940SSDAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート優れた遮音効果を発揮防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
吸音パット WAKI(和気産業)吸音パットWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
騒音・ノイズの発生を低減!厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適材質ウレタン寸法(mm)約25×300×300アズワン品番64-5072-25RoHS指令(10物質対応)対応
遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 455HDAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8長さ(m)6幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
吸音ウール 455H DAIKEN(旧:大建工業)吸音ウール 455HDAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(6枚)
当日出荷
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50長さ(mm)1215幅(mm)415寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
防音シート モノタロウ防音シートモノタロウ(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。長さ(mm)500幅(mm)450厚さ(mm)5質量(g)123基材EPDM発泡体粘着剤アクリル系引張強度(MPa)0.1粘着力(N/25mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2イノアック(7件のレビュー)
830税込913
1枚
欠品中
軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm)5・10・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000材質発泡ポリウレタン密度(kg/m3)25燃焼性UL-94 HF-1サービス分類オーダー・加工
吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音吸音・防音材ホワイトキューオン東京防音(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
5日以内出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。厚さ(mm)50ホワイト質量(g)約2480備考畳1畳分サイズ有効寸法(mm)900×1800×50面密度(kg/m3)30
吸音パネル 6枚組 萩原吸音パネル 6枚組萩原
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
壁をおしゃれにDIYできる吸音パネル
用途工事不要・簡単施工でお部屋の壁をおしゃれにできる吸音パネル。裏面の吸音材が気になる生活音を吸音してくれるので、話し声やペットの鳴き声、テレビ・オーディオの音量など家庭内での気になる『音』の対策に。おしゃれな木目でお部屋のイメージをガラリと変えられ、壁を原状回復できる施工方法もあるため、賃貸にお住まいの方でも気軽にお使いいただけます。仕様ホットカーペット非対応/洗濯不可寸法(mm)約800×300(噛み合わせ幅約5mmを含む)滑り止め効果なし組成表面:突板(人工)、中材:繊維板、裏面(吸音材):不織布
吸音粗毛フェルト WAKI(和気産業)吸音粗毛フェルトWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
騒音・ノイズの発生を低減!厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適断熱材や緩衝材にも最適です。仕様ロール巻タイプ材質フェルト寸法(mm)約8t×910×910アズワン品番64-5072-27
シャオンスター(遮音シート) 三菱ケミカルシャオンスター(遮音シート)三菱ケミカル(33件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称)長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2質量(kg)20(参考)タイプ遮音シート
ドアチューニング用制振材 audio-technicaドアチューニング用制振材audio-technica(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(8個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。振動の影響を受けやすいアウターパネル・ルーフパネルに貼り付けることで振動を抑え、音響効果を高めるための製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質ブチルゴム・アルミニウム外形寸法(mm)Φ120厚さ(mm)2.3質量(g)約42(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドインシュレーションシールド 遮音・断熱・吸音・制振材 audio-technicaサウンドインシュレーションシールド 遮音・断熱・吸音・制振材audio-technica
2,998税込3,298
1セット(3枚)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のサウンドインシュレーションシールドです。・ソフトゴムマットを採用し、高い遮音効果を発揮。・高比重、高耐熱のヴァージンブチルゴムを採用。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・粘り付きが少なく手が汚れにくい、ハサミでもカットが容易なブチルゴムを採用。・5mm 厚のスポンジ層を設けることで不要ノイズを吸音・断熱効果を発揮。
材質ブチルゴム・アルミニウム・合成ゴム・ポリエチレンフォーム厚さ(mm)7.6質量(g)約340(1個)外形寸法(mm)500×150入数3
吸音パネル TRUSCO吸音パネルTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
材質枠材:合板、ボード:ポリエステル質量(g)800周波数(Hz)(有効)250~4000本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONYエレクトレットコンデンサーマイクロホンSONY
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
空間の直接音、間接音を超高域まで色付けなく収音、ハイレゾ収録にも適した全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。【新開発の広帯域収録マイクカプセルを採用し、ハイレゾ収録にも適した全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン】新規開発のマイクカプセルでは、振動膜の薄膜・軽量化と背面電極板の音響インピーダンスの低減により50kHzまで高い再現性を持った収音を実現。また、高強度で、高絶縁性を有する、ポリエーテルイミド(PEI)を、高精度な樹脂切削加工を施し、絶縁構造材として採用。カプセルケース、背面電極には、高精度な切削加工による真鍮を採用。高精度な組み立て加工により、歪の少ない高精度の収音を実現。更に、24金を蒸着した振動膜を採用することにより、高純度な音質を実現しました。ECM-100Nでは50kHzまでフラットに伸びる周波数特性を実現。空間に響く音を色付けなく収音することが可能です。
エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONYエレクトレットコンデンサーマイクロホンSONY
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
楽器が持つオリジナルな特徴を色付けなく収音。楽器のハイレゾ収録にも適した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。【新開発の広帯域収録マイクカプセルを採用し、楽器のハイレゾ収録にも適した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン】新規開発のマイクカプセルでは、振動膜の薄膜・軽量化と背面電極板の音響インピーダンスの低減により50kHzまで高い再現性を持った収音を実現。また、高強度で、高絶縁性を有する、ポリエーテルイミド(PEI)を、高精度な樹脂切削加工を施し、絶縁構造材として採用。カプセルケース、背面電極には、高精度な切削加工による真鍮を採用。高精度な組み立て加工により、歪の少ない高精度の収音を実現。更に、24金を蒸着した振動膜を採用することにより、高純度な音質を実現しました。ECM-100Uでは50kHzまでフラットに伸びる周波数特性を実現。楽器が持つオリジナルな特長を色付けなく収音することが可能です。