カテゴリ

  • 測定用品(2,143)
  • 空調・電設資材(252)
  • オフィス家具(195)
  • 介護用品(109)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(83)
  • 厨房用品(72)
  • 家電(66)
  • 照明(43)
  • 物流用品(36)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 学童・教育用品(29)
  • 農業機械(29)
  • 医療(28)
  • 防災用品(24)
  • 日用品(23)
  • 清掃用品(23)
  • 卓上消耗品(19)
  • 建築金物(19)
  • 制御機器(16)
  • 電動工具(16)
  • 保管用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 安全用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 防犯用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 作業服(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 住設機器(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「台 30cm」の検索結果

関連キーワード
3,546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック万能台 小原産業プラスチック万能台小原産業(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から翌々日出荷
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として材質ポリプロピレン樹脂
キュービックテーブル YAMAZEN(山善)キュービックテーブルYAMAZEN(山善)
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
パーソナルルームにぴったりなコンパクトテーブル。床に座っても使いやすい高さ37cm。組立は足を回すだけの簡単構造。
用途サイドテーブル、テーブル、ローテーブル、センターテーブル、コーヒーテーブル、リビングテーブルとして。新生活、一人暮らし、シングルライフ、単身赴任、ワンルームに。材質合成樹脂化粧繊維板高さ(mm)370耐荷重(kg)30なし折り畳み可否不可
プラスチック便利台 小原産業プラスチック便利台小原産業(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ机上台<W390・ハイタイプ>リヒトラブ(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし
プラステップ一体型踏み台 小原産業プラステップ一体型踏み台小原産業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一体構造なので軽くて強い天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心木製に替わるカラフルな踏台!室内にも適応するインテリア性デザインと配色
用途踏み台以外にレジャー用、風呂イス等に使えます。屋内外問わず広く使用いただけます。材質ポリプロピレン樹脂
ダミーBOX レンガ アルファ[販促]ダミーBOX レンガアルファ[販促]
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
ボリュームディスプレイや陳列台に
材質コートボール+BF寸法(cm)30×30×30
プラスチック踏み台 小原産業プラスチック踏み台小原産業(26件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
机上台<トールタイプ> リヒトラブ机上台<トールタイプ>リヒトラブ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から4日以内出荷
下にファイルが収納できる高さの机上台。
材質本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂高さ(mm)335奥行(mm)250
キュービックテーブル YAMAZEN(山善)キュービックテーブルYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
パーソナルルームに最適なコンパクトテーブル。 床に座っても使いやすい高さ37cm。
用途リビングテーブル、ローテーブル、センターテーブルとして。材質合成樹脂化粧繊維板幅(mm)450高さ(mm)370奥行(mm)450天板耐荷重(kg)30なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×370材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)天板厚さ(mm)45取扱説明書(0.4MB)折り畳み可否不可
マルチステップ パール金属マルチステップパール金属(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
天面スペースが広くて安定感バツグン。 フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。 腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。 キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時)段数1
折りたたみ踏み台 セノ・ビー トレードワン折りたたみ踏み台 セノ・ビートレードワン(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。 シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。 折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。 洗車など見えない箇所も隅々まで。 コンパクトなのでアウトドアに。 タンスの上など、届かない場所もラクラク。材質ポリプロピレン、合成ゴム段数1
踏み台 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ踏み台 折りたたみ式 スチール製モノタロウ(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。最大使用荷重(kg)100材質スチール、樹脂材質(本体)スチール設置寸法・奥行(mm)320設置寸法・幅(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18取扱説明書(0.4MB)天板寸法・幅(mm)380天板寸法・奥行(mm)260
プロトラクター デジタル式 モノタロウプロトラクター デジタル式モノタロウ(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3取扱説明書(8.8MB)
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
かさたてスマート6本用 山崎実業かさたてスマート6本用山崎実業(4件のレビュー)
3,000税込3,300
1台
当日出荷
置く場所を選ばないシンプルなデザイン トレイを中段に移動すれば折り畳み傘も収納可能
材質本体:スチール(粉体塗装)、受け皿:ポリプロピレン×6質量(g)約1700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.5×11×30
工場扇 産業用送風機 ナカトミ工場扇 産業用送風機ナカトミ
6,980税込7,678
1台
当日出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます持ち運びに便利な取っ手付き電源コードが収納できるコードフック付き床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気ブラック電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ
充電式空気入れ MP100D マキタ充電式空気入れ MP100Dマキタ(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
充電時間(分)約22付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
7,698税込8,468
1個
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MSTハブ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58高さ(mm)13質量(g)44ポート数2出力【AV】HDMI対応OSWindows 8/8.1/10湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)金属製換気扇Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA
3,608税込3,969
1個
当日出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80
ヴァルナ ホースリール 三洋化成ヴァルナ ホースリール三洋化成(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)20、給水:1材質(ホース)PVC仕様石目カバーなし種類水形:7キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂巻取形式手動再生紙使用マーク適合
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
スペースユニット アイリスオーヤマスペースユニットアイリスオーヤマ(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から3日以内出荷
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。 幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。 付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。 棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。 色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚高さ(mm)600奥行(mm)290
IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター コード収納BOX付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで質量(kg)2.2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)1.9保証期間1年温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)火力調節5段階(300W~1400W)安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF取扱説明書(8.98MB)保温方式3段階(60度/70度/80度)本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
卓上シーラーAP-300 ユアファミリ卓上シーラーAP-300ユアファミリ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)1.9消費電力(W)400定格電圧(V)100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)43×7.5×16
デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き YAMAZEN(山善)デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付きYAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
デスク下にすっきり収まる!キャスター付き3段チェスト3段式のシンプルなキャビネット。各段取り出しやすいフルスライドレール。A4サイズのファイルも収納可能。鍵をかけるとすべての引き出しが同時にロックされるオールロック式。鍵は2本付きなので万一の紛失も安心。ペントレー付き。下段のお好みの位置にセットできる仕切板付き。1段ずつのみ開閉可能。
用途デスク周りの整理に。 サイドワゴン サイドチェスト サイドキャビネット サイドラック デスクワゴン デスクキャビネット ファイルワゴン オフィスワゴン ワゴン チェスト キャビネット 脇机 袖机 3段 三段 引き出し 鍵 カギ カギ付き キャスター スチール製 収納 収納家具 収納ワゴン 収納チェスト 収納アイテム 収納グッズ デスクサイド収納 便利グッズ オフィス家具 オフィス収納 デスク下 スリム 事務所 テレワーク 片付け 整理 整理整頓材質本体:スチール、キャスター:ナイロン段数3キャスターあり高さ(cm)60取扱説明書(0.88MB)奥行き(cm)50施錠あり(オールロック)
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
HDMI対応ディスプレイが2台接続できるドッキングステーションです。スリムでコンパクトで持ち運びに便利です。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2 ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。(最大出力85W)
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:2台※接続機器が2画面出力に対応した機器のみ対応。、最大対応解像度:4K/60Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。、最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160、HDCP:2.3,2.2,2,1.4、HDMI:2ポート、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18※iPadは2画面出力には対応していません。、対応OS ChromeOS:ChromeOS、全ポート数:5in1ポート数2ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です最大入力(W)USB PD:100※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
センサースイッチ イチネンTASCOセンサースイッチイチネンTASCO(7件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
雨に濡れてもOK!(IP65) 最長約10m×180度の広範囲センサー。 人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)10最大消費電力(W)1000使用環境温度(℃)-10~40コード長さ(cm)約30動作時間約10秒~約5分(ツマミ調整)ヒューズ容量(A)10使用環境湿度(%)90以下防水保護等級IP65相当最大消費電流(A)10待機電流0.02Aセンサー感知範囲10m×180度
折りたたみ防災トイレ 萬方折りたたみ防災トイレ萬方
4,498税込4,948
1台
欠品中
折り畳み式でコンパクトに収納できる防災用簡易トイレです。どなたにでも簡単に組み立てられ、小さく収納できるから自宅でも車でも置き場に困りません。形状は家庭用トイレにそっくりだからいつものトイレのように使えます。すぐに使えるよう廃棄袋と凝固剤がセットになっています。頑丈なPP素材で水洗いもOK、耐荷重150kg、フタを閉めて簡易椅子としてもご使用いただけ、キャンプ時のゴミ箱としても便利です。
付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋材質PP質量(kg)1.24耐荷重(kg)150寸法(cm)幅27×奥行32.8×高さ30(収納時高さ11.5)
駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研駐車場用ラインテープ ブーブーライングラス・ファイバー工研(3件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1セット(5m×4本)
当日出荷から6日以内出荷
駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
LEDデスクランプ オーム電機LEDデスクランプオーム電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.15ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370電源コード(m)約1.8光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A取扱説明書(1.17MB)電球の種類LED調光の可否不可
オオサキ検診用ロールシーツ オオサキメディカルオオサキ検診用ロールシーツオオサキメディカル(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻(170枚)ほか
当日出荷
吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。 内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。 37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。 定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。 37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。
貼るだけどこでもミラー ヒラカワ貼るだけどこでもミラーヒラカワ
1,998税込2,198
1セット(3枚)
当日出荷
鏡が欲しい場所に貼るだけ!軽くて 割れないので、お子様の衝突や地震などの災害時にも割れる危険がありません。付属の両面テープで貼り付けるだけ。1枚でも使えて3枚を合わせて姿見にも!トイレや玄関・リビングなど欲しい場所に簡単に取り付けできます。
用途粘着 鏡 ミラー 化粧鏡材質アクリル厚さ(mm)約2寸法(cm)約30×30(1枚あたり)
液晶付シンプルフォン カシムラ液晶付シンプルフォンカシムラ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために) 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。 壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容親機のみ付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm)質量(g)530(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65
シンプルフォン カシムラシンプルフォンカシムラ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
ホワイトセット内容親機のみ付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)質量(g)500(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80抵抗(Ω)(直流)618
30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS30cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
壁掛けフルリモコン扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターAC風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風取扱説明書(2.26MB)切タイマー7.5時間
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機
10,980税込12,078
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
関連キーワード
...