カテゴリ

  • 建築金物(52)
  • 空調・電設資材(22)
  • 防犯用品(7)
  • 物流用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吊棒」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮吊棒A TOSO伸縮吊棒ATOSO(7件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から3日以内出荷
シリーズC型シルバー
D30伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物D30伸縮吊棒(V吊可能)岡田装飾金物
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
OS大型機能レール・隙間シートレール用伸縮吊棒 岡田装飾金物OS大型機能レール・隙間シートレール用伸縮吊棒岡田装飾金物
2,698税込2,968
1本
当日出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D25伸縮吊棒 岡田装飾金物D25伸縮吊棒岡田装飾金物(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1組
当日出荷から3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に適合D25材質/仕上スチール/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
D30ステン伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物D30ステン伸縮吊棒(V吊可能)岡田装飾金物
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒爪 岡田装飾金物伸縮吊棒爪岡田装飾金物(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合D30トラスコ品番327-8387材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
D30レール 岡田装飾金物D30レール岡田装飾金物(32件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
溶接棒携帯ケース ワーカーY型 加納化成溶接棒携帯ケース ワーカーY型加納化成(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。 ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。 作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。 どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。 材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。
仕様丸型フック止めタイプ(蓋半開)材質ポリプロピレン質量(kg)0.4
玉掛け用 安全棒 BLT-1000M 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-1000M土牛
14,980税込16,478
1本
当日出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025質量(g)200寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)54(鉤部)
南京錠 (鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)南京錠 (鍵違い)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,517税込1,669
1個
当日出荷から5日以内出荷
セキスイ 竿あげ 積水樹脂セキスイ 竿あげ積水樹脂(1件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
高い位置に竿を上げるときに便利な竿あげ棒。 上げ下げできる物干し竿の太さは、直径4cmまで。 吊り下げたり、引っ掛け収納に便利なフック穴付き。
材質本体/樹脂コーテイングスチールパイプ 部品/ABS樹脂 PP樹脂ホワイト質量(g)200長さ(cm)90×9.5×2.3
ダイヤル南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠TAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
溶接棒ホルダー 牛革製 モノタロウ溶接棒ホルダー 牛革製モノタロウ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
溶接棒を収納してベルトなどに吊り下げて使えるホルダーです。 牛革製なので溶接環境に最適。 底部分は二重補強されています。
用途溶接棒の収納材質牛革適合ベルト幅(mm)50幅(cm)約8全長(cm)約30
薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式 EARTH MAN薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式EARTH MAN(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約1.1定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48光色白色特殊用途防水
ニューリブ 固定吊棒セット TOSOニューリブ 固定吊棒セットTOSO
999税込1,099特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ニューリブ用固定吊棒セットです。
ステンレス南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス南京錠TAKIGEN(タキゲン)
845税込930
1個
当日出荷
鍵穴付パチン錠に最適です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)付属品キー3本表面仕上げバレル研磨タキゲンコード24702
玉掛け用 安全棒 BLT-700M 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-700M土牛
13,980税込15,378
1本
欠品中
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:290、最大:730質量(g)170寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)54(鉤部)
フック棒 サンワダイレクトフック棒サンワダイレクト
2,098税込2,308
1台
4日以内出荷
吊り下げ式プロジェクタースクリーンを引き出すときに使うフック棒です。 軽量なアルミ製の支柱に握りやすいグリップを組み合わせており、手軽に使うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×40×530質量(g)約71材質アルミ・ABS樹脂保証期間初期不良のみのみ
軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパー YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパーYAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
大型家具などの重い荷物も移動がラクラク。段差のある床、畳、毛足の長いカーペットにも対応ご使用方法持ち上げたい家具等を押しながら持ち上げ棒のフォークを根元までしっかり差し込む段差や障害物、傾斜が無いことを確認し、ゆっくりと移動させる再び棒で家具等を持ち上げて台車を取り除く
用途家具の移動に。模様替え 大掃除 引越し 大型家具 台車 リフター テコセット内容持ち上げ棒、台車×4個材質持ち上げ棒本体:スチール、持ち上げ棒フレーム/ローラー:ABS樹脂、持ち上げ棒グリップ:熱可塑性エラストマー、台車本体/ローラー:ABS樹脂、台車シャフト:スチール、台車荷台:合成ゴムブラック吊上能力(kg)【持ち上げ棒】最大150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車】7×10×2.5最大使用荷重(kg)【台車】300(4個使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【持ち上げ棒】30.5×7×5.5
玉掛け用 安全棒 BLT-1000S 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-1000S土牛
14,980税込16,478
1本
当日出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025質量(g)190寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)33(鉤部)
ポリエチレンロープ 愛和産業ポリエチレンロープ愛和産業(1件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1巻(200m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
軽量で紫外線にも比較的強いポリエチレンロープ。大巻・カラーバリエーション豊富で様々な用途に使用できます。甘打なのでミシン加工にも使用できます。
用途カゴの手棒・貝類耳吊用・色別選別用ロープ・陸上ネット周囲補強用・その他多目的用形状ロープ巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
永磁リフティングマグネット PLS 菱小永磁リフティングマグネット PLS菱小
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。寸法W2(mm)6
伸縮吊棒 TOSO伸縮吊棒TOSO
779税込857
1本
当日出荷から4日以内出荷
ホワイト材質スチール
ステンレス ダイヤル南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ダイヤル南京錠TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
21,760税込23,936
1個
当日出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)(別売)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)491寸法L(mm)42表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨タキゲンコード24237
突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善)突っ張り間仕切りカーテンレールYAMAZEN(山善)
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能付属品フック2個/カーテンリング30個材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
ステンレス ダイヤル南京錠(吊長仕様) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ダイヤル南京錠(吊長仕様)TAKIGEN(タキゲン)
24,594税込27,053
1個
当日出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)525寸法L(mm)70表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨タキゲンコード24377
D40ステン吊ブラケット Bタイプ 岡田装飾金物D40ステン吊ブラケット Bタイプ岡田装飾金物
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
D40吊ブラケット Aタイプ 岡田装飾金物D40吊ブラケット Aタイプ岡田装飾金物
949税込1,044
1個
当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛け用 安全棒 BLT-700S 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-700S土牛
13,980税込15,378
1本
当日出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:290、最大:730質量(g)160寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)33(鉤部)
ポリエチレンコード 愛和産業ポリエチレンコード愛和産業
7,998税込8,798
1巻ほか
6日以内出荷
高dtexPE原糸使用の16打組紐です。原糸1本1本が高dtex(太い)なので耐摩耗性に優れ高強度、組紐にすることで柔軟性がありねじれにくい想像です。紫外線にも比較的強く長持ちします。芯無構造で巻きつけた時には平らになりずれにくくなります。カゴの底枠のスレ巻きや各種手棒、貝類耳吊コードとしてご使用頂いております。農業分野でもビニールハウスの防風対策ハウスコードや誘引コードとしてご使用頂いております。芯無の中空構造なので、細い紐や棒のスレ防止カバーとしてもご使用頂いております。
用途漁業分野:カゴ枠(底枠)のスレ止補強・耳吊コード陸上分野:ハウスコード・樹木の誘引RoHS指令(10物質対応)対応
レクト30用 伸縮吊棒 ヒナカ(旧:日中製作所)レクト30用 伸縮吊棒ヒナカ(旧:日中製作所)
829税込912
1個
3日以内出荷
材質スチール
D40伸縮吊棒爪 岡田装飾金物D40伸縮吊棒爪岡田装飾金物(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合D40トラスコ品番327-8441材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
SPICE CLUB 丸型竹菜箸 大和物産SPICE CLUB 丸型竹菜箸大和物産
89税込98
1個
3日以内出荷
調理の時に持ちやすい丸棒の菜ばし。自然のぬくもりが感じられる「もうそう竹」を素材にしています。 それぞれ紐が付いているので、片割れをすぐにみつけられ、洗った後に吊り下げて乾燥できるので清潔に保つことができます。
材質もうそう竹直径(Φcm)【先】0.3/【頭】0.65長さ(cm)30
仕切レール サイドポール用南京錠取付金具 ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール サイドポール用南京錠取付金具ヒナカ(旧:日中製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
付属品ねじナットM5×30材質ステンレスアズワン品番64-9706-19
PB-HC型 丸棒吊クランプ 三木ネツレンPB-HC型 丸棒吊クランプ三木ネツレン
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。
材質特殊合金鋼基本使用荷重(t)1/2寸法D(mm)40
セルフィ中間吊 TOSOセルフィ中間吊TOSO
239税込263
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズセルフィ材質スチール
電動ドライバー プッシュ式 ベッセル電動ドライバー プッシュ式ベッセル
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本適合ビット(mm)6.35
D30吊ブラケットAタイプ 岡田装飾金物D30吊ブラケットAタイプ岡田装飾金物
919税込1,011
1個
当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
吊ブラケット Bタイプ 岡田装飾金物吊ブラケット Bタイプ岡田装飾金物
939税込1,033
1個
当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D30トラスコ品番327-8336材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
サイドポールキャップ【押えバータイプ】ブラック 岡田装飾金物サイドポールキャップ【押えバータイプ】ブラック岡田装飾金物
399税込439
1個
当日出荷
間仕切サイドポールの下部での引っ掛かりを防止します。
用途ポールの下端部のキャップ。材質樹脂
吊棒特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 吊棒