カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,216)
    • 吐水口・ノズル(72)
    • スパウト・水栓パイプ(64)
    • 泡まつ・断熱キャップ(7)
    • 器(洗面器・手洗器)(5)
    • 横水栓(53)
    • 万能ホーム水栓(14)
    • 水栓アダプター(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(122)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 住設機器(22)
  • 防災用品(19)
  • 農業機械(10)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 清掃用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吐水口」の検索結果

1,333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水口キャップセット KVK吐水口キャップセットKVK(1件のレビュー)
919税込1,011
1セット
当日出荷
適合W22-20ネジ
回転吐水口 カクダイ回転吐水口カクダイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用トラスコ品番322-9599材質黄銅質量(g)56.5肉厚(mm)1
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
整流キャップ TOTO整流キャップTOTO(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ねじ径W22山20接続ねじW22山20
フレキノズル(G1/2用) カクダイフレキノズル(G1/2用)カクダイ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
バス吐水口 INAX(LIXIL)バス吐水口INAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
呼び径(mm)20
腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
水栓パイプ整流器セット KVK水栓パイプ整流器セットKVK(2件のレビュー)
629税込692
1セット
当日出荷
接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)190商品タイプ壁付タイプ
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付二口横水栓KVK(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属 YAMAZEN(山善)バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適していますデッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適していますコーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利仕様パワー(W):10材質ABS、アルミニウム幅(mm)165高さ(mm)1120質量(g)710奥行(mm)130回転数(min-1[r.p.m])約300入力電圧(V)AC100保護等級IPX5(生活防水)連続使用時間(分)約40~50バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5充電電流(A)~0.8充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)2000取扱説明書(2.01MB)
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から11日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
自在水栓(水用) INAX(LIXIL)自在水栓(水用)INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
呼び径(mm)13対象地域一般地用吐水口長さ(mm)自在170
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
自動洗濯機元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機元口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
吐水口径14~23mmのビス止め式。万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
用途洗濯機用適合パイプ径14~23mm材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
2ハンドル混合水栓 ノルマーレS INAX(LIXIL)2ハンドル混合水栓 ノルマーレSINAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
適合場所バス・キッチン共用使用地区一般地・寒冷地共通呼び径(mm)13ハンドル抗菌吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
水石けん入れ(壁付、押しボタン式) TOTO水石けん入れ(壁付、押しボタン式)TOTO
5,698税込6,268
1組
当日出荷
仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:液状、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ水石けん入れ適合場所洗面所・手洗いハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状その他使用地区一般地操作方法棒を押し上げる吐水口長さ(mm)90
自在水栓(屋内専用) INAX(LIXIL)自在水栓(屋内専用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
12,680税込13,948特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
呼び径(mm)13
横形自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)横形自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付) INAX(LIXIL)2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合場所浴室(浴槽・洗い場兼用)仕様逆止弁タイプスプレーシャワー呼び径(mm)13ハンドル抗菌使用ホース防カビ商品タイプ壁付タイプ
簡易洗髪シャワー混合水栓 INAX(LIXIL)簡易洗髪シャワー混合水栓INAX(LIXIL)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
適合場所洗面所仕様ヘアキャッチャー用目皿付呼び径(mm)13ホース長さ(m)0.5使用地区一般地吐水口長さ(mm)94商品タイプ台付タイプ
ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ)ガオナ 水回り補修部材セット ケース付きGAONA(ガオナ)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
横水栓 胴長 13mm TOTO横水栓 胴長 13mmTOTO
6,798税込7,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
呼び径(mm)13仕様胴長、節水こま付、鉛低減、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無取付方式壁付きねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドル操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)35
厨房用二口横型首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用二口横型首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13
センサー混合栓 カクダイセンサー混合栓カクダイ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シャワーバス水栓 浴槽・洗い場兼用デッキ 2ハンドル(ミーティス) INAX(LIXIL)シャワーバス水栓 浴槽・洗い場兼用デッキ 2ハンドル(ミーティス)INAX(LIXIL)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室呼び径(mm)13取付穴水栓/Φ25±2(2個)機能逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース取付穴径(Φmm)水栓:25±2(2個)工法乾式工法吐水口長さ(mm)300湯水芯々(mm)140
送り座付自在水栓(節水固定コマ式) INAX(LIXIL)送り座付自在水栓(節水固定コマ式)INAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様一般地/寒冷地:共用(固定コマ)寸法(mm)配管:13吐水口長さ(mm)自在170
シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
水栓差込口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓差込口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
309税込340特価
1個
当日出荷
丸吐水口先端に取り付け、シャワーホースなどを接続
材質黄銅・NBR
ガオナ 節水固定コマパッキン 2個入り GAONA(ガオナ)ガオナ 節水固定コマパッキン 2個入りGAONA(ガオナ)
289税込318
1セット(2個)
当日出荷
通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ガオナ 固定コマパッキン 2個入り GAONA(ガオナ)ガオナ 固定コマパッキン 2個入りGAONA(ガオナ)
329税込362
1セット(2個)
当日出荷
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス呼び径(mm)20使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれGAONA(ガオナ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。材質青銅、AES樹脂、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
自在水栓 K3 KVK自在水栓 K3KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
厨房用立型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立型自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチン取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
...