カテゴリ

  • 測定用品(17)
    • 直流式水分計(電気抵抗式)(14)
    • 高周波水分計(1)
    • 赤外線水分計(2)
  • 測定関連サービス(3)
    • コンクリート構造物診断機レンタル(2)
絞り込み
測定範囲(%)
分解能
校正証明書
エコロジープロダクト
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「含水計」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル水分計 カイセデジタル水分計カイセ(24件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
デジタル水分計 モノタロウデジタル水分計モノタロウ(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー幅(mm)50.9高さ(mm)132.9奥行(mm)24.7精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)取扱説明書(2.5MB)
デジタル水分計 木材用 モノタロウデジタル水分計 木材用モノタロウ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0質量(g)47使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20消費電流(mA)<7保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;保存湿度(%)85RH以下取扱説明書(1.4MB)使用湿度(%RH)85以下分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
TESTO606-1材料水分計 testo(テストー)TESTO606-1材料水分計testo(テストー)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池TGK品番540-68-08-01トラスコ品番333-7481幅(mm)46高さ(mm)119質量(g)45(電池除く)奥行(mm)25外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119測定範囲(%)0~54.8バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)計測範囲(材料水分)0~54.8質量%アズワン品番1-6453-01分解能(%)(材料水分)0.1%
水分計 モイスチャーファインダーDX Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーファインダーDXLaserliner(レーザーライナー)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース電源(V)9アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.67MB)稼働時間(時間)連続:約35分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
水分計 モイスチャーマスターDX Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーマスターDXLaserliner(レーザーライナー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース幅(mm)81高さ(mm)154質量(g)226(電池含む)奥行(mm)36電源(V)9アルカリ乾電池×1本精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8)分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材)精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.67MB)稼働時間(時間)連続:約40分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所コンクリート・モルタル水分計ケツト科学研究所
149,800税込164,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。 従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。 水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書質量(kg)0.39質量(g)390外形寸法(mm)72×146×118電源電池9V(006Pアルカリ)×1測定方式高周波容量式(20MHz)表示方式デジタル(LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118測定対象コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板最小表示(%)0.1測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル)消費電力(mW)350RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】コンクリートモルタル水分計 ケツト科学研究所【レンタル】コンクリートモルタル水分計ケツト科学研究所(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高周波容量方式のハンディ型水分計 あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H)測定範囲人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%質量(g)300(電池含まず)測定精度コンクリート・モルタル±0.5%
アルティメット水分計 カスタムアルティメット水分計カスタム(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2307幅(mm)50.9高さ(mm)132.9質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)奥行(mm)24.7精度±1%測定精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.001
赤外線水分計 ケツト科学研究所赤外線水分計ケツト科学研究所
179,800税込197,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)質量(kg)3.2電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性試料質量5g以上0.1%表示方式バックライト付LCD(96×40mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース温度センサーサーミスタ測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 A&D(エー・アンド・デイ)加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)加熱温度の校正が可能
幅(mm)215質量(kg)約6高さ(mm)173奥行(mm)320電源電源ケーブル計量皿寸法W(mm)Φ85測定方式加熱乾燥式加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備材質(計量皿)A1050
デジタル水分計 木材用 シンワ測定デジタル水分計 木材用シンワ測定
8,998税込9,898
1個
当日出荷
簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
コンパクト水分計(木材・非木材用) エスココンパクト水分計(木材・非木材用)エスコ
4,500税込4,950
1個
当日出荷
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下アズワン品番64-7922-30分解能(%)0.001
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。 管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ電池1.5V×6測定方式電気抵抗式測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)測定対象単板・木材全般RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル水分計 シンワ測定デジタル水分計シンワ測定
25,800税込28,380
1個
当日出荷
木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%測定深さ(mm)25製品質量(g)131(電池含)本体サイズ(mm)132×67×36使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%オートパワーオフ無操作状態で約5分後対応モード10段階
木材水分計 TG-101 サンコウ電子木材水分計 TG-101サンコウ電子
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定付属品バッグ、予備針、六角レンチ質量(g)320使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ測定方式電気式プローブ小型差込式2針電極表示方式LCDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150表示分解能0.1% 1(MCモード)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.1、MCモード/1
電気式水分計 MR-200 サンコウ電子電気式水分計 MR-200サンコウ電子
69,980税込76,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
【レンタル】木材水分計 ケツト科学研究所【レンタル】木材水分計ケツト科学研究所
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
多くの種類の木材を直読で測定可能 小型・軽量の木材水分計です。測定方式が高周波式ですから木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できます。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、比重:0.1~1.25g/cm3、水分:±5%、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)【アラーム設定】上限水分の設定とアラーム告知セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H)測定範囲2~150%(ただし、比重、樹種により異なる)質量(g)300電源9V形乾電池×1(0006P)表示LCDによるデジタル表示測定精度±0.5%
【レンタル】コンクリートモルタル水分計 ケツト科学研究所【レンタル】コンクリートモルタル水分計ケツト科学研究所
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
2ヶ所穴をあけ、センサを差し込むだけで水分の測定が可 HI-800は小型・軽量のコンクリートモルタル水分計です。外壁の補修のために、損傷したコンクリート(モルタル)にエポキシ剤を注入しますが、そのときに本器で含水率を測定しておけば、最適注入時期の決定に役立ちます。本器は建設省建築研究所「官民連帯共同研究外装材の補修、改修技術の開発」に基づいて開発された水分計です。
仕様【プロープ形状】ブラシ型センサ【測定深度】表面から最大50mm、深部センサの使用で150mmまで可セット内容本体寸法(mm)本体:75(W)×140(D)×31(H) プローブ:Φ7×76測定範囲コンクリート:0~10%、モルタル:0~15%質量(g)500(電池含まず)電源電池1.5V(単3アルカリ)4本測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1% カウント数)温度補正(℃)自動補正・手動可アラーム定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知
水分計ダンプファインダーコンパクト Laserliner水分計ダンプファインダーコンパクトLaserliner
15,900税込17,490
1個
6日以内出荷
木材や建材の水分測定に。木材や建築素材の含水率や乾湿(の目安)を測定できます。先端の電極スパイクは取り替え可能です。
アズワン品番1-2347-11