カテゴリ

  • 作業工具(32)
    • 喰い切り(22)
    • エンドニッパー(7)
    • ワイヤーロープカッター(1)
  • ヘルスケア(4)
    • ニッパー型爪切り(4)
  • 切削工具(13)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「喰切」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
喰切 盛光喰切盛光(16件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ・くぎ等の頭を切ります。
材質S55C
喰切(アメリカンタイプ) KEIBA喰切(アメリカンタイプ)KEIBA
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ミニエンドニッパー115mm(バネ付) TSUNODA(ツノダ)ミニエンドニッパー115mm(バネ付)TSUNODA(ツノダ)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116トラスコ品番828-3575質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)18切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)9柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
喰切(ヨーロピアンタイプ) KEIBA喰切(ヨーロピアンタイプ)KEIBA(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-7938材質MARUTOLOYⅠ質量(g)230寸法A(mm)165寸法D(mm)26寸法E(mm)30寸法B(mm)9寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
エンドニッパー TSUNODA(ツノダ)エンドニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166トラスコ品番828-3562質量(g)205頭部厚(mm)11頭部幅(mm)35切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2先端長(mm)10柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
エンドニッパー モノタロウエンドニッパーモノタロウ(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断全長(mm)167材質S55C質量(g)227最大口開き(mm)12.4刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
喰い切り KNIPEX(クニペックス)喰い切りKNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
250mm喰切り エスコ250mm喰切りエスコ(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
欠品中
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250エスコ品番EA577L-3仕上磨き切断能力(Φmm) 軟線3口幅(mm)24材質(ハンドル)プラスチックコーティング
エンドニッパー ホーザンエンドニッパーホーザン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に仕様ESD対策品材質CRV2切断能力(Φmm) 銅線1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ日本スプリュー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
ヘリサート用スパイラルタップ(細目) 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ(細目)日本スプリュー
13,980税込15,378
1本
当日出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル細目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ日本スプリュー
7,998税込8,798
1本
当日出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ日本スプリュー
4,598税込5,058
1本
当日出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ日本スプリュー
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
喰い切り KNIPEX(クニペックス)喰い切りKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質鍛造特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1681
ヘリサート用スパイラルタップ(細目) 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ(細目)日本スプリュー
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル細目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ日本スプリュー
13,980税込15,378
1本
当日出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
プロホビー 喰切 KEIBAプロホビー 喰切KEIBA
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
釘等の切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)100材質MARUTOLOYⅠ質量(g)60寸法A(mm)103寸法D(mm)6寸法B(mm)7.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
タイルニッパー 大五郎タイルニッパー大五郎(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
左官作業の必需品!壁や床などのタイルカットに!タイル喰切りタイルを簡単、スピーディに切断サイドビッター型、超硬チップ付き
全長(mm)197質量(g)348刃幅(mm)約15
ヘリサート用スパイラルタップ(細目) 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ(細目)日本スプリュー
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル細目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
エンドカッティングニッパー エスコエンドカッティングニッパーエスコ(1件のレビュー)
2,770税込3,047
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドルプラスチックコーティング仕上磨き硬度HRC(刃部)61
スモールクリッパー(喰切型) KEIBAスモールクリッパー(喰切型)KEIBA(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
翌々日出荷
力が伝わりやすい喰切タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。
用途切る作業にサイズ(mm)200トラスコ品番760-7920材質MARUTOLOYⅠ質量(g)280寸法A(mm)210寸法D(mm)16寸法B(mm)40寸法C(mm)48切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 軟線3.2切断能力(Φmm) 硬線2.9バネ無し
喰切 BIGMAN(ビッグマン)喰切BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
釘や軟・鋼鉄線の切断に。 食い込み切断で、切り残しが少ない。
材質SC材(炭素工具鋼)ブラック/オレンジ焼入硬度【刃先】HRC-55~58
チップ付タイルニッパー 千吉チップ付タイルニッパー千吉(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。
用途タイルの切り割り。仕様刃先超硬チップ付深さ(mm)(喰い切り/奥行)18
ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ日本スプリュー
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
匠の技  ステンレス製ニッパーつめきり(喰切型) GREEN BELL(グリーンベル)匠の技 ステンレス製ニッパーつめきり(喰切型)GREEN BELL(グリーンベル)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。 刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。
仕様喰切刃材質刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂刃長約15mm全長(mm)124アズワン品番8-5801-01
喰切ニッパー偏芯タイプ TSUNODA(ツノダ)喰切ニッパー偏芯タイプTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(100g)
当日出荷
刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。 繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
頭部厚(mm)12切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0開き幅(mm)13柄幅(mm)47
ヘリサート用スパイラルタップ(細目) 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ(細目)日本スプリュー
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル細目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
喰切 SK11喰切SK11
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼硬度HRC(刃部)58
ヘリサート用スパイラルタップ(細目) 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ(細目)日本スプリュー
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル細目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
ヘリサート用スパイラルタップ(細目) 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ(細目)日本スプリュー
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル細目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ日本スプリュー
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
タイル喰切 三木技研タイル喰切三木技研
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。
全長(mm)180
エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き TTCエンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付きTTC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。トラスコ品番353-7679材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
タイルサイドニッパー 千吉タイルサイドニッパー千吉
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。
用途タイルの切り割り。仕様刃先超硬チップ付
サイドニッパ 三木技研サイドニッパ三木技研
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
タイルカット用のニッパーです。サイドからタイルを喰切できます。
用途タイルの切割作業。全長(mm)200刃幅(mm)16
喰切 SK11喰切SK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)約150硬度HRC58
爪切鉗子(喰切型) アズワン爪切鉗子(喰切型)アズワン(2件のレビュー)
3,485税込3,834
1本
欠品中
材質ステンレス全長(mm)120アズワン品番8-7688-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00017000019松吉医科器械コード05-2565-00医薬品医療機器等法一般医療機器
喰切 千吉 金喰切千吉 金(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
熟練職人による火造りの逸品です。シャープな刃先で喰いつき抜群です。職人が手造りで、1丁、1丁、ていねいに仕上げています。
用途針金の切断や釘抜き。材質特殊鋼
爪切り(喰切型) ARAi(荒井製作所)爪切り(喰切型)ARAi(荒井製作所)
7,098税込7,808
1本
6日以内出荷
材質クロームメッキ全長(mm)120松吉医科器械コード05-2565-01