熟練職人による火造りの逸品です。シャープな刃先で喰いつき抜群です。職人が手造りで、1丁、1丁、ていねいに仕上げています。
用途針金の切断や釘抜き。
材質特殊鋼
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250
エスコ品番EA577L-3
仕上磨き
切断能力(Φmm) 軟線3
口幅(mm)24
材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
同サイズの一般的な喰切と比較すると、25%もかける力を削減できます。高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質鍛造特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1681
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質鍛造特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1681
関連キーワード