カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(33)
    • モニタ回転台(8)
  • 物流用品(19)
    • 回転台(14)
  • メカニカル部品(364)
    • スラストベアリング(9)
  • 機構部品(25)
    • トルクヒンジ(1)
    • 平蝶番(1)
  • 電動工具(36)
    • コードリール/延長コード関連品(1)
  • 研磨材(68)
  • 制御機器(31)
  • カー用品(23)
  • 手袋(19)
  • 切削工具(18)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 空圧工具(12)
  • オフィス家具(11)
  • 農業機械(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 医療(8)
  • 作業工具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 介護用品(5)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 測定用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 家電(4)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転盤」の検索結果

773件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転盤 イースタン精工回転盤イースタン精工(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。トラスコ品番384-7772材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ高さ(mm)12.5質量(g)898内径(Φmm)70均等荷重(kg)100外径(Φmm)160取付穴径(Φmm)8.1取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
回転台 モノタロウ回転台モノタロウ(53件のレビュー)
849税込934
1台
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
回転盤320型 ハイロジック回転盤320型ハイロジック(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
360°回転する回転盤
材質ABS樹脂静止荷重(kg)50
ターンテーブル LAMP(スガツネ工業)ターンテーブルLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
回転台 サンワサプライ回転台サンワサプライ(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
クルクル回転盤 サカエクルクル回転盤サカエ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂間口(mm)Φ363均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
回転台(ゴムマット張天板) TRUSCO回転台(ゴムマット張天板)TRUSCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動高さ(mm)33
回転台(スチール天板) TRUSCO回転台(スチール天板)TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
電ドラボール ハイスピード ベッセル電ドラボール ハイスピードベッセル(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付軸長(mm)100電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ単式スラスト玉軸受51100番台モノタロウ(76件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51100番台NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
回転標示盤 リヒトラブ回転標示盤リヒトラブ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585奥行(mm)18材質スチールセット内容1段あたり赤白プレート25枚
多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器多回転ポテンションメーター HP-18緑測器(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下軸径(Φmm)6種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25定格電力(W)2(40℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V耐電圧AC1500V 1分間温度係数(抵抗)50ppm/K以下摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上使用温度範囲(℃)-40~125取付ブッシングマウント耐振動(m/s2)150耐衝撃(m/s2)500バックラッシュ1°以下適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15付属品M9ナット、内歯形歯付座金質量(g)約19
単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51200番台NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)(10件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
軸付カップブラシステンレス線 TRUSCO軸付カップブラシステンレス線TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。毛丈(mm)25線径(mm)0.3軸径(Φmm)6毛材ステンレス材質0.3ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属面
回転台 セーフラン安全用品回転台セーフラン安全用品(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
製品の組み立て、梱包作業などに幅広く使える360°回転する回転盤。直径40cmで大きな物にも使いやすい。軽量型約1.1kgで持ち運びもラクラク。
用途製品部品組み立てや梱包作業、ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタ用にも。材質ABS樹脂質量(kg)1.1ブラック高さ(mm)17均等耐荷重(kg)静止:50直径(mm)400
回転式名札掛用名札 日本緑十字社回転式名札掛用名札日本緑十字社
239税込263特価
1枚
当日出荷
クルッと、表示札が回転。 指先で軽く押すだけで、表示札が回転。裏表を赤と白に塗り分けていますので、識別も容易です。材質は半永久的にご使用いただけるオールスチール製。マグネットシグナルを使えば、外出・会議など社員の動きもひと目で分かります。
材質(本体)硬質エンビ、(ベース・札)スチール、(枠)アルミ寸法(mm)108×21仕様回転ネーム表示盤用名札(赤/白)日本緑十字社品番303102
テレフォンアーム セキセイテレフォンアームセキセイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
360°回転でき、お好みの位置で使用できる便利設計! ホルダーを机上15cm~最高43cmまで調節可能! 特殊吸盤によりシッカリ止めることができる安心設置!
幅(mm)212高さ(mm)476奥行(mm)421耐荷重(kg)約1アズワン品番65-0476-36
回転盤 LAMP(スガツネ工業)回転盤LAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。
用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
刃研ぎグラインダー 京セラインダストリアルツールズ刃研ぎグラインダー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
●乾式砥石で手軽な刃研ぎが出来る低速回転の刃研ぎグラインダーです ●握りやすく操作性の良いコンパクトボディです ●刃研ぎに最適な回転数7000min-1です
用途家庭用刃物・刈払機用の刃物・園芸用品の研磨、農機具をはじめ機械の刃物の研磨付属品刃研ぎ砥石(粒度60・外径100mm×内径15mm×厚さ3mm)×1・カニ目スパナ×1・スパナ(12mm)×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/カニ目スパナ:鉄消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000型番CG11電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3握り径(Φmm)57電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7000砥石内径(mm)15
スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライスマートフォン用車載ホルダーサンワサプライ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
付属品吸盤取り付けプレート寸法(mm)吸盤:約64質量(g)約118取付方式ゲル吸盤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×125×100対応機種幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)アズワン品番64-0908-41耐荷重(g)約300設置条件吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること
ホルダー Magsafe取り付け 手動真空吸盤 サンワダイレクトホルダー Magsafe取り付け 手動真空吸盤サンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
接地面に真空吸盤で取り付けするMagsaafeスマートフォンスタンドです。ヒンジが2か所あり、角度調整ができます。支柱部分が360°回転するので、向きを変えることができます。真空吸盤取り付けなので、簡単に取り付け、取り外しができ、 粘着シートを使用してないので、メンテナンスも楽にできます。本体を設置面に押し当てて、ロックリングを時計回りに回すことで、ロックすることができます。取り外す時は、ロックリングを反時計回りに回すことで、取り外しすることができます。Magsafe搭載スマートフォンまたは、マグネットリングを取り付けたスマートフォンを取り付けできます。デスク回りや車中、壁面などフラットな平面に取り付けすることができ、 シボなどがある場合は付属の補助プレートを使用しホルダーを取り付けできます。
セット内容メタルリング×1、補助プレート×1、クリーナー×1、透明補助シート×3材質樹脂製適合機器1台対応高さ調整可能固定方法ホルダー型角度調節対応
高周波グラインダ GH 日本電産テクノモータ高周波グラインダ GH日本電産テクノモータ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
ナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズ フィールドワークナースウォッチ(リールクリップ付き) GY017pシリーズフィールドワーク
2,198税込2,418
1個
当日出荷
リールクリップ付きで、クリップ部分は360度回転します。文字盤の12ポイントのドット及び短針、長針は暗いところで光る蓄光タイプです。脈拍を簡易的に計算できるパルスメーター付きです。文字盤は一目で時間がわかる、シンプルなデザインです。
仕様●色:ホワイト●★入数:1個●材質:ケース/合金、風防/ガラス、リールケース/プラスチック●時計盤サイズ:34mm●伸縮リール長:最大620mm●全長:100mm●重量:30g●電池:SR626SWボタン電池×1個(テスト用付属)アズワン品番7-4350-01
カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
589税込648
1本
当日出荷から9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
高周波発生機 高速電機(富士製砥)高周波発生機高速電機(富士製砥)
699,800税込769,780
1台
当日出荷
エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。
質量(kg)120出力(kW)3.7外形寸法(mm)W820×H510×D410電流(A)14.5電源(V)200容量(kVA)5相数3
ホイルブラシ ゴールドメッキ TRUSCOホイルブラシ ゴールドメッキTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離軸径(Φmm)6仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール亜鉛メッキ毛材真鍮メッキ鋼線適合材金属面金具幅(mm)12
バリ取りホイール 3M(スリーエム)バリ取りホイール3M(スリーエム)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P質量(g)74部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
回転標示盤用スペアプレート リヒトラブ回転標示盤用スペアプレートリヒトラブ
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
回転標示盤 リヒトラブ回転標示盤リヒトラブ
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷
回転表示盤の表示札スペア-
トラスコ品番179-1997白(表)・赤(裏)質量(g)160縦(mm)108横(mm)21
回転ネーム表示盤 日本緑十字社回転ネーム表示盤日本緑十字社
299税込329
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)硬質エンビ、(ベース、札)スチール、(枠)アルミ
単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51300番台NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アップルピーラー パール金属アップルピーラーパール金属(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ポリスチレン材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼質量(g)370耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
消しール Φ6mm軸 SK11消しール Φ6mm軸SK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 ドリルドライバーやダイグラインダーに取り付けて回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種ドリルドライバー・ダイグラインダー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6
精密ハンドピースグラインダーHP-250 ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-250ミスターマイスター
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)約250電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1720(カールコード最大)電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
タブレット用車載ホルダー 吸盤式 真空吸盤 レバー式 アームスタンド 360度回転 角度調整可 縦置き 横置き 取付簡単 ブラック メディアカバーマーケットタブレット用車載ホルダー 吸盤式 真空吸盤 レバー式 アームスタンド 360度回転 角度調整可 縦置き 横置き 取付簡単 ブラックメディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
タブレット用真空吸盤アームスタンド特徴動画視聴などに便利な真空吸盤付きアームスタンド!自動車のガラス面に固定することで、動画やGPSを楽しむことができます。またホルダー部分も360度回転します。強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。角度も調整でき、見やすい角度に調整可能です。縦置き・横置きどちらにも対応します!
ブラック質量(g)約270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約120×94×132ホルダー寸法(mm)約165×150×45
ライブセンター防水型 NAKANEライブセンター防水型NAKANE
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
...