カテゴリ

  • 空調・電設資材(305)
    • ダクト(6)
    • 配管テープ(19)
    • ウォールコーナー(19)
    • 配管パテ(4)
    • 端末カバー(6)
    • ペアコイル(2)
    • エアコン架台(7)
    • ウォールキャップ(16)
    • 配管サドル(17)
    • ジョイント・アダプタ(15)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 制御機器(13)
  • 照明(4)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「因幡」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムダクトSD 因幡電工スリムダクトSD因幡電工(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
スリムダクトLD 因幡電工スリムダクトLD因幡電工(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長(mm)2000
ネオピタテープ 因幡電工ネオピタテープ因幡電工(77件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(17件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類端末カバー寸法A(mm)74.5寸法F(mm)15寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)62寸法C(mm)53
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(105件のレビュー)
119税込131
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー) INABA(因幡電機産業)I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー)INABA(因幡電機産業)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。仕様検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む)材質(本体)66ナイロン(筐体)消費電力(W)120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時)電源電圧(V)DC12~24電線仕様単電線応差(ヒステリシス)1mA(Typ)周囲温度(℃)0~60(動作時)/-20~70(保存時)適合電線径(Φmm)対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉応答性ON/OFF出力共に200ms以下ケーブル形状引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工(28件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4巻)ほか
当日出荷
従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18材質PVCアイボリー
フリーコーナー(フレキ) 因幡電工フリーコーナー(フレキ)因幡電工(27件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類フリーコーナー仕様ダクト嵌合材質PE寸法F(mm)800寸法G1(mm)70寸法G2(mm)70
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工(30件のレビュー)
339税込373
1パック(1巻)ほか
当日出荷
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
アイボリー幅(mm)50長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質PVC
ペアコイル 因幡電工ペアコイル因幡電工(46件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻(20m)
欠品中
品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20トラスコ品番761-4985対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
プラロック 因幡電工プラロック因幡電工(41件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
断熱粘着テープ 因幡電工断熱粘着テープ因幡電工(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)テープ厚さ(mm)3保温厚3mm
耐火パテ硬化型不燃タイプ 因幡電工耐火パテ硬化型不燃タイプ因幡電工(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1000g)
当日出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580グレー規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755使用厚さ(mm)10~3200
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(20件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類ウォールコーナー
おとめちゃん 因幡電工おとめちゃん因幡電工(24件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。種類端末カバー寸法A(mm)53寸法D(mm)82寸法E(mm)67寸法B(mm)43寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
高耐候性粘着テープ 因幡電工高耐候性粘着テープ因幡電工(52件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
ホールキャップAF 因幡電工ホールキャップAF因幡電工(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
色調ホワイト材質PP適合壁厚(mm)50~250適合穴径(Φmm)60~100
スリムコーナー平面90° 因幡電工スリムコーナー平面90°因幡電工(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
種類スリムコーナー平面90°寸法A(mm)74.5寸法D(mm)15寸法B(mm)62寸法C(mm)102
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムジョイント寸法D(mm)15
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(14件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ウォールコーナー寸法F(mm)15
ボルト吊り金具 因幡電工ボルト吊り金具因幡電工(17件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
パイプホルダー 因幡電工パイプホルダー因幡電工(16件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具
耐火プラグケーブルタイプ INABA(因幡電機産業)耐火プラグケーブルタイプINABA(因幡電機産業)
2,890税込3,179特価
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
新たらしい片壁にも対応しました。ラインナップは2品番より貫通配管に最適なサイズを選択可能。壁の消防評定を取得しています。
仕様国土交通大臣認定品(壁・床)最大開口径(mm)125
フレアユニオンナット付 因幡電工フレアユニオンナット付因幡電工(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
クロスロックDタイプ 因幡電工クロスロックDタイプ因幡電工
229税込252
1個
当日出荷
全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。
用途ボルト固定式タイプ交差式施工に材質ユニクロ適合全ねじボルト:W3/8トラスコ品番786-8031幅(mm)34厚さ(mm)26質量(g)86ねじの呼び寸法W3/8
ドレン用逆止弁 因幡電工ドレン用逆止弁因幡電工
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番786-8189材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP質量(g)240寸法A(mm)135寸法e(mm)85寸法b(mm)92適合サイズVP-50寸法c(mm)68
スリムコーナー平面90° 因幡電工スリムコーナー平面90°因幡電工(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面90°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面90°
ドレンホースジョイント 因幡電工ドレンホースジョイント因幡電工(14件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工(3件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用アイボリー幅(mm)50長さ(m)20厚さ(mm)0.2材質基材:PVCトラスコ品番761-3491質量(g)244
ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ウォールコーナー
ドレンホース用本体カフス 因幡電工ドレンホース用本体カフス因幡電工(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途エアコン室内機付属ホースとの接続用材質PVC
ハイクオリティドレンホース 因幡電工ハイクオリティドレンホース因幡電工(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50m)
当日出荷
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用長さ(m)50材質LLDPE接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
フレアナット 因幡電工フレアナット因幡電工(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10個)
当日出荷
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など仕様新冷媒2種対応
ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
スリムコーナー立面90° 因幡電工スリムコーナー立面90°因幡電工(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムコーナー立面90°寸法D(mm)15
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
バンド式パイプホルダー 因幡電工バンド式パイプホルダー因幡電工(3件のレビュー)
729税込802
1パック(10個)
当日出荷
材質PA66種類支持金具
因幡電機特集