カテゴリ
- 店舗什器・備品(58)
- 事務用品(32)
- 安全標識(22)
- 制御機器(11)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 常磐精工(56)
- つくし工房(8)
- 大平産業(8)
- グリーンクロス(6)
- RS PRO(6)
- MUTOH(5)
- WAKI(和気産業)(3)
- 安藤計器製工所(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- ドラパス(3)
- JSグループ(3)
- コクヨ(2)
- TRUSCO(2)
- ユニット(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- ブラスト興業(2)
- エスコ(1)
- サクラクレパス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「図板」の検索結果

LED内照図板(トレース図板)
ジェイウィン(J win)¥27,980税込¥30,7781枚6日以内出荷・LED内照式なので夜間の作図作業、屋内でのトレース作業に最適です。・乾電池式なので、使用場所を選びません。適合用紙A3判材質ABS(黒/乳白)寸法(mm)440×340×22(42)スイッチ内照+スポット→内照→スポット電源単2乾電池×4本(別売)光源白LEDアズワン品番64-6569-53
用箋挟(クリップボード)
コクヨ(66件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)色グレーエコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)約40マグネットなしエコマーク認定番号18 112 035![新型フレーム付ホワイト画板(ホワイトボード) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21264023-260123-02.jpg)
新型フレーム付ホワイト画板(ホワイトボード)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷ホワイトボードとしても使える。新案コーナー部品により、積み重ねが可能。乾燥棚としても使えます。 ショックに強いプラスチック製枠。画用紙をしっかりはさむクリップ 取っ手付。材質:ベニヤ,PP。サイズ:450×600×4mm用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質しなベニヤ寸法(mm)450×600×4
プラスチック画板
サクラクレパス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷重さ410gと軽量ですから、持ち運びが便利です。 画用紙をさしこむだけではさめる樹脂クリップ付きです。 板面は白、表面は樹脂加工仕上げなので、絵の具がついてもぬれぞうきんなどでふき取れます。 肩掛けひもや裏面には予備画用紙を携帯できるゴムひもが付いています。用途描画仕様四つ切り用材質本体:PP・紙/持手・枠:PVC/クリップ:PP寸法(mm)440×580質量(g)410
クリップボードH
コクヨ(40件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード材質R-ABSエコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)約40エコマーク認定番号17 112 138
マルス テクニコ 製図板
ステッドラー(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250タイプA3判用作図範囲(mm)290×430
クリップファイル
リヒトラブ(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1冊当日出荷添付資料や名刺が入るポケット付きのクリップファイルなので、見本市会場でのアンケート実施や社内資料の閲覧等にご活用下さい。材質表装/ビニール(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチールタイプタテ背幅(mm)10綴じ枚数60![A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52214217-201028-02.jpg)
A4サイズにおりたためる A3クリップボード+
PLUS(プラス)[文具](17件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷使う時はA3サイズ。折りたたむとA4サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード。A3サイズのクリップボードは現場の必需品。しかし、かさばる事が問題点です。書き込みながらみんなで眺めたりして使うから、タブレットやスマホが主流になっても図面は紙出力が多く持ち運びが不便です。「A4サイズにおりたためる A3クリップボード+」は下記の問題点を改良しました。・既存のA3クリップボードの問題点の持ち歩きにくさ。・2つ折りクリップボードの折り目による書きにくさを改善。商品特徴。1.使う時はA3サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむとA4サイズ。ビジネスバッグやリュックに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。サイズ折りたたみ時A4、使用時A3材質(本体)発泡ポリプロピレン折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×18材質(とじ具)スチール外形寸法(幅W×高さH)(mm)460×340
LED図板
スリーライク¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷白色LEDのバックライト付きです。 明かりが無い場所や夜間の見取り図及び書類作成に最適です。 リチウムポリマー充電池を内蔵しており、充電(4時間)することで最大6時間の連続使用が可能です。付属品ストラップ・ACアダプタ材質発光面:ハードコート樹脂、フレーム:PC+ABS樹脂、アルミ(t=1mm)質量(g)800電源リチウムポリマー式充電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×11×256適合サイズA4防水IPX4
クリップボード 縦型 PP製
(78件のレビュー)¥80税込¥881枚当日出荷PP製で耐久性のある、縦型クリップボードです。 軽くて携帯に便利です。用途用箋挟として材質PPサイズA4タイプタテ板厚(mm)1.4寸法(横×縦)(mm)230×315綴じ枚数約50
クリップボード MDF製
(141件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板材質(ボード)MDF、(金具)スチール収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
徳川家康愛刀 江雪左文字
ファミリー・ライフ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷家康に献上されたと伝わる江戸幕府の名刀を再現 「正宗十哲」に数えられる筑前国の刀工「左文字」が打った唯一現存する在銘の刀。板部岡江雪斎が自身の愛刀を家康に献上したといわれます。 天高く昇っていく龍を精緻に彫り込んだ「龍図の鍔」が見事。 刃紋の美しさが映える白い雪のような鞘を纏わせ、品位を高めたリアルな刀剣に仕上げました 「のたれ」刃紋までリアルに再現。 刃紋は刀工「正宗」の高弟「政宗十哲」に数えられる左文字の湾れ(のたれ)を表現。 専用刀袋付き 鑑賞用[付属品]専用刀袋柄長さ(mm)250全長(cm)105刃渡り(cm)71
クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプ
(8件のレビュー)¥289税込¥3181枚当日出荷片手で開閉ができるホールド付き! 丈夫なABS製のクリップボード。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様レバーホールド機能付き材質本体:ABSクリップ部:ABSサイズA4質量(g)195タイプタテ寸法(縦×横)(mm)323×232収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
施工体系図 (板のみ)
JSグループ¥3,398税込¥3,7381枚6日以内出荷用途工期等の明確化に材質クリーンエコボード製寸法(mm)600×900取付方式ビス止め表示内容工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
システム掲示板パーツ 施工体系図
ブラスト興業¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷から5日以内出荷システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質ポリプロピレン樹脂表示内容施工体系図
システム掲示板パーツ 現場配置図
ブラスト興業¥5,498~税込¥6,048~1枚翌々日出荷から13日以内出荷システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質ポリプロピレン樹脂表示内容現場配置図![平行定規 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
平行定規
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷二級の建築士受験用として人気の高いA2判平行定規。 クラス最軽量のボディに難関突破のための高性能を搭載。 スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用 大事な図面を守るフローティング機構装備 高精度を維持するシンクロワイヤシステム レバー式ブレーキ機構 三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールクリップ 用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板 0°・ 6.5°・ 9℃に切り換え可能なスタンド装備 基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構 収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバック付き付属品キャリングバック、マグネットプレート(500mm・300mm)各2枚仕様フローティング機構ダイヤル切換式寸法(mm)510×685質量(kg)2.5調整範囲(mm)(基線)±5スタンド傾斜角度6.5°・9°スケールレバー式固定ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(マグネットボード)450×600作図範囲(mm)422×600
ドラフコンポジュニア
MUTOH¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。用途製図付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
アルタートバッグ
セキセイ(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パネル・イラストボード・製図板などの持ち運びに最適。2枚のパネルを収容することができます。丈夫な防水加工生地を使用しています。肩紐は長さ調節できます。A1、B1サイズは携帯に便利な横手提げ付です。フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護します。
感熱ラベルプリンター
brother(ブラザー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
重機車両マグネット ユニック車(小)
ユニット¥419税込¥4611枚当日出荷鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。用途現場配置図への表示に。トラスコ品番106-4894材質ゴムマグネット寸法(mm)88×137取付マグネット摘要301-13A用専用マグネット質量(g)4表示内容ユニック車
現場配置図マグネット(女子トイレ)
グリーンクロス¥999税込¥1,0991セット(5枚)当日出荷磁力の強い強力マグネットを使用しています用途鉄製掲示板の現場配置図に貼り付けるマグネットシートです仕様女子トイレ5枚セットトラスコ品番177-4534材質ゴムマグネット質量(g)5寸法(縦×横)(mm)25×25アズワン品番64-6575-92
現場配置図マグネット(男子トイレ)
グリーンクロス¥999税込¥1,0991セット(5枚)当日出荷磁力の強い強力マグネットを使用しています用途鉄製掲示板の現場配置図に貼り付けるマグネットシートです仕様男子トイレ5枚セットトラスコ品番176-6005材質ゴムマグネット質量(g)5寸法(縦×横)(mm)25×25アズワン品番64-6575-91
現場配置図マグネット(トイレ)
グリーンクロス¥979税込¥1,0771セット(5枚)当日出荷磁力の強い強力マグネットを使用しています用途鉄製掲示板の現場配置図に貼り付けるマグネットシートです仕様トイレ5枚セットトラスコ品番176-6055材質ゴムマグネット質量(g)5寸法(縦×横)(mm)25×25アズワン品番64-6575-90
クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥450~税込¥495~1個当日出荷から4日以内出荷マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
A2平行定規DXM-601(ソフトケース付き)
ドラパス¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)。 任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ)外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9°製図範囲(mm)426×600
A2平行定規DXM-601PZ(ポートフォリオ付き)
ドラパス¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。付属品ポートフォリオバッグ・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)質量(kg)3(本体)、4.44(ポートフォリオ)外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)傾斜角度(°)傾斜なし/6/9(図板)製図範囲(mm)426×600
ブラシ製図用
シンワ測定¥1,398税込¥1,5381個当日出荷やわらかい高級馬毛を使用しており、図面など傷つけません。用途製図板上の消しゴムカスやホコリの掃除に使用するブラシ材質ブラシ部分:馬毛寸法(mm)203×75×10質量(g)36
重機車両マグネット ユニック車(大)
ユニット¥599税込¥6591枚翌々日出荷鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。用途現場配置図への表示に。トラスコ品番105-8486材質ゴムマグネット寸法(mm)88×137取付マグネット摘要301-13A用専用マグネット質量(g)10表示内容ユニック車







![新型フレーム付ホワイト画板(ホワイトボード) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21264023-260123-02.jpg)



![画板S(ひも付) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21264897-250519-02.jpg)


![A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52214217-201028-02.jpg)















![平行定規 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)